カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 機構部品(6)
  • 安全用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)

「epdm70」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング(EPDM70) 大阪魂

    Oリング(EPDM70)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Oリング RS PRO 内径 70mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 70mm EPDM

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 70mm外径 = 76mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 70mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 70mm EPDM

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 70mm外径 = 82mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンペールK#70T 本体、蓋セット EPDMパッキン サンコー(三甲)

    サンペールK#70T 本体、蓋セット EPDMパッキン

    サンコー(三甲)
    9,798税込10,778
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#30と2個並列に嵌合可能
    材質本体PP、フタPEタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)480×340×385内容量(L)67.7外寸(mm)セット寸法:560×420×416色相ホワイト使用例紙おむつ用RoHS指令(10物質対応)対応嵌合商品サンペールK#30
  • Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド(3件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • IVL-RF70 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUE

    IVL-RF70 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM

    I-VALUE
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
    材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)700呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
  • IVL-B20-70 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUE

    IVL-B20-70 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM

    I-VALUE
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
    材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)700呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
  • Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド
    80税込88
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMヒラワッシャーEPW 大阪魂

    EPDMヒラワッシャーEPW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷
    材質/EPDM(ポリ塩化ビニル) 色/黒 硬度/70°(デュロメータタイプA)、76°(IRHD 参考値)
  • モジュラタイプ ルブリケータ (AL-~) SMC

    モジュラタイプ ルブリケータ (AL-~)

    SMC
    149税込164
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • K Series(KA) SMC

    K Series(KA)

    SMC
    469税込516
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 汎用ゴムシートバルブ レバー式 巴バルブ

    汎用ゴムシートバルブ レバー式

    巴バルブ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。 コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。 トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。 二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
  • 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ ギア式

    巴バルブ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
    種別ウォームギヤ式材質シートリング:EPDM材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時フランジ(トップ)ISO5211/1準拠適合フランジJIS 10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(EPDM)接続ウエハー使用流体水・薬品本体形状中心型ウェハータイプハンドル形状ギヤ式加圧方式(流れ方向)両方向シールガスケット(配管用)不要塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)材質(弁体)SCS14面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
  • メタルミニケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルミニケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。 計測器等、パネルからの電線引き出し部。 その他、狭いスペースでの電線引き出し部。
    光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動) 巴バルブ

    汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動)

    巴バルブ
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式空気圧シリンダ式最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
  • 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ ギア式

    巴バルブ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • コンクリート用アンカーセット(EA983FK-61~65用) エスコ

    コンクリート用アンカーセット(EA983FK-61~65用)

    エスコ
    2,430税込2,673
    1セット(2本)
    翌日出荷
    カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
    仕様●仕様:コンクリート舗装用(2セット)●内容:メネジアンカー(M16)×4、六角ボルト(M16×70)×4、平座金×4●素材:EPDM
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10+NBR使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70適合規格JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 帯状コーナーゴム SUGICO(スギコ)

    帯状コーナーゴム

    SUGICO(スギコ)
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    台車や移動機器の側面に取り付けて使用します。
    形状帯状コーナー幅(mm)38
  • ギア式バタ弁(給水給湯用) OKM(オーケーエム)

    ギア式バタ弁(給水給湯用)

    OKM(オーケーエム)
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    樹脂弁体PPSを開発。 OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。 トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。 オールアルミ、ダイキャストボディ。 JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
    用途水処理設備・一般工業用材質(本体)ADC12フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO)ハンドル形状ギア式塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
  • 結露防止アルミバルブ レバー式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ レバー式

    巴バルブ
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
  • JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式 巴バルブ

    JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式

    巴バルブ
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
    用途建築一般用。接続ウエハー材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)使用流体ハンドル形状ギヤ式最高許容圧力(MPa)1種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70呼び圧力5K・10K
  • 真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ 試験成績書付 KNF

    真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ 試験成績書付

    KNF
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷から91日以内出荷
    オイルフリー・コンタミフリーで、取り扱う気体を汚しません。CEマークを所有しています。
    校正証明書一般校正
  • 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ ギア式

    巴バルブ
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷から18日以内出荷
    【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS)バルブ種類バタフライバルブ
  • 高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ

    高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa)

    巴バルブ
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。 全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)適合フランジJIS16K最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
  • 高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa) 巴バルブ

    高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa)

    巴バルブ
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    新形状の本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。2.0MPaクラスバタフライバルブの新基準。 全閉差圧2MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
  • 消防認定品 湿式/乾式配管用バルブ ギア式 巴バルブ

    消防認定品 湿式/乾式配管用バルブ ギア式

    巴バルブ
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    シール性向上。 TOMOE独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 耐久性向上。 ベアリング採用により、TOMOE独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDMハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS13)
  • ガスケット RS PRO 内径 34mm EPDM RS PRO

    ガスケット RS PRO 内径 34mm EPDM

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 34mm外径 = 70mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
  • バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ

    バタフライバルブ ロックレバー式

    巴バルブ
    11,980税込13,178
    1台
    31日以内出荷から91日以内出荷
    シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショートフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類レバー式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)駆動部タイプ手動式、空気圧式、電動式(※本製品の駆動部組み換えはできません。)
  • 小型電動モータ式 巴バルブ

    小型電動モータ式

    巴バルブ
    139,800税込153,780
    1台
    61日以内出荷
    ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 。樹脂とアルミ材のハイブリッド構造のギヤボックスにより、強度、耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 。Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) 。シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 。ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 。強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 。自動弁用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(バルブ全開、連続運転、常温、清水)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 レートA(タイトシャットオフ)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)性能結露:気温30℃、湿度80%、冷水5℃において、ギヤ上部が結露しない材質本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM型式電動機:4I-00適合フランジ接続:JIS5K/10K、ASME Class 125/150、DIN NP10、BS4504 PN10、GB/T 9113.1 1MPa寸法F(mm)58寸法E(mm)39方向加圧(流れ方向):両方向寸法A1(mm)84寸法K(mm)45本体形状(芯出し方法)中心型ゴムシートバタフライバルブ、フランジレス(ウエハー)タイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70寸法A2(mm)77最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)121使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120塗装ウレタン系塗装(ビグリーン)寸法t1(mm)1寸法H5(mm)100寸法W(Φmm)80寸法H6(mm)57
  • アルミバタフライバルブ 禁油処理 巴バルブ

    アルミバタフライバルブ 禁油処理

    巴バルブ
    31,980税込35,178
    1台
    91日以内出荷
    シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)0.7使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)
  • 結露防止アルミバルブ レバー式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ レバー式

    巴バルブ
    11,980税込13,178
    1台
    91日以内出荷
    シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート材質本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDMフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類レバー式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)
  • 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ ギア式

    巴バルブ
    14,980税込16,478
    1台
    91日以内出荷
    シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショートフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類ウォームギア式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)