カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- R-GOT(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- コダマ樹脂(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- 和泉(1)
- イマオコーポレーション(1)
- 日本緑十字社(1)
- サンデーペイント(1)
- JTC(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- LAVEN(ラベン)(1)
- XP POWER(1)
エコロジープロダクト
「epl pl-220s」の検索結果

タッピングスプレー 塩素フリー
(77件のレビュー)¥539税込¥5931本(420mL)当日出荷塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン種別塩素フリータイプ塩素フリー適合工具タップ、ドリル、フライス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ステンコロリン赤
R-GOT(67件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(330mL)ほか当日出荷驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料色赤適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
耐熱スプレー
(1417件のレビュー)¥919税込¥1,0111本(300mL)当日出荷最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
超切削スプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(20件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。 塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。 イオウ系添加剤による不快臭がありません。用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑タイプ非塩素系形状スプレー成分鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG使用温度範囲(℃)100℃以下比重0.955粘度44.7cst(40℃)極圧性1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)適合工具ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等銅板腐蝕1a(100℃×1Hr)危険等級Ⅲ不活性イオウ0.5%以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
ステンコロリン緑
R-GOT(39件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(420mL)ほか当日出荷驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属摘要切削潤滑剤被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属色緑適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
EPL エンプララッチ
イマオコーポレーション¥959税込¥1,0551個当日出荷ハウジングはプラスチック製で絶縁効果があります。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。質量(g)30差込口ウイングキーKEY5W
耐熱スプレー
サンデーペイント(112件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881缶(300mL)当日出荷高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシリコン
PN55
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(80件のレビュー)¥849税込¥9341本(420mL)当日出荷水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油使用温度範囲(℃)-10~130成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPGタイプ防錆潤滑臭気無臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式
(88件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。用途詰め替え式エアースプレー。バルブ開放圧(kPa)630使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265ノズル長(mm)100充填量(mL)50(最小)~350(最大)販売区分業務用
防錆潤滑剤 強力潤滑
(288件のレビュー)¥659税込¥7251本(420mL)当日出荷浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
グリス用ホース(SKR・EPL用)
ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)6.3外径(Φmm)14.0常用圧力(MPa)34.5材質(外筒)NBRゴム/PVC系材質(金具):炭素鋼(SUM23)危険物の類別非危険物材質(内層)NBRゴム
12.7mm 6PCS EPLソケットセット
JTC¥4,998税込¥5,4981セット5日以内出荷差込角(mm)12.7セット内容10、12、14、16、18、20全長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱塗料ブラック ツヤ消し
LAVEN(ラベン)(26件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(300mL)欠品中変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(100度~600度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度600度危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
電動式グリースルブリケータ
ヤマダコーポレーション¥399,800税込¥439,7801台当日出荷工場内でエア・ソースがない場所で、工作機械等あらゆる機械のグリス給油が手軽にできます。 取り扱いは簡単で、吐出圧力も高く、メンテナンス作業に最適なグリスルブリケーターです。適合(グリス調度)#00~#2までトラスコ品番166-0314質量(kg)13電源単相100V消費電力200W最大吐出圧力(MPa)28高さH×直径(mm×Φmm)600×390吐出量(mL/min)120危険物の類別非危険物
パワードラム クローズ
コダマ樹脂(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。材質PE















![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17645723-150519-02.jpg)