面ファスナータイプで簡単装着!
用途EP-900SCA用のベースパッドです。
寸法(Φmm)150
取付ねじM16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
たくさん使えるエコノミープライス! 穴切れしにくいシール加工。資料の両面が確認できる台紙なしタイプ。
サイズA4タテ
グリーン購入法適合
仕様エンボス加工
材質(ポケット)再生PP
幅(mm)230
高さ(mm)300
穴数2穴/4穴/30穴
シート厚さ(mm)0.08
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体の搬送。
材質ポリプロピレン
接続方式ワンタッチ式
先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
用途セメント付きビーコン外しに
寸法S(mm)12
仕様インパクトレンチ用
質量(g)130
寸法L(mm)70
寸法D1(Φmm)19
寸法D2(Φmm)25
寸法l1(mm)15
寸法l2(mm)54
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
EOG滅菌済みの個包装されたボトルです。
滅菌EOG滅菌済
中栓有
測定したトルクデータをきれいに印字して記録。メンテナンスも簡単。
インクリボン不要のサーマルドットライン式。用紙の交換もスマートに。
付属品ACアダプタ、ロール紙(1本)
質量(kg)027
電源(V)100-240V±10% 50/60Hz
温度(℃)0~40
外径(Φmm)50(ロール紙)
湿度(%RH)85以下(結露不可)
印字桁数(桁)32
印字方式サーマルラインドット
文字寸法(mm)1.5×3.0
印字速度80mm/sec
密度203dpi(8dot/mm)
印字文字12×24dot
ロール幅(mm)58
RoHS指令(10物質対応)対応
表示ドット数384ドット
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
ワークを内側からクランプできます。
クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。
プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。
【内径クランプ】
ワークを内側からクランプ。
鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37
材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
グリーンマイスター商品、専用のオプションパーツです。
適合本体グリーンマイスター全機種
EMI:クラスI 、クラスII。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。無負荷時の消費電力:0.3W未満。動作高度:最大 5000m
奥行(mm)28
形状オープンフレーム
幅(mm)50.8
温度(℃)-30~+85
長さ(mm)76.2
質量(g)130
入力電圧(V)113~370dc、80~264ac
実装タイプPCBマウント
出力数1
取付方式PCBマウント
安全規格PFC、UL62368-1、BS EN/EN62368-1・BS EN60335-1、GB4943.1、ICE62368-1、EAC、CE、UKCA
動作温度(℃)-30~85
RoHS指令(10物質対応)対応
PEPP、PEPP-S拡張ピン(圧入タイプ)の取付け取外し用ツールです。
【内径クランプ特長】
ワークを内側からクランプ。
鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)スチール(強度区分10.9)四三酸化鉄皮膜
材質(ワッシャー)S10C/四三酸化鉄皮膜
4ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
ポート数5
接続方式ギガビット
全8ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
ポート数8
接続方式ギガビット
15ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。SFPスロットを1基搭載。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
ポート数15
接続方式ギガビット
スマート純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカースマート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
小型コンピュータ用のハーフハイト(ロープロファイル)設計、オプションの標準プロファイルブラケット付属。ブリッジチップなしのシングルチップアーキテクチャ。パラレルデータ転送速度最大1.5Mbpsに対応。シリアルデータ転送速度最大250Kbps(ポートごと)に対応。工業規格16C450/16C550 UARTに対応。SPP(シンプルパラレルポート)、EPP(拡張パラレルポート)、ECP(拡張機能付きパラレルポート)に対応。PCI Express Base Specification 1.0a準拠。各ポートの送受信パスにオンチップ256バイトのFIFOを搭載。シングルレーン(x1)PCI-Expressホスト接続
用途プリンター、スキャナー、ISDNターミナルアダプター、CD-R/RW、Zipドライブ、メモリーカードリーダーなどの従来のパラレルおよびシリアルデバイスに接続。製造業(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)。POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)。ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)。セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)
仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●外部ポート:1x DB25 (D-Sub、25ピン)、2x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows DOS/95/98SE/2000/POS Ready 2009/Embedded System 2009/CE 5.0/6.0/XP Embedded/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS X 10.4 - 10.9、Linux 3.5.x以降 (LTSバージョンのみ)●Microsoft WHQL認証:対応●ポート数:3●インターフェース:シリアル、パラレル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:16C450/16C550 UART、SPP, EPP, ECP●最大データ転送速度:シリアル250Kbps、パラレル1.5Mbps●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:230.4 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:ハードウェア、ソフトウェア●パリティ:Even, Odd, None, Space, Mark●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~85% RH●色:ブラック●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●材質:スチール●製品長さ:95mm●製品幅:23mm●製品高さ:79mm●製品質量:225g●付属品:分岐ケーブル、標準プロファイル ブラケット、ドライバーCD、ユーザーマニュアル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
100%リサイクル素材、”硬さ”と”しなり”の両立、反射テープで視認性アップさせたエコバリカー。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/再生プラスチック
タイプ固定式
100%リサイクル素材、”硬さ”と”しなり”の両立、反射テープで視認性アップさせたエコバリカー。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/再生プラスチック
タイプ脱着式カギ付
CHASING M2 Sは、シリーズ最小の産業用ROVとしてリリースされた、200mケーブル付属セットです。いままで培われた技術を踏襲し、より使いやすく、壊れにくくなったモデルです。独自のアルゴリズムにより水中での操作性や、映像の美しさが格段に向上しています。
セット内容CHASING M2 S 本体 × 1、リモートコントローラー(有線ケーブル付き) × 1、電源コード&アダプター × 1、Goproマウント × 1、EPP収納ボックス × 1、テザーケーブル 200m × 1、CHASING 手動リール × 1、吸水タオル × 1、予備スラスター L/R 各1個 × 1、サポートマニュアル × 1、O-rings × 18、M3×8ネジ × 4、97.68Wh バッテリー × 1
寸法(mm)送信機:160×155×125
質量(g)送信機:685
本体寸法(mm)380×267×165
本体質量(kg)4.5
センサー1/2.3
対応HDMI出力
色温度(K)5000~5500
輝度2×2000lm
最大解像度12メガピクセル
通信方法Wi-Fi
視野角150°
フォーマット形式JPEG/DNG
フォーカス1m
動作温度(℃)-10~45
バッテリー容量(mAh)送信機:2500
絞りF2.8
ISO規格100~6400
ビデオフォーマットMP4
深度(m)100
調光範囲3段階
駆動時間(時間)本体:最大4、送信機:6(環境次第)
バッテリー容量(Wh)本体:97.68
1台
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合樹脂)製で、耐薬性に優れています。。下部はテーパーをつけて内径1.0mmに絞ってありますが、先端を切り取れば任意の内径が得られます。。EPPEN1000μl・GILSON P-1000にお使いいただけます。
全長(mm)75
上部寸法(mm)Φ10.3
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
親水性非対称PES膜は低圧損、交流量、ロングライフを実現します。21CFR記載の材料を使用しています。FDA認証を取得しています。EC指令の食品接触材に適合しています。
材質ろ材:PES、コア:ポリプロピレン
最高使用温度(℃)80
外径(mm)69
内径(mm)28
CHASING M2 Sは、シリーズ最小の産業用ROVとしてリリースされた、100mケーブル付属セットです。いままで培われた技術を踏襲し、より使いやすく、壊れにくくなったモデルです。独自のアルゴリズムにより水中での操作性や、映像の美しさが格段に向上しています。
セット内容CHASING M2 S 本体 × 1、リモートコントローラー(有線ケーブル付き) × 1、電源コード&アダプター × 1、Goproマウント × 1、EPP収納ボックス × 1、テザーケーブル 100m × 1、CHASING 手動リール × 1、吸水タオル × 1、予備スラスター L/R 各1個 × 1、サポートマニュアル × 1、O-rings × 18、M3×8ネジ × 4、97.68Wh バッテリー × 1
寸法(mm)送信機:160×155×125
質量(g)送信機:685
本体寸法(mm)380×267×165
本体質量(kg)4.5
センサー1/2.3
対応HDMI出力
色温度(K)5000~5500
輝度2×2000lm
最大解像度12メガピクセル
通信方法Wi-Fi
視野角150°
フォーマット形式JPEG/DNG
フォーカス1m
動作温度(℃)-10~45
バッテリー容量(mAh)送信機:2500
絞りF2.8
ISO規格100~6400
ビデオフォーマットUHD:3840×2160 (4K) 30fps、FHD:1920×1080 (1080p) 30/60/120fps
深度(m)100
調光範囲3段階
駆動時間(時間)本体:最大4、送信機:6(環境次第)
バッテリー容量(Wh)本体:97.68
1台
¥369,800
税込¥406,780
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。
セット内容ROV本体×1、100mリール×1、コントローラー×1、コントローラー充電器×1、本体充電器×1、VRゴーグル×1、ポータブルEPPケース×1、SDカード128GB×1
形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265
本体寸法(mm)383×331×143
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
センサー1/2.3 SONY CMOS
有効画素数12MP
バッテリー急速充電対応:1時間90%充電
輝度6000ルーメン
解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
視野166°
充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG
ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動
シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動
撮影距離(m)0.4
露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14400
絞りf/2.5
ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
ISO感度設定100-6400 自動/手動
通信速度100 Mbps
バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間
ビーム角度(°)120
容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
読取速度(MB/s)80
深度(m)100
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
バッテリー容量(Wh)156
1台
¥499,800
税込¥549,780
92日以内出荷
関連キーワード