57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm)450×300×30
1個
646 税込711
当日出荷

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk)0.040以下 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)20以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期) 吸水量0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上 透湿係数(ng/m2sPa)145以下 燃焼性合格 グリーン購入法適合 線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

根太レス用断熱材です。 経年変化の少ない素材です。
厚さ(mm)25 材質ビーズ法ポリスチレンフォーム 質量(kg)0.4 寸法(幅W×長さL)(mm)261×910 熱伝導率(W/mk)0.037
1ケース(24枚)
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。 2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。 合じゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。 のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。 水をよせつけません。
熱伝導率(W/mk)(測定値)0.040(JIS A1412)
1ケース(24枚)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
タイプクッションフロア合わせタイプ 熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

旭化成建材ネオマ断熱ボード
エコ商品
既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。 既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。 「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法適合 仕様準不燃材料認定品QM-0825 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1ケース(5枚)
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。 コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。 硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。 カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用 シリーズアキレスボードAG 熱伝導率(W/mk)0.024以下 密度(kg/m3)25以上 圧縮強度(N/cm2)8以上 曲げ強度(N/cm2)15以上 透湿係数(ng/m2sPa)40以下 適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当 吸水量(g/100cm2)3以下 推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
1セット(4枚)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、断熱蓋:EPS、断熱枠:PS+PE発泡体 ライトグレー 熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール板 450×300×20
キャッチコピー:工作やDIYに。商品説明:加工しやすい発泡スチロール板。厚み20mmの発泡スチロール板
セット内容本体のみ 材質ポリスチレン 寸法(mm)450×300×20
1個
310 税込341
当日出荷

JIS A 9521認証を受けた断熱用発泡スチロール。2000×1000×500mmの特大サイズです。水に強く、難燃剤を添加した素材を使用しているため建材として広く使用されています。安心・高品質の日本製。国内工場より直送にてお届けいたします(車上渡し/要フォークリフト)。
用途建築材料、造形、イベント、DIY等に! 材質EPS(発泡スチロール) サイズ(mm)2000×1000×500
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 材質ポリエチレン樹脂
1枚
7,398 税込8,138
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
1パック(24枚)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に グリーン購入法適合 厚さ(mm)100 仕様尺モジュール9尺 質量(kg)15.9 寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740 JIS規格JIS A 9521 使用箇所間柱-間柱 密度(kg/m3)10 施工面積約5坪分 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、繊維飛散量を大幅に削減し施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。
用途住宅用断熱材 グリーン購入法適合 JIS呼びA9521 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 材質(フィルム)(室内側)防湿ポリエチレンフィルム(50ミクロン厚,乳白色,印刷色:グレー)、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム(乳白色)
1パック(11枚)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

断熱材、EPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)・XPS(押出法ポリスチレン)製品を熱線で切断・カット加工。
仕様長さ:300mm(刃部) 重量:255g アズワン品番65-2764-20
1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷

造形、DIYや緩衝材等に使用できる大型発泡スチロール。1830x920x530mmの特大サイズです。安心・高品質の日本製。国内工場より直送にてお届けいたします(車上渡し/要フォークリフト)。
用途造形、イベント、DIY、大型貨物の緩衝材等に! 材質EPS(発泡スチロール) 寸法(mm)1830×920×530 発泡倍率97倍
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

関東冷熱工業KR小型適温ボックス ソフトタイプ
エコ商品
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など 材質内箱:高密度EPS、バッグ:ターポリン生地 ワサビ/グリーン 内容量(L)10.2 本体質量(kg)1.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×195 扉開閉方式はめ込み式 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×295 断熱材高密度発泡スチロール RoHS指令(10物質対応)対応
1台(10.2L)
9,798 税込10,778
当日出荷

関東冷熱工業KR小型適温ボックス 標準タイプ
エコ商品
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など 材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、内面:ステンレス(SUS430)、外面:カラー鋼板 ウグイス/グリーン 内容量(L)10.4 本体質量(kg)5.5 厚さt(mm)30 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×200 扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×287 材質(脚)EPDM製スポンジゴム(難燃性/黒色) ロック扉・本体間:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付) 断熱材硬質発泡ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
1台(10.4L)
13,980 税込15,378
当日出荷

高機能断熱材RPPを利用した定温・保冷ボックスとなります。キープサーモボックスシリーズ ワンウェイ用として。発泡スチロール(EPS)と比べ高断熱でエコロジーな断熱仕様となります。発泡スチロールと違い弾力性がありますので輸送中の緩衝材としても役割としても有効です。冷蔵、冷凍、定温、2~8℃維持、15~25℃維持や超低温、長時間維持に。キープサーモアイス(保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)やクールマジックシリーズと併用として。
用途冷蔵、冷凍、定温、2-8℃、15-25℃、超低温、長時間維持などの用途に。医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ。トラック輸送、エアー輸送、国内輸送、海外輸送に。 容量(L)14 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×240×190 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×290×245 関連資料(0.51MB) 取扱説明書(0.27MB)
1セット(10個)ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能断熱材RPPを利用した定温・保冷ボックスとなります。キープサーモボックスシリーズ ワンウェイ用として。発泡スチロール(EPS)と比べ高断熱でエコロジーな断熱仕様となります。発泡スチロールと違い弾力性がありますので輸送中の緩衝材としても役割としても有効です。冷蔵、冷凍、定温、2~8℃維持、15~25℃維持や超低温、長時間維持に。キープサーモアイス(保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)やクールマジックシリーズと併用として。
用途冷蔵、冷凍、定温、2-8℃、15-25℃、超低温、長時間維持などの用途に。医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ。トラック輸送、エアー輸送、国内輸送、海外輸送に。 容量(L)5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×140×150 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×190×205 関連資料(0.51MB) 取扱説明書(0.27MB)
1セット(10個)ほか
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。
材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET ライトグレー 熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション高速製氷機
1時間で約99個の穴あきキャップ型の氷が作れる!。製氷サイズは2種類!。5合炊き炊飯器と変わらないコンパクトサイズ
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、保証書兼取扱説明書 質量(kg)満氷量:0.6 サイズ製氷:S・L 消費電力(W)150 本体質量(kg)約6.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×約262×約255 水タンク容量(L)1.5 冷媒R600a 断熱材EPS
1セット(2台)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング15mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 付属品回転取手1個、ビスセット1式、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1式 適合15mmフローリング用 適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1) タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4 外形寸法(mm)466×466×高さ182.5 開口寸法(mm)450×450 材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション高速製氷機
穴あきキャップ制の氷を作ることができます。普段使いや学校、職場用に1台あればマルチに活躍します。SサイズとLサイズの氷を作ることができます。使用用途によって使い分けることを推奨します。使用方法は簡単で電源スイッチを入れ、製氷サイズを選択し数分待つと製氷が開始されます。
用途釣り、キャンプ、バーベキュー、学校、職場、熱中症対策用 セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、取扱説明書 質量(kg)6.4、満氷量:0.6 サイズ製氷:S/L 消費電力(W)150 水タンク容量(L)1.5 冷媒R600a 断熱材EPS
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、クッションフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 付属品回転取手1個、ビスセット1式、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式 適合クッションフロア用(CF用) 適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1) タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4 外形寸法(mm)466×466×高さ182.5 開口寸法(mm)450×450 材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 付属品回転取手1個、ビスセット1式、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1式 適合12mmフローリング用 適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1) タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4 外形寸法(mm)466×466×高さ182.5 開口寸法(mm)450×450 材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製の床下収納庫(断熱気密タイプ、クッションフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠断熱床下点検口と収納庫本体(深型 高さ437mm)のセットです。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など 仕様クッションフロア用(CF用) 付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式 種別深型/仕切り板付/通気孔付 枠:グレー/収納庫本体:ホワイト 容量80リットル(80kg)※断熱蓋取付時 材質(本体)ポリプロピレン タイプ断熱タイプ 本体寸法(mm)564×564×高さ437 開口寸法(mm)606×606 材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 断熱材発泡ポリスチレン(EPS) 外枠寸法(mm)622×622
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

樹脂製の床下収納庫(断熱気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠断熱床下点検口と収納庫本体(浅型 高さ280mm)のセットです。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 フローリング15mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など 仕様15mmフローリング用、収納庫本体:浅型/通気孔なし 付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1枚 材質外枠・取付部材:PP、EFS部:POM、PP/裏蓋:タルク PP、断熱材:発泡ポリスチレン(EPS)、収納庫本体:ポリプロピレン 枠:ライト/収納庫本体:ホワイト 容量44L(44kg)※断熱蓋取付時 タイプ断熱タイプ 本体寸法(mm)収納庫:564×564×高さ280mm 開口寸法(mm)606×606 外枠寸法(mm)622×622
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

気密パッキンロングに断熱性能をプラス。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱部材:EPS 付属品気密テープ1シート/ケース(縦に10枚分のスリットが入っています。) ブラック 熱伝導率(W/mk)断熱材/0.034 熱抵抗値(m2K/W)断熱材/1.47(厚さ50mm換算)
1箱(10本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
タイプシート貼り完成品 熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

点検しやすさと大容量の収納力を実現。
適合(収納庫)SPF-45S2(2)、SPF-90S3 セット内容点検口(枠)900×600タイプ1台(蓋部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ・内蓋2コ 材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET、【断熱中桟】PP+アルミ+断熱材PS+PE発泡体、【中桟受ブロック】PP タイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用) 開口寸法(mm)床:560×820 熱貫流率(W/m2・K)0.48以下 切断寸法(mm)(フローリング)382×532(2枚)
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すっきりとした断熱材内蔵型。
適合(収納庫)SPF-45S2 セット内容点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ×1台 スライドコア 10コ ・ キャップ 10コ ・ 内蓋 1コ 材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET ブラックブラウン タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応) 開口寸法(mm)床:410×560 熱貫流率(W/m2・K)0.48以下 切断寸法(mm)(フローリング)382×532
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

すっきりとした断熱材内蔵型。
適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3 セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ ・ 内蓋 1コ 材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET ブラックブラウン タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応) 開口寸法(mm)床:606×606 熱貫流率(W/m2・K)0.48以下 切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷

気密パッキン・断熱ブロック・シロアリ返しが一つになった省施工な指定部材。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱材:EPS ブラック 適合サイズ(土台)105角・120角・204・404 熱伝導率(W/mk)断熱材:0.031(厚さ60mm換算) 熱抵抗値(m2K/W)断熱材:1.93(厚さ60mm換算)
1ケース(3個)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3重パッキンで高気密化の天井点検ハシゴ 住宅の断熱性能・気密性能を損なわずに小屋裏空間の保守点検や室内空間の有効活用が容易になる、はしご付小屋裏点検口です。断熱材が74mmあり断熱性能が抜群です。また、パッキンの3重構造で空気の漏れを防ぎ気密性を確保します。
用途断熱・気密天井点検ハシゴ 材質断熱材…ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)/天板…HDF/はしご…SPF 厚さ(mm)【断熱材】74 開口寸法(mm)【天井】600×1200 適合高さ(mm)【天井】2400~2800 色調ホワイト 入数1台
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷