504件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Description。If you'd like to use a larger tool in your Nomad, this collet and nut will let you use tools with a .25" shank. The extra collet nut included will let you quickly switch between collets without having to remove them from the collet nut.
アズワン品番67-0428-61
1個
8,898 税込9,788
33日以内出荷

寸法A(mm)ERコレット:11.5 寸法B(mm)ERコレット:18.0
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案 住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾 自由に組合せ可能な商品設定 外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488 全長(mm)18 質量(g)6.5 規格ER11 振れ精度・先端5μm 外径(mm)11.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1020
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

COMBIシェルミルホルダー用ドライビングリングです。
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11レンチ
トラスコ品番818-8424 全長(mm)95 質量(g)28 規格ER11 2018年トラスコ掲載ページ1 1021
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11ナット
トラスコ品番818-8420 全長(mm)11.3 質量(g)6 規格ER11 ねじ径M13×0.75 適合レンチMRA-ERR11M 外径(mm)16 2018年トラスコ掲載ページ1 1021
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ERコレットです。
用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。 材質スチール コレットタイプER 穴径(mm)6
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DIN6499準拠 ERタップコレットです。
用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。 材質スチール コレットタイプER-GB 穴径(mm)11
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ トラスコ品番290-4535 材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂 ダークグレー 質量(g)610(電池別) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売) 最大出力(W)4 定格出力(W)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210 周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB) 標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。 有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。 防水仕様IPX5 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-2073-0901 TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ 付属品バッテリースペーサー 材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V) 最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時) 定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250 周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB) 防水性IPX5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ 11ER
RoHS
材質IC908 切刃長さ(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,598 税込10,558
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応! パソコン用マグネット式覗き見防止プライバシーフィルター
用途パソコンセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。 付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロス 取付マグネット 対応機種汎用 取付け方法マグネット 反射率(%)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率35~40% のぞき見防止 反射防止
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290 吹付空気圧力(MPa)0.24 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型
RoHS
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

電源:単2形乾電池×6(別売)又は、単3形乾電池×6(別売)電池持続時間:単2使用時/約20時間 単3使用時/約6時間通達距離:315m材質:ASA樹脂・防水性能(IPX4)で、小雨が降っている天候でも、安心して 使用することができます。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
種類ハンドタイプ トラスコ品番443-8639 質量(kg)0.94 電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×319×291 電池寿命単2使用時/約20時間、単3使用時/約6 TKG品番9-2606-0401 TKG品番(2017)6-2396-0401
1個
23,980 税込26,378
当日出荷


パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。高品質なフィルターを使用しています。干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。 取付両面テープ/スライド式 ブルーライトカット対応 のぞき見防止対応 反射防止対応 取付け方法付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけの簡単装着 / マウンティングタブを利用して、スライドして取り外し可能な状態で装着[ただし、フルフラットな画面タイプ(液晶画面とその周りの部分に段差がないもの)の場合、マウンティングタブを利用して、スライドして取外し可能な状態で装着することが難しく、両面テープでの固定しかできない場合がございます] 硬度3H 透過率(%)70±5 紫外線遮断率(%)99 ブルーライトカット率約45% 付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚 適合機種汎用
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


鉛筆のようなツヤのある六角軸と、削ったようなペン先の質感を再現。 赤鉛筆感覚で書くことができる、芯径1.3mmの赤芯シャープペンシル。 シャープペンシルでは必ず発生する替芯の補充を極力シンプルにするため、キャップをはずさなくてもサッと芯を補充できるスピードイン機構を搭載。
用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯 質量(g)6 芯径(mm)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×8×145 芯色
1本
209 税込230
当日出荷

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290 吹付空気圧力(MPa)0.24 吹付距離(mm)200 塗料供給方式吸上式 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質HSS-CO 刃数2 柄径(Φmm)6 表面処理ノンコート
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ子宮鋭匙 シュローデル 31cm ERシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●6.8mm 31cm アズワン品番65-9058-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218137003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
26,980 税込29,678
43日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ子宮鋭匙 シュローデル 31cm ERシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●11.5mm 31cm アズワン品番65-9058-09 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218137003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
26,980 税込29,678
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ子宮鋭匙 シュローデル 31cm ERシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●8.5mm 31cm アズワン品番65-9058-07 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218137003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
26,980 税込29,678
33日以内出荷

完全止まり穴用の超硬エンド刃付リーマです。
1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スリーライン煮物碗(ハミングone)
温冷配膳車に対応し、蓋や皿カバーもご用意。可憐な蘭の花をモチーフにしたやさしいデザインが特徴です。
用途病院、福祉 材質メラミン 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

阪上製作所SERスクレーパ
RoHS
ロッド用
材質RN906 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
282 税込310
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットのエコノミータイプです。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ子宮鋭匙 シュローデル 31cm ERシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
1本
26,980 税込29,678
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーライン深皿(ハミングone)
温冷配膳車に対応し、蓋や皿カバーもご用意。可憐な蘭の花をモチーフにしたやさしいデザインが特徴です。
用途病院、福祉 材質メラミン 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ子宮鋭匙 シュローデル 31cm ERシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●10mm 31cm アズワン品番65-9058-08 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218137003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
26,980 税込29,678
33日以内出荷

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH57 刃数2枚刃 ねじれ角(°)35
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
1個
1,840 税込2,024
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)