カテゴリ

  • 切削工具(253)
  • バイク部品(35)
  • 空調・電設資材(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 制御機器(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 学童・教育用品(16)
  • 物流用品(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 農業機械(15)
  • メカニカル部品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 電動工具(5)
  • 縫製用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)

「er25」の検索結果

567件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒管ラック本体 垂直U型(立上り)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 垂直U型(立上り)冷媒管ラックカナフジ電工
8,698税込9,568
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 垂直U型(45°)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 垂直U型(45°)冷媒管ラックカナフジ電工
8,698税込9,568
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 底板付垂直D型(45°)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付垂直D型(45°)冷媒管ラックカナフジ電工
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 底板付垂直U型(45°)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付垂直U型(45°)冷媒管ラックカナフジ電工
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 底板付垂直U型(立上り)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付垂直U型(立上り)冷媒管ラックカナフジ電工
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック用パーツ 山型ラックエンド カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 山型ラックエンドカナフジ電工
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
ラック端末部の山型ラックエンドです。
冷媒管ラック用パーツ 90°曲り接続金具 カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 90°曲り接続金具カナフジ電工
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
90°曲りの接続金具としてご使用下さい。
冷媒管ラック用パーツ 増減接続金具(レジューサー) カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 増減接続金具(レジューサー)カナフジ電工
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
ラック本体の幅違い部の接続でご使用下さい。
冷媒管ラック用パーツ 長さ調整用接続金具 カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 長さ調整用接続金具カナフジ電工
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
親桁の長さ調整用に使用します。
冷媒管ラック用パーツ 45°スロープ用接続金具 カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 45°スロープ用接続金具カナフジ電工
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
45°のスロープ接続用金具としてご使用下さい。
冷媒管ラック用パーツ 直線接続金具 カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 直線接続金具カナフジ電工
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
ラック本体の接続にご使用下さい。
冷媒管ラック用パーツ 固定金具(外側止めタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 固定金具(外側止めタイプ)カナフジ電工
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
ラックの外側から架台に固定する金具です。
冷媒管ラック用パーツ ラック固定金具 カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ ラック固定金具カナフジ電工
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
盤などに本体を接続する場合にご使用下さい。
冷媒管ラック本体 水平T型分岐冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 水平T型分岐冷媒管ラックカナフジ電工
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
水平部のT分岐でご使用下さい。
タイプ分岐:T型
冷媒管ラック用壁止水処理 貫通スリーブ カナフジ電工冷媒管ラック用壁止水処理 貫通スリーブカナフジ電工
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
引込み口に使用する埋込型スリープです。※壁厚に合わせた寸法で製作致します。
冷媒管ラック本体 直線型冷媒管ラック(1m) カナフジ電工冷媒管ラック本体 直線型冷媒管ラック(1m)カナフジ電工
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
直線部でご使用下さい。
冷媒管ラック レベル微調整用ラック(A・B・Cタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック レベル微調整用ラック(A・B・Cタイプ)カナフジ電工
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
本体・接続板・カバーのセット商品となります。調整可能範囲=140~195mm CVP-R付属
冷媒管ラック レベル微調整用ラック(A・B・Cタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック レベル微調整用ラック(A・B・Cタイプ)カナフジ電工
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
本体・接続板・カバーのセット商品となります。調整可能範囲=100~140mm CVP-R付属
冷媒管ラック用壁止水処理 止水用壁固定フランジ カナフジ電工冷媒管ラック用壁止水処理 止水用壁固定フランジカナフジ電工
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
壁貫通部の入口にご使用下さい。※ラック、冷媒管施工後カバーを取付け止水用壁固定フランジ本体周辺、ボルト周辺、底板と止水用壁固定フランジの接合部をコーキング処理を行って下さい。
冷媒管ラック本体 水平L型冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 水平L型冷媒管ラックカナフジ電工
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
水平部の90°曲りでご使用下さい。
冷媒管ラック用壁止水処理 内フランジ式フードボックス(Aタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック用壁止水処理 内フランジ式フードボックス(Aタイプ)カナフジ電工
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
型番にある寸法以外に御希望寸法にて製作も承ります。
冷媒管ラック本体 水平45°曲り冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 水平45°曲り冷媒管ラックカナフジ電工
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
水平部の45°曲りでご使用下さい。
冷媒管ラック本体 垂直D型(450°)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 垂直D型(450°)冷媒管ラックカナフジ電工
8,698税込9,568
1個
翌日出荷
立下りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 底板付直線型縦用冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付直線型縦用冷媒管ラックカナフジ電工
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
立上り直線部でご使用下さい。
冷媒管ラック用パーツ 異型接続ソケット カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 異型接続ソケットカナフジ電工
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
幅違い、高さ違いのラックの接続にご使用下さい。※A、B寸法は接続するラックの寸法により製作します。
冷媒管ラック本体 直線型冷媒管ラック(0.5m) カナフジ電工冷媒管ラック本体 直線型冷媒管ラック(0.5m)カナフジ電工
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
直線部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 底板付垂直D型(立下り)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付垂直D型(立下り)冷媒管ラックカナフジ電工
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
立下りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック 直線型冷媒管ラック(2m) カナフジ電工冷媒管ラック 直線型冷媒管ラック(2m)カナフジ電工
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
直線部でご使用下さい。
冷媒管ラック レベル微調整用ラック(A・B・Cタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック レベル微調整用ラック(A・B・Cタイプ)カナフジ電工
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
本体・接続板・カバーのセット商品となります。調整可能範囲=195~280mm CVP-R付属
冷媒管ラック本体 垂直D型(立下り)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 垂直D型(立下り)冷媒管ラックカナフジ電工
8,698税込9,568
1個
翌日出荷
立下りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック用壁止水処理 内フランジ式フードボックス(Bタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック用壁止水処理 内フランジ式フードボックス(Bタイプ)カナフジ電工
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
型番にある寸法以外に御希望寸法にて製作も承ります。
ミニ高圧油圧シリンダPM-20(ロット側フランジ形) JPNミニ高圧油圧シリンダPM-20(ロット側フランジ形)JPN
41,980税込46,178
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側フランジ形
ミニ高圧油圧シリンダPM-40(ロッド側フランジ形) JPNミニ高圧油圧シリンダPM-40(ロッド側フランジ形)JPN
56,980税込62,678
1個
35日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)40区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側フランジ形
ミニ高圧油圧シリンダPM-20(基本形) JPNミニ高圧油圧シリンダPM-20(基本形)JPN
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形
ミニ高圧油圧シリンダPM-40(フート形) JPNミニ高圧油圧シリンダPM-40(フート形)JPN
59,980税込65,978
1個
35日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)40区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式軸方向フート形
ミニ高圧油圧シリンダPM-25(ロット側フランジ形) JPNミニ高圧油圧シリンダPM-25(ロット側フランジ形)JPN
46,980税込51,678
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)25区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側フランジ形
ミニ高圧油圧シリンダPM-25(ロッド側トラニオン形) JPNミニ高圧油圧シリンダPM-25(ロッド側トラニオン形)JPN
50,980税込56,078
1個
22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側トラニオン形
ミニ高圧油圧シリンダPM-20(ロット側トラニオン形) JPNミニ高圧油圧シリンダPM-20(ロット側トラニオン形)JPN
46,980税込51,678
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側トラニオン形
ミニ高圧油圧シリンダPM-30(ロッド側トラニオン形) JPNミニ高圧油圧シリンダPM-30(ロッド側トラニオン形)JPN
53,980税込59,378
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)30ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側トラニオン形
ミニ高圧油圧シリンダPM-30(基本形) JPNミニ高圧油圧シリンダPM-30(基本形)JPN
44,980税込49,478
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)30ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形
...