22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ガレージやトランポなどに便利な荷掛フック。車にバイクを積んだ際などにあると便利な汎用フックです。使いかた次第でいろいろな場所に使用できます。材料:鉄 各2個入り
材質 寸法(mm)8
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷


耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。 トラスコ品番108-0851 材質/仕上ステンレス 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

ガレージやトランポなどに便利な荷掛フック。車にバイクを積んだ際などにあると便利な汎用フックです。使いかた次第でいろいろな場所に使用できます。材料:鉄 各2個入り
材質 寸法(mm)10 適合ボルトM10
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
1袋(2個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません 材質ステンレス 型式PGH-1 質量(g)14 種類ウォールフック
1個
729 税込802
当日出荷

エスコ品番EA638BT-31 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)9 種類ウォールフック 穴径(Φmm)6.3 使用荷重(kg)23 寸法A(mm)3.3 寸法E(mm)15 寸法B(mm)22 寸法C(mm)21
1個
165 税込182
当日出荷

岡田装飾金物I型グランドフック
RoHS
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。 トラスコ品番108-0858 材質/仕上ステンレス 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック
1袋(2個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

昭和ブリッジ販売乗用車用ブリッジ
ES型は乗用車の積み降ろし専用ブリッジです。車高の低い乗用車に対応できるようにゆるやかなのりこみ角度に設定しています。ブリッジ表面はフラットで突起がなく、車両の下部をすることがありません。カーキャリヤ・カーに標準装備されているブリッジです。
用途乗用車用 有効幅(mm)400 全幅(mm)400 フック形状ツメ 持ち手×
1セット(2本)
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA638BK-24 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)15 種類ウォールフック 穴径(Φmm)6.8 寸法L(mm)21 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)34 寸法B(mm)26 寸法D2(mm)4
1個
570 税込627
当日出荷


1個
2,230 税込2,453
当日出荷

荷物固定の便利アイテム。 ナンバープレート等6mmネジを利用して取付ができる便利で確実な荷掛けフック。 強度の高い亜鉛ダイキャストを使用。
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA638BK-27 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 寸法L(mm)21 寸法d(mm)6.8 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)26 参考使用荷重(kg)15 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)2.3 寸法D2(mm)4 寸法W(mm)20
1個
570 税込627
当日出荷

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
1個
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
449 税込494
3日以内出荷

運転席に座ったままでも後方確認が可能! 角度を自由に変えられる4つのカメラで死角をなくし、安全な現場づくりをサポート!
セット内容モニター(ES-M704Q)(両面スタンド・マグネット付))・カメラ(ES-C77)(マグネット付)×4・カメラケーブル(10m)×4・電源ハーネス(シガーコネクタ付)(4m)・電源ハーネス(バッテリー用)・ハーネス固定フック×16・六角レンチ(M4)・取扱説明書・取扱説明書(注意書)・収納ケース 質量(g)【モニター】600、【カメラ】320 電圧(V)DC12/24兼用 消費電力(W)10以下 耐荷重(kg)【マグネットフック】垂直引張り:2/直角引張り:1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【モニター】165×28×116、【カメラ】69×61(本体のみ)×60 保護等級【モニター】IP65、【カメラ】IP69K 液晶パネル7型ワイド(16:9) 画素数約41万画素 使用場所屋外用 耐振性【モニター】20G、【カメラ】30G 画角水平:120.0度、垂直:90.0度 動作温度範囲(℃)-30~85 カメラ登録数4台 最低照度(Lux)0.1(赤外線LED内蔵) サービス分類レンタル
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)