カテゴリ

  • 農業機械(199)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • 研磨材(62)
  • 物流用品(45)
  • 制御機器(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 家電(26)
  • 自動車補修部品(25)
  • 作業工具(25)
  • バイク部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 測定用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 建築金物(10)
  • 機構部品(9)
  • 切削工具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 事務用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 医療(7)
  • 電気材料(6)
  • 空圧工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 電動工具(5)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「es5」の検索結果

737件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付

    岡安ゴム(55件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
  • A4レターケース 仕切 浅5段 ナカバヤシ

    A4レターケース 仕切 浅5段

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    浅5段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
    仕様タイトルシール、本体すべり止め付材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂※黒の本体は再生材、白はバージン材質量(kg)2サイズA4引出し数浅5段本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38 深:233×307×81引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マグネットラベルロールタイプ MagX(マグエックス)

    マグネットラベルロールタイプ

    MagX(マグエックス)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(1本)
    当日出荷
    ホワイトボードやキャビネットに貼って使うマグネットシート。5m巻きでハサミやカッターで自由な長さにカットできます。幅は、使用シーンに合わせて選べる4種類。スリットする作業の手間が省けて時短にもなります。油性ペンで書き込みできます。テプラなどのラベルシールに合わせたサイズです。余白が天地1mmずつ余るので、貼ったときにきれいに見えます。
    用途ホワイトボードやキャビネットの掲示に仕様マグネット式材質PVC、マグネットシート(再生CPE20%)厚さ(mm)0.6高さ(mm)5000タイプ見出しテープ長さ(m)5吸着力(N)0.25 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)310G
  • 消しゴムモノ砂消しゴムB トンボ鉛筆

    消しゴムモノ砂消しゴムB

    トンボ鉛筆
    149税込164
    1個
    欠品中
    天然ゴム、硅石粉を使用した非塩ビの消しゴムでインクを紙ごとけずることで字を消します。
    材質天然ゴム+硅石紛質量(g)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×8×67繰り返し・詰め替え対応
  • EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚ほか
    5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
    用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など材質EPDMスポンジタイプ汎用タイプ(タフロングES5)硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • S EasyナットS(M5) SUS(エスユーエス)

    S EasyナットS(M5)

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM5ねじの呼びM5
  • ステンレス アイストラップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス アイストラップ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(10件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に

    岡安ゴム
    2,598税込2,858
    1枚ほか
    5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
    用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合タイプ汎用タイプ(タフロングES5)硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用内視鏡カメラ サイドカメラ搭載モデル JLT

    工業用内視鏡カメラ サイドカメラ搭載モデル

    JLT
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    付属品保護リング・フック・マグネット・USB ケーブル仕様LEDライト付電源リチウムイオン電池(2000mAh)ケーブル長(m)5レンズ径(Φmm)5.5表示【画面回転】180°充電時間3時間最大解像度1920×1080ピクセルズーム2倍(デジタル)バッテリー容量(Ah)2視野角70°画素数200万画素モニタ5.0インチ IPSパネル記録メディアマイクロSDカード 64G(クラス10以上)防水性IP67(カメラ・ケーブルのみ)焦点距離2-10cmケーブル径(Φmm)5稼働時間(時間)3時間
  • タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進

    タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式)

    工進(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    ●50Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約70分ホース径(Φmm)6ノズル長(mm)870燃料タンク容量(L)0.6使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式2サイクル 工進KC26材質(タンク)PE主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ一連差動ピストン式吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤
  • TSF30用イージーナット TRUSCO

    TSF30用イージーナット

    TRUSCO
    109税込120
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能、またスベリ防止機能付きです。
    質量(g)6.6
  • 塩ビ防炎シート 萩原工業

    塩ビ防炎シート

    萩原工業(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
    用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。ホワイト
  • 鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属

    鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用

    ヤマテ金属(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(100個)
    当日出荷から15日以内出荷
    脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
    適合スチールホイール用材質
  • 鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱 ヤマテ金属

    鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱

    ヤマテ金属(3件のレビュー)
    769税込846
    1箱(17個)
    当日出荷
    脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
    適合スチールホイール用材質
  • フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501 タジマツール(TJMデザイン)

    フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501

    タジマツール(TJMデザイン)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
  • ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコ

    ナベ タッピングビス[ステンレス]

    エスコ(10件のレビュー)
    860税込946
    1パック(25本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2頭部形状(+)ナベ頭穴の形状十字穴
  • エコストッパー ティーエフサービス

    エコストッパー

    ティーエフサービス(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1式(2個)
    当日出荷
    コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策、走り出し防止に。阪神大震災(6強)耐震実験に耐えました。
    用途プリンター等の転倒防止補助用品種別転倒防止ストッパー耐荷重(kg)約100(1個当たり)材質(すべり止め)ウレタンゴム耐用年数(年)約8
  • 銅主幹バー ホシモト

    銅主幹バー

    ホシモト(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
    材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 経済形磁気近接スイッチ 富士電機

    経済形磁気近接スイッチ

    富士電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
    接点数1NO(ノーマルオープン)保護構造IP67(IEC 規格)電源3相 200V接点構成(接点バウンス時間)0.5ms以下耐電圧(端子とアース間)AC1500V 1分間(絶縁物に取付けた状態にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+80動作時間0.8ms以下復帰時間0.05ms以下定格使用電流(A)0.5機種経済形スイッチ耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間)定格通電電流(A)2.5応差1~14mm(垂直動作)機械的寿命1000万回以上動作距離(mm)(垂直動作距離)20~27定格使用電圧(V)AC/DC220スイッチオン抵抗(mΩ)200以下使用周囲湿度(%RH)45~95定格開閉容量(W)AC50VA、DC50 抵抗負荷接続構造ケーブル引出し
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    14 種類の豊富なバリエーション。
    仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
    用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)

    ソケットクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
    適合材ソケット、キャップ
  • SmartPPロープ mini 宮島化学工業

    SmartPPロープ mini

    宮島化学工業
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    コンパクトで持ち運び便利で使いやすい。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
  • SmartPPロープ(溶着) 宮島化学工業

    SmartPPロープ(溶着)

    宮島化学工業
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
  • E形止め輪(Eリング)スタック(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング

    E形止め輪(Eリング)スタック(ステンレス)(小箱)

    大陽ステンレススプリング
    25,980税込28,578
    1箱(10000個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • E形止め輪(Eリング)スタック(鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    E形止め輪(Eリング)スタック(鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    15,980税込17,578
    1箱(10000個)
    翌々日出荷
    材質硬さHRC44~52表面処理ACP
  • 【防災士監修】衛生用品ボックス アイリスオーヤマ

    【防災士監修】衛生用品ボックス

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    被災時・避難所での衛生面が気になる方におすすめの衛生用品ボックスです。 断水時もトイレ対策やお風呂対策、口腔ケアでできます。 コンパクトにまとまったダンボールセットなので収納にも便利です。 防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。 セット内容 ・非常用トイレ凝固剤(10g)※15年保存 ×15個 (汚物袋18枚、防臭袋3枚入り) ・長期保存ウェットティッシュ アルコール(32枚入り)※保存期間7年 ×1 ・長期保存からだふき ノンアルコール(25枚入り)※保存期間7年 ×1 ・手袋シャンプー ×5 ・クレンジングタオル(7枚入り)×1 ・マウスウォッシュ ×3 ・歯ブラシ ×3 ・コンタクトケース ×1 ・お薬ケース ×1 ・ハンドミラー ×1 ・ヘアブラシ ×1 ・爪切り ×1 ・ポリ袋 ×3 ・圧縮タオル ×3 ・マスク(7枚入り)×1 ・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1
    用途避難用、防災用セット内容お薬ケース、ハンドミラー、ヘアブラシ、コンタクトケース、爪切り、非常用トイレ凝固剤15回分、歯ブラシ3本、ポリ袋、圧縮タオル、アルコールウェット、からだふき、クレンジングタオル、マスク、手袋シャンプー(5枚)、マウスウォッシュ(3個)質量(g)3100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×80
  • 六角棒レンチ トップ工業

    六角棒レンチ

    トップ工業
    539税込593
    1個
    翌日出荷
    用途穴付六角ボルト廻しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 電気ウォーマー (ヨコ型) エイシン電機

    電気ウォーマー (ヨコ型)

    エイシン電機
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
    材質ステンレス
  • ESHA 蜜ロウワックス ターナー色彩

    ESHA 蜜ロウワックス

    ターナー色彩(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1缶(500mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。 蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。 水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。 乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。 安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
    成分蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル使用方法【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月~3ヶ月、それ以外は3ヶ月~半年または1年程度を目安にしてください。厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。主な用途香りほのかなラベンダーの香り危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2/L)30~60
  • E形止め輪(Eリング)スタック(鉄/3価ホワイト)(小箱) オチアイ

    E形止め輪(Eリング)スタック(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    オチアイ
    14,980税込16,478
    1箱(10000個)
    翌々日出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • 消しゴムモノ砂ラバー トンボ鉛筆

    消しゴムモノ砂ラバー

    トンボ鉛筆
    139税込153
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)67質量(g)13縦(mm)16横(mm)8入数1繰り返し・詰め替え対応
  • 電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ KITO(キトー)

    電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ

    KITO(キトー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • PEスクレーパ MCC(松阪鉄工所)

    PEスクレーパ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管の切削(スクレープ)用工具。替刃式。 電動ドリル装着で、簡単操作で楽に、早く、きれいなスクレープができます。 刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。融着部スクレープ作業の能率アップ。
    スクレープ代(mm)約0.2~0.3
  • スタイルEタイプ把手 TOSTEM(LIXIL)

    スタイルEタイプ把手

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    取付扉厚(mm)35
  • スチーム加湿器用蒸発布 三菱重工

    スチーム加湿器用蒸発布

    三菱重工(4件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1パック(2枚)
    当日出荷
    交換目安約2ヶ月(8~10時間/日)
  • キャッツアイ 東京富士商会

    キャッツアイ

    東京富士商会
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
  • サインプレート 当店ではお車でご来店のお客様への酒類~ 光

    サインプレート 当店ではお車でご来店のお客様への酒類~

    899税込989
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    シールなので取り付けが簡単です。
    用途飲食店の注意喚起に。トラスコ品番360-1206厚さ(mm)0.1材質/仕上ユポ80μ、PP20μ取付粘着テープ質量(g)0.2縦(mm)15横(mm)50表示内容当店ではお車でご来店のお客様への酒類の販売をお断りしております。
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)DC24外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
...