仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
仕様タイトルシール、本体すべり止め付
材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂
サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×345
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38 深:233×307×81
引出し組合せ浅型+深型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

カゴ台車 セキュリティタイプ 床板樹脂製
モノタロウ
¥59,980
税込¥65,978
五面をメッシュで囲んだ防犯に優れたカーゴです。
全面50×50mmピッチのメッシュタイプなので、盗難防止に最適です。
色ホワイト
タイプ床板プラスチック
キャリングケースとしても使える、ショルダーストラップが付属します。
裏にはベルトリングが付いていて腰に装着できますが、このときはベルトクリップは使えません。
EDS-16 変換アダプターはそのまま使えます。
対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ベルトに通して装着できます。
ベルトクリップも使えます。
EDS-16 変換アダプターもそのまま使えます。
対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
衝撃や汚れ、水分の浸入から無線機を守る効果があるソフトケースを使えば、点検のメンテナンスに掛かるコストを減らし、製品自体を長く使えるようになります。
対応機種DJ-P22/DJ-P221/DJ-P222系
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
衝撃や汚れ、水分の浸入から無線機を守る効果があるソフトケースを使えば、点検のメンテナンスに掛かるコストを減らし、製品自体を長く使えるようになります。
ベルトクリップをつけたままでも、外してベルトリングで装着することもできます。(写真は参考用です。無線機は付属しません)
対応機種DJ-CH20/CH201/CH27/CH271系、DJ-CH201B、DJ-CH201S、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
5段サイズで業界最高水準のスチーム量
2段階可変棚
4段階庫内ファン速度
庫内付属品の取り外しが簡単
汁受け自動排水機構
自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる
らくらく開閉ができるドアハンドル
機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
電源(V)三相200(50/60Hz)
間口(mm)700
奥行(mm)590
高さ(mm)660
開口寸法(mm)(庫内)W352×H360
質量(kg)86
段数5段(2/3ホテルパン)
消費電力(kW)5.6
温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99
温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃
時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒
仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー
安全装置扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置
5段サイズで業界最高水準のスチーム量
庫内自動洗浄
巻取り式シャワーガン
2段階可変棚
4段階庫内ファン速度
庫内付属品の取り外しが簡単
汁受け自動排水機構
自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる
らくらく開閉ができるドアハンドル
機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー
質量(kg)91
高さ(mm)660
タイプ自動洗浄機能付き
奥行(mm)590
間口(mm)700
電源(V)三相200(50/60Hz)
段数5段(2/3ホテルパン)
安全装置扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置
温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃
開口寸法(mm)(庫内)W352×H360
温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99
消費電力(kW)5.6
時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒
特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適した、強ねじれ溝JIS C形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
刃先形状両刀
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
横74mm×縦50mm×厚14mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
程よい傾斜と、楽に握れるフォルムのワイヤレスマウスです。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。
6つの機能割り当て用ボタンに機能の割り当てをすることができます。
※機能の割り当てはWindowsのみ対応です。
機能の割り当ては、左クリック、右クリック、進む、戻る、ダブルクリック、Alt+Tabキー、Escキー、F5キー、ウィンドウを閉じる、 デスクトップを表示、ブラウザ起動、音量を上げる、音量を下げる、電卓を起動、コピー、切り取り、貼り付け、プリントスクリーン、 全て選択、Winキーから選ぶことができます。
機能の割り当てはドライバをインストールする必要がなく、マウス側で設定することができます。
カウント切替えボタンを長押しすることにより機能割り当てモードになります。
ディスプレイに機能が表示されるので、スクロール で選択して設定できます。
ディスプレイは割り当て機能の他に、DPI表示、接続モード、接続状況、電池残量などを表示します。
用途に合わせてカーソルスピードを1200・1600・2000・2400カウントに切替えることができます。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 ホイールボタン
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
色ブルー
サイズ中型
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
ケーブル長(m)(付属)約1.5
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~7
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth
対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、機能割り当てボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1200、 1600、 2000、 2400
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池充電池
ボタン数9
連続動作時間約50時間
連続待機時間約8334時間
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約100日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングあり
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、機能割り当てボタン1、機能割り当てボタン2、機能割り当てボタン3、機能割り当てボタン4、機能割り当てボタン5、機能割り当てボタン6
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
タブレットやスマホから印刷可能
テープ幅いっぱいに印刷可能
ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36
付属品安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)
質量(g)約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590)
電源ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh
対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186)
最大消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3
解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)
動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷
オートパワーオフACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分
最大印字奥行(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフト[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート
カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
イージーコンテナー専用の中間棚です。
使用しない時は側面のフレームに掛けることができます。
Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー。一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。Bluetooth 5.0に適合したBluetoothテンキー。Bluetoothを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Bluetoothを内蔵したPCであればUSBポートをふさがずに使用することができます。静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き。専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。
セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)、単4電池1本(テスト用)
スイッチキースイッチ:パンタグラフ
適合規格Bluetooth ver5.0
対応OSWindows:1110日本語版Windowsのみに対応
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetoothを搭載し、Windowsの動作するパソコン
加工抗菌:なし
動作力60±5g
使用距離範囲(m)通信:10
キー数39キー
電池単四電池 1本
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)1.6±0.2
印刷方式シルク印刷
連続動作時間240時間
キーピッチ(mm)19
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
音量調節あり
アイソレーション適合あり
角度調節なし
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
1セット
¥499
税込¥549
3日以内出荷
【購入後5年間の無償保証】クラス最薄のコンパクトサイズ
・毎分38ページの高速連続プリント
・自動両面印刷に標準対応
・マルチOS対応
・低ランニングコスト
・最大給紙970枚(オプション)
・最高1200×1200dpiの鮮明プリント品質
・PostScript3Emulation搭載
・AirPrint Googlecloudprint対応
印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式
用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、ステートメント、16K、封筒、往復ハガキ、郵便ハガキ、カスタムサイズ、手差し:郵便ハガキ、封筒、ラベル紙、自動両面不可:A6
仕様ページ記述言語:PostScript 3 エミュレーション、PCL 5e エミュレーション、PCL 6(XL)エミュレーション、XPS エミュレーション、IBM ProPrinter エミュレーション、ESC/Pエミュレーション、PDF v1.7エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠、IBM 5577H-02 エミュレーション、両面印刷機能:自動両面印刷
付属品ユーザーズマニュアル一式、スタータートナーカートリッジ1本、イメージドラム1本、電源コード、ソフトウェアDVD-ROM、その他
種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒
電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%
規格VCCI Class B、高調波電流規格JIS C61000-3-2ガイドライン適合、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録
消費電力(W)動作時:最大900/平均600、待機時:平均80、パワーセーブ時:7.0、スリープモード時:1.4、オートパワーオフ時:0.5
エコマーク認定認定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)387×393×245
対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、OS X 10.9、OS X 10.8、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.6
本体質量(kg)約12(消耗品を含む)、約10.5(消耗品を含まない)
インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE802.11a/b/g/n
メモリー容量標準/最大:512MB/512MB
解像度1200×1200dpi、600×600dpi、LEDドットピッチ 600dpi
耐用寿命5年または20万ページ
ウォームアップ時間約17秒(パワーセーブ復帰時/パワーオン時)
坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:60~120(連量52~103kg)、(オプション)セカンドトレイユニット:60~120(連量52~103kg)、マルチパーパストレイ:60~163(連量52~140kg)、自動両面印刷:60~120(連量52~103kg)
印字速度【A4】(片面) 38枚/分、自動両面印刷:【A4】20枚/分
フォントPostScript3エミュレーション 日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体、ESC/Pエミュレーション 日本語2書体、欧文2書体
ファーストプリント時間(秒)約4.5(A4)
給紙容量トレイ1:普通紙280枚、総厚25.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、郵便ハガキ:25枚、封筒:10枚、(オプション)セカンドトレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下
排紙方法【本体排紙トレイ】最大150枚、【後方排紙トレイ】最大100枚
稼動音(dB(A))動作時:55、待機時:30(印刷終了後1分以降)、パワーセーブモード時:7又は、無騒音(バックグラウンドレベル)、低騒音モード:52
トナー定着方式乾式電子写真方式
使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと
対応プロトコルTCP/IP
エネルギー消費効率(kWh/年)107、区分:プリンターC
エコマーク認定番号16 155 148
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
With the BigQuad deck you can transform your Crazyflie 2.0 to a bigger quad by connecting external ESCs(Electronic Speed Controller)to the breakout connectors on the deck. The autodetection of the deck makes this transformation possible to do in seconds. The deck contains breakout header connectors for additional accessories such as external receiver(CPPM input)and GPS. It also has the possibility to monitor battery voltage and current.。This product is intended to be used together with the Crazyflie 2.0 quadcopter and uses its expansion board system. Please have a look at the buyers guide for more info about the Crazyflie 2.0 ecosystem. For more information about how to use the expansion decks check out the getting started with expansion decks page.。Early Access:This product is currently part of the early access program. This means the hardware is ready and low level tested but the firmware/software is still in a very rudimentary state、there are probably basic drivers for communicating with the hardware、but no higher level functionality.。Features:4×ESC connectors。0.1"header mounting holes for additional connectivity:CPPM input(3 pin)。GPS input(4 pin)。I2C expansion(4 pin)。Battery and current monitoring input(3 pin)。Buzzer output(2 pin)。Connect one or two additional decks。Automatic detection of expansion deck。Electrical specification:Power Crazyflie 2.0 with 4.5V - 5.5V from ESC.。BiqQuad deck inputs are 5V tolerant.。Battery voltage monitoring divider scaled for input up to 23V.。Current monitoring input 0V - 3V.。BiqQuad deck and Crazyflie 2.0 current consumption:~120mA without any additional decks.。Up to 500mA if Crazyflie 2.0 battery is connected and charging.。1-wire memory for automatic expansion deck detection.。Mechanical specification:Weight:3.8g。Size(WxHxD):36x40x5mm。M3 mounting holes placed 30.5mm square.。Designed for mounting above or under the Crazyflie 2.0。Package contents:1×BigQuad deck。4×M2x4 nylon screw。2×M2x6 hex spacer
仕様●項目1:変換基板●項目2:マイコン●項目4:統合機能、複合機能●項目8:Crazyflie用
アズワン品番67-0461-80
1個
¥1,998
税込¥2,198
33日以内出荷
スイッチ表面の膜の破損や、ホコリや水分の浸入から電動自転車のコントロールスイッチを守ります。
材質シリコン
トップエンジニアリングパフォーマンス
2番めで妥協するという選択肢は、トップレベルにはありません。世界の一流企業は、自社のエンジニアリングチームに最高レベルのパフォーマンスを要求します。チャンスを逃したということに対して弁解はできません。結果がすべてです。
CAD ユーザーのためのプロフェッショナル3Dナビゲーション
特許技術の6自由度 (6DoF) センサーにより、デジタルモデルやビューを直感的操作で正確にナビゲート。
QuickView キー
– 32 の標準ビューと 3 つのカスタムビューにワンタッチでアクセスできます (SpaceMouse Enterprise のみの機能)。
8 つのキーボードモディファイア
マウス上に Enter, Delete, Ctrl,Shift, Alt, Esc, Space, および Tab を含む、必要なすべてのキーボードモディファイアが並んでいます。
12 のインテリジェントファンクションキー
お好みのコマンドをすばやく実行できます (アプリケーションや環境の変更時に自動更新)。
カラー LCD
アプリケーションのツールバーにある実際のアイコンを表示することで、インテリジェントファンクションキーをサポートします。
仕様3Dconnexion 6自由度 (6DoF) センサー、12個のインテリジェント ファンクション キー、カラーLCD、8つのキーボード モディファイア (Ctrl, Alt, Shift, Esc, Enter, Space, Delete, Tab)、5つのQuickViewキー (10種類のビューに対応)、3つのCustomViewキー、ローテーション トグル、メニューキーとFitキー、フルサイズ、ソフトコーティングされたハンドレスト、計31個のプログラム可能なキー
色ブラック
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
印刷方式感熱方式
最小印字長さ(mm)連続印刷:6.4、剥離モード:17、カッター:20、ティアバー:18
ラベル幅16mm~115mm
ラベルサイズ(mm)長:6.4~3000
外径(Φmm)最大ロール:127
芯径(mm)12.7(最小)
用紙センサー(位置):透過式(固定)、反射式(可動)
寿命オートカッター(フルカッター)、プレカット紙ラベルのみ:約50万カット、長尺紙テープのみ:約15万カット
ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量
動作温度範囲(℃)5~40
動作湿度(%)20~85(結露なきこと)
電源AC100-240V 50/60Hz 2A
最大消費電力(W)約418
プリンター制御コマンド:ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)
バーコードESC/P、P-touchテンプレート共通:CODE39、ITF(I-2/5)、 EAN-8(JAN8)、 EAN-13(JAN13)、 UPC-A、 UPC-E、CODABAR(NW-7)、 CODE128、 GS1-128(UCC/EAN-128)、 POSTNET、 Intelligent Mail Barcode、QR Code (model 1、 model 2、 micro QR)、 PDF417 (Standard、 Truncate、 MicroPDF417)、Data Matrix (ECC200 Square、 ECC200 Rectangular)、 Maxicode、GS1 Databar(Standard、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、 Aztec、ESC/Pのみ搭載:UPC/EAN EXTENSION、 CODE93、 MSI
メモリー40MB(利用可能領域)
付属品電源コード、ACアダプター、USBケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
エアブラシ液カップです。
トラスコ品番545-3074
カップ容量(mL)50
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
Festo ブランキングプラグ QSC-8H-50 は標準サイズで、組み立て位置は任意です。コンテナサイズ: 50 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:8mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:8mm●耐薬品性:なし●外径:9mm●コード番号:202-3269
アズワン品番65-8031-26
1袋(50個)
¥15,318
税込¥16,850
欠品中
Festo ISO シリンダ DSC-50-20-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 20 mm、ピストン径は 50 mm です。ストローク: 20 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:20mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1063
アズワン品番65-8024-98
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Festo ISO シリンダ DSC-50-70-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 70 mm、ピストン径は 50 mm です。ストロークは 70 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:70mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1065
アズワン品番65-8024-48
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Festo プッシュインキャップ QSC-10-50 は、標準サイズで組み立て位置のいずれかを備えています。コンテナサイズ: 50 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●耐薬品性:なし●外径:18mm●コード番号:202-3237
アズワン品番65-7868-07
1袋(50個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
Festo ブランキングプラグ QSC-10H-50 は標準サイズです。組み立て位置 any と容器サイズ 50 を備えています。動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:10mm●耐薬品性:なし●外径:11mm●コード番号:202-3212
アズワン品番65-8035-81
1袋(50個)
¥18,381
税込¥20,219
欠品中
。Festo ISO シリンダ DSC-100-50-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク 50 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5 を備えています。ストロークは 50 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5
仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-0996
アズワン品番65-8022-72
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
。Festo ISO シリンダ DSC-100-500-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク 500 mm、ピストン径 100 mm です。ストロークは 500 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5、クッション。PPS
仕様●ストローク:500mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1106
アズワン品番65-8033-41
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
。Festo ISO シリンダ DSC-125-500-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。ストロークは 500 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1000
アズワン品番65-8026-47
1個
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
すべてのFORCE(チカラ)を、開放させろ
プログラミング、だけではない。
最高峰のESCのチカラを余すことなく引き出すことはもちろん、RCを楽しむシーンで必要とされる機能を兼ね備えたマルチファンクション・プログラムシステム。
さまざまな機能を実現するため、コンパクトなボディに必要なインタフェースを装備。
開放電圧の測定にも便利な、バッテリーチェッカー機能。レギュレーションを守るうえでも、バッテリーの管理のうえでも重宝する。
ESCのプログラム変更はもちろん、サーボテスターやリポチェッカーなど多くの機能を備えた6in1プログラムBOX。TSシリーズの性能を極限まで引き出そう!
仕様●基本機能●▼1.ESCセッティング●▼2.LiPoチェッカー●▼3.スロットルポジションモニター●▼4.サーボテスター●▼5.モーターテスター(KV/RPM)●▼6.PC接続用インターフェース●入力電圧:6-10V DC●電流値:500mA●待機電流:<20mA●動作可能温度:0-40℃●保管場所温度:-10-60℃●動作可能湿度:10-90%RH●保管場所湿度:20-75%RH●本体サイズ:85×48.5×11.8mm●重量:40g●※TSシリーズは出荷時にリポオートカット(3.2V/Cell)に設定されています。NiMH/NiCdで使用する場合はカット電圧を5.5V程度に設定してご使用ください。
アズワン品番67-6610-33
1個
¥3,798
税込¥4,178
13日以内出荷
センサータイプ = ホール効果センサ。実装タイプ = 表面実装。マグネットタイプ = オムニポーラ。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作供給電圧 Min = 2.5 V。パッケージタイプ = SC-59。ピン数 = 3。動作温度 Max = +85 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ホール効果スイッチ及びラッチ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
オートカッター標準搭載のスタンダードモデル。
仕様【用紙センサー(位置)】透過式(固定)・反射式(可動)、【発行方式】ティアバー:標準装備/ハクリ:オプション品のハクリユニット(PA-LP-002)を使用することで対応/オートカッター:標準搭載、【プリンター制御コマンド】ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)、【ラベル作成ソフトウェア】P-touch Editor5.2/BarTender(別売/2019年12月頃対応予定)、【転送可能テンプレート数】メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート/1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行含む)のデータベース連携し転送可能
セット内容電源コード、ACアダプター、USBケーブル、本体、取扱説明書、保証書
長さ(mm)【ラベル】6.4~3000
幅(mm)【ラベル】16~115
電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A
消費電力(W)(最大)約418
外径(Φmm)【最大ロール】127
芯径(mm)12.7
本体質量(kg)約2.41
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×255×155
インターフェース【USB】USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)、【シリアル】RS-232C(D-sub 9ピン)
最大印字幅(mm)108.4
解像度【印刷ヘッド】300dpi
寿命【オートカッター(フルカッター)】プレカット紙ラベルのみ:約50万カット/長尺紙テープのみ:約15万カット
動作温湿度範囲5~40℃/20~85%(結露不可)
印字速度最高152mm/秒
フォント【ビットマップフォント(ESC/P)】レターゴシックボールド・ヘルシンキ(16/24/32/48dot)/ゴシック(16/24/32dot)/ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム(24/32/48dot)、【アウトラインフォント(ESC/P)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)、【アウトラインフォント(P-touch Template)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)
バーコード【ESC/P、P-touchテンプレート共通】CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-8(JAN8)、EAN-13(JAN13)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、POSTNET、IntelligentMailBarcode、QRCode(model1、model2、microQR)、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200Square、ECC200Rectangular)、Maxicode、GS1Databar(Standard、Truncated、Stacked、StackedOmnidirectional)、GS1DataBarLimited、GS1DataBarExpanded、Aztec、【ESC/Pのみ搭載】UPC/EANEXTENSION、CODE93、MSI
記憶容量(MB)40
印刷方式感熱方式
ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量
アズワン品番64-3783-64
RoHS指令(10物質対応)対応
最小印字長さ(mm)【連続印刷】6.4、【剥離モード】17、【カッター】20、【ティアバー】18
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ダイオード構成 = シリーズ。1チップ当たりのエレメント数 = 2。パッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.7mm。幅 = 0.85mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.7 x 0.85 x 0.8mm。小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード