セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。
材質ステンレス
全長(mm)62
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604
寸法A(mm)12
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)64
寸法C(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
種類丸型
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結線方法圧着
操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
形状ストレート
材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理
種類角型
定格電流(A)5(1芯あたり)
結合方式ねじ
結線方法圧着
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS
東日製 AU50R
日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO
不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10
MAX製 AT-ID650P・600P
ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA
ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B
東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
仕様シリーズ:JFA●JFAシリーズ圧着引き抜き工具. SF3F-002GF-P2.0、SF3F-01GF-P2.0、SF3M-01GF-02.0N、SF3F-41GF-P2.0及びSF3M-41GF-M2.0Nを引き抜くための圧着引き抜き工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, Socket, 9 極
エコ商品
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 鋼定格電流 = 1.25A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.88 x 18.61 x 12.59mmシリーズ = AMPLIMITE HDF-20深さ = 12.59mm長さ = 30.88mm最高使用温度 = +105℃品番< 798-1515') 798-1515/ (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番< 409-3387') 409-3387/及び< 409-3422') 409-3422/を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番< 680-9358') 680-9358/、< 717-4473') 717-4473/及び< 680-9351') 680-9351/を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番< 301-8177') 301-8177 、プラグ及びソケットダイセット(品番< 409-3438') 409-3438/、< 409-3444') 409-3444 を使用 アクセサリ(代表品番< 450-9258') 450-9258 も参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, Socket, 50 極
エコ商品
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 50ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.76mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 鋼定格電流 = 1.25A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 74.16 x 23.01 x 15.39mmシリーズ = AMPLIMITE HDF-20深さ = 15.39mm長さ = 74.16mm最低使用温度 = -55℃品番< 798-1515') 798-1515/ (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番< 409-3387') 409-3387/及び< 409-3422') 409-3422/を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番< 680-9358') 680-9358/、< 717-4473') 717-4473/及び< 680-9351') 680-9351/を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番< 301-8177') 301-8177 、プラグ及びソケットダイセット(品番< 409-3438') 409-3438/、< 409-3444') 409-3444 を使用 アクセサリ(代表品番< 450-9258') 450-9258 も参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード