31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現代、各種電装系のアイテムが増加する中で、ハンドル付近へ自分の好み場所に、ほしい角度で取り付けたいそんなアイディアハンドルクランプ類をラインナップ。※装着アイテム例:TEMPメーター類、スピードメーター、タコメーター、各種インジケーター、電源ソケット類、バックミラー、ETC、ナビゲーション、レーダー、などなど。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


JRC製・ミツバ製いずれのETC車載器にも対応するようサイズを最適化し、「ETCブラケット3」としてリニューアルしました。収納スペースの無いXSR700専用の設計。ETCを包み込むカバーは簡易ロック付で、汚れからETC本体を守ります。収納可能なETC車載器。ETC 2.0:JRM-21(JRC製)、MSC-BE700E(ミツバ製)。ETC 1.0:JRM-11(JRC製)、MSC-BE51W/MSC-BE51(ミツバ製)
適合車種XSR700(B2G1/BEE1)
1個
8,298 税込9,128
欠品中

収納スペースの無いSR400専用の設計。ETCを包み込むカバーは簡易ロック付で、汚れからETC本体を守ります。収納可能なETC車載器。ETC 2.0:JRM-21(JRC製)、MSC-BE700E(ミツバ製)。ETC 1.0:JRM-11(JRC製)、MSC-BE51W/MSC-BE51(ミツバ製)
適合車種SR400(B9F1,B9F3)
1個
7,398 税込8,138
欠品中

ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用 材質スチール 寸法(mm)H18×W44×D56 ブラック
1個
929 税込1,022
当日出荷

ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用 材質スチール 寸法(mm)H10×W44×D156 ブラック
1個
589 税込648
当日出荷

3軸の角度調整により様々なハンドル角度に対応。メーカーAQUAPROVAシリーズやETCアンテナにピッタリなサイズ。Φ22.2ハンドル用。バークランプ、Lアダプタ、ブラケットの3点セット。
仕様Φ22.2ハンドル用
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
5日以内出荷

ステー不要の汎用ETCケース。 車体任意の位置にボルト共締めで装着。 付属の結束バンドを使えば取り付け場所が広がります。
用途ETCの取付スペースの少ないアメリカンやオフ車に最適。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりスマート取付が可能。 取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。 スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。 純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ) 適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ETCレザーケースを2018年モデル ストリートボブ/ローライダーに取り付けるための専用ステー。 車体イメージを壊さずに、使い勝手も良い場所へ取付けできるステー。
ブラック 材質スチール
1セット
4,898 税込5,388
5日以内出荷

デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上メッキなし
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
449 税込494
5日以内出荷

JRC製・ミツバ製いずれのETC車載器にも対応するようサイズを最適化し、「ETCブラケット3」としてリニューアルしました。収納スペースの無いBOLT専用の設計。ETCを包み込むカバーは簡易ロック付で、汚れからETC本体を守ります。収納可能なETC車載器。ETC 2.0:JRM-21(JRC製)、MSC-BE700E(ミツバ製)。ETC 1.0:JRM-11(JRC製)、MSC-BE51W/MSC-BE51(ミツバ製)
適合車種BOLT/R-Spec(BP6D,BS5E,BP67,BS57) / BOLT Cafe(B336,B339,B33K)
1個
7,398 税込8,138
欠品中

ETC2.0の車載器(別体型)の本体を車両左サイドにスマートに固定するブラケット。収納スペースの無いセロー/トリッカー共用の設計。ETCを包み込むカバーは簡易ロック付で、汚れからETC本体を守ります。
適合車種SEROW250 (全年式)、TRICKER (全年式)、XT250X(~2017)
1個
7,498 税込8,248
欠品中

ETC車載器(別体型)の本体を車両左サイドにスマートに固定するブラケット。収納スペースの無いMT-07専用の設計。ETCを包み込むカバーは簡易ロック付で、汚れからETC本体を守ります。別途アンテナステーと組み合わせてご利用ください。収納可能なETC車載器:ETC 2.0:JRM-21(JRC製)、MSC-BE700E(ミツバ製)、ETC 1.0:JRM-11(JRC製)、MSC-BE51W/MSC-BE51(ミツバ製)
適合車種MT-07(21年モデル)※'21~'23年モデルにヤマハアラームとETCを同時装着する場合、本製品が必要となります。MT-07(24年モデル)
1個
8,798 税込9,678
欠品中

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC204。ETCアンテナステー Dタイプ ETC2.0に対応! M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適! 角度調整が可能。販売備考:M6ボルトや1/4インチボルトに共締めして固定するタイプです。アンダーブラケット下などに最適。※取付穴寸法Φ6.5mmx21.5mmの長穴 スライド幅15mm。タイプ:Dタイプ M6ボルト1/4インチボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M6ボルト・1/4インチボルトでの共締。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。 その他リペア:無し 適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31 材質スチール ブラック/カチオン塗装 タイプDタイプ M61/4インチ固定タイプ 型番ETC 関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203 使用箇所M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適です。ETC2.0対応商品。 サイズ(mm)貼付有効面:37×39 使用場所M6ボルト・1/4インチボルトでの共締 表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷



クランプバーが22.2mmのハンドル径なので、ドリンクホルダーやETC・ナビ・スマホホルダーなどを取り付けできます。 スクーターやセパハン車など、今までハンドルクランプ式のアクセサリーが使用できなかった車種におすすめ。 ステーの上下を入れ替えるとオフセット方向が変わります。また、バーはネジ止めなのでお好みの位置に固定できます。
ブラック 直径(Φmm)バー:22.2用 有効長(mm)クランプ最大:60 取付穴径(Φmm)ステ:10 材質(バー)アルミ削り出し・アルマイト仕上げ 材質(ステー)スチール・ブラック塗装仕上げ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ナビやスマホなどの取り付けに困るニンジャ250用ナビマウントステーが登場。22.2mmのパイプを左右に通してデバイスを見やすく邪魔にならない位置に取り付け出来ます。ブラック仕上げ。純正ハンドルに対応。
ブラック
1セット
4,598 税込5,058
5日以内出荷


ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
適合(クランプピッチ)30~32mm パイプ径(Φmm)22.2 パイプ長(mm)(有効)右55mm・左55mm(全長155mm)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

バーハンドルキットの特徴。・スクリーンやタンクに接触しないように専用設定しており、交換に必要なケーブル・ホース類も組み込んであります。ハンドルバーはスイッチ加工済み。ブラケットによりトップブリッジの交換は不要。なるべく簡単に不安なく取付け出来ます。・クイックかつ安心できるハンドルのフルロック感とクラッチレバーの軽い操作感。ライディングポジションは周囲を見渡しやすく楽な弱前傾となり、ビギナーや小柄なライダーでもUターン等での安心感が高まり、日常での使い勝手や安全性が向上します。また、長時間のライディングでも疲れにくいので活動範囲も広がります。・モバイルホルダーやETCホルダー等をハンドルバーに取付けできます。
ALLブラック 適合車種YZF-R25 ABS無モデル
1セット
28,980 税込31,878
9日以内出荷

バーハンドルキットの特徴。・スクリーンやタンクに接触しないように専用設定しており、交換に必要なケーブル・ホース類も組み込んであります。ハンドルバーはスイッチ加工済み。ブラケットによりトップブリッジの交換は不要。なるべく簡単に不安なく取付け出来ます。・クイックかつ安心できるハンドルのフルロック感とクラッチレバーの軽い操作感。ライディングポジションは周囲を見渡しやすく楽な弱前傾となり、ビギナーや小柄なライダーでもUターン等での安心感が高まり、日常での使い勝手や安全性が向上します。また、長時間のライディングでも疲れにくいので活動範囲も広がります。・モバイルホルダーやETCホルダー等をハンドルバーに取付けできます。
1セット
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

トヨタ/ダイハツ車純正のETC取付部に市販のセパレートタイプETCを取り付けられる基台。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。
仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷