ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
日本無線からでている二輪車専用ETC車載器【JRM-11/12】専用のブレードヒューズです。
1個
¥249
税込¥274
欠品中
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
定格電圧(V)DC32以下
サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)16
タイプ管
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
使用可能電力DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)約Φ6.4×30
ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用
ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。
スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
付属品シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個
サイズΦ28mm×65mm
最大出力4A
配線長300mm
適合車種汎用
入力電圧DC12V~24V
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ 低背 電源取出し用
モノタロウ
¥299
税込¥329
既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ 電源取出し用
モノタロウ
¥289
税込¥318
既存の平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ電源
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
材質ポリアミド、黄銅
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ ミニ 電源取出し用
モノタロウ
¥289
税込¥318
既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
車内の配線の加工をせずにヒューズボックスから電源を取り出すことが可能。
配線加工によるショートや断線等のリスクを回避できます。
取り出す電源には専用ヒューズを使用できるので安心です。
ETC・カーナビ・オーディオ等の取付やシガーソケットの増設作業に最適です。
材質(スリーブ)PVC、(ギボシソケット)真鍮
全長(mm)145
最大電流(A)20
コード長さ(mm)100
コード径(Φmm)2.7
太さ(sq)0.75(AWG18)
使用可能電圧(V)DC12/24
ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETC・ナビ・テレビの電源の取出しに便利!!
ヒューズボックスのヒューズと交換して電源を取り出せる。
ETC、レーダー、ドライブレコーダー、アクセサリーの電源をヒューズボックスから取り出せます。
差し換えるヒューズのサイズ、アンペア数は必ずご確認ください。
適合適合電力(V/W):DC12/60以下
許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)0.75
1袋(10本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETC・ナビ・テレビの電源の取出しに便利!!
最大電流(A)20A12V・24V兼用
ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
用途トラック用
付属品シガーソケット1個、7.5Aヒューズ2個
寸法(mm)Φ28mm×65mm
入力電圧(V)DC12~24
最大出力4A
配線長約300mm
適合車種汎用
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
純正の配線を傷つけずに市販のドライブレコーダーやレーダー探知機、ETC車載器などの周辺機器接続に必要な電源を取り出すことができます。オプションコネクター取出しタイプの電源取出しコネクターです。7.5A低背ヒューズ付
用途<適合車種 >。・N-BOX(JF5/JF6)R5.10~。・電源取出しコネクター(6ピン)。【付属】低背ヒューズ7.5A
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。防水設計(IP65相当)で、シート下以外にも設置可能。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大3つのアクセサリーを装着可能。7.5A出力2ポート/5A出力1ポート。防水設計(IP65相当)でシート下以外にも設置可能。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)
仕様7.5A出力2ポート/5A出力1ポート※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています
セット内容ユニット本体×1、ミニブレードヒューズ7.5A(組み込み済み)×2、ミニブレードヒューズ5A(組み込み済み)×1、段付きカラー(M6用)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、リリースタイプ結束バンド×2、ヒューズプーラー×1
長さ(mm)入力ハーネス:約1300、出力ハーネス:約500
ポート数3ポート(7.5A出力2ポート/5A出力1ポート)
定格電流(A)20(リレー本体)
入力電圧(V)DC12
過電流保護リレー出力:有
保護出力ショート:付属ヒューズによる
入力電圧範囲(V)DC9-16
入力電力(W)0.6程度
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。配線は、配線被覆を剥いてワンタッチで接続。圧着工具がなくても電装品の取り付けが可能。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。配線被覆を剥いてワンタッチ接続。圧着工具不要の簡単取り付け。ギボシ付き配線も付属するため、キボシ端子で接続も可能。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)
長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200
定格電流(A)20(リレー本体)
入力電圧(V)DC12
過電流保護リレー出力:有
保護出力ショート:付属ヒューズによる
入力電圧範囲(V)DC9-16
入力電力(W)0.6程度
バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大6つのアクセサリーを個別に装着。5A出力2ポート/2A出力4ポート。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。内蔵ヒューズの交換でアンペア数に変更可能
セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、低背ブレードヒューズ2A(組み込み済み)×4、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1
長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。
ポート数6ポート(5A出力2ポート/2A出力4ポート)
定格電流(A)20(リレー本体)
入力電圧(V)DC12
過電流保護リレー出力:有
保護出力ショート:付属ヒューズによる
入力電圧範囲(V)DC9-16
入力電力(W)0.6程度
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大2つのアクセサリーを装着可能。5A出力2ポート。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能
セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1
長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。
ポート数2ポート(5A出力2ポート)
定格電流(A)20(リレー本体)
入力電圧(V)DC12
過電流保護リレー出力:有
保護出力ショート:付属ヒューズによる
入力電圧範囲(V)DC9-16
入力電力(W)0.6程度
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
遠赤外線で本格味わい
石焼きならではの美味しさ、それは遠赤外線にあります。
肉の内部を温めることで、外はカリッと中はじゅわっとジューシーに仕上げます。
この水分と旨みを閉じ込めることこそが石焼きならでは、遠赤外線の強みなのです。
鉄板では味わえないこの旨み…まさに至高の焼肉!
こだわりの石焼きプレートには天然の花崗岩を使用。
この、天然石プレートに含まれる豊富なミネラルが素材をまろやかに美味しく焼き上げるのです。
遠赤外線が美味しいワケとは?
素材の美味しさを120%引き出す至高の料理法、石焼き。
ただ美味しいだけでなく、油ハネや煙がほとんど出ないのも特徴です。
また、余分な脂を落とすのでヘルシーに頂くことができます。
タレも一緒に美味しく頂く
本体の下段には4つの鉄皿(ラクレットパン)を置くことが可能。
タレを入れれば一緒に温めることができるので、お肉をつけても冷めることなくずっと美味しく召し上がれます。
焼肉のタレに塩タレ、バター、コーンetc..
温められたことで少し煮詰まったタレにはとろみが。お肉によ?く絡まり絶品です!
石焼きプレートの他に、鉄板も付属。
食材や調理に応じて交換することができます。
かんたん温度調整&楽々お手入れ
本体の温度調整はつまみで無段階調整。
食べている途中でもワンタッチで調整することができますね。
各プレート・鉄皿(ラクレットパン)は外して丸洗いが可能なので清潔に保つことができます。
これからはこの「俺の石焼きプレート」で、「至高」のひとり焼肉を楽しみましょう♪
用途天然石焼きプレートで至高のひとり焼肉を味わえる
セット内容本体、天然石プレート、鉄板、ラクレットパン(4本)、日本語取扱説明書
材質本体/鉄・ラバーウッド、天然石プレート/天然花崗岩、鉄板/鉄、ラクレットパン/鉄・ラバーウッド
質量(g)本体/1340、天然石プレート1500、、鉄板/185、ラクレットパン/70(1本あたり)
周波数(Hz)50/60
電圧(V)交流100
消費電力(W)650
寸法(幅W×奥行D)(mm)天然石プレート/185×195
コード長さ(m)約0.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/300×215×120
安全装置サーモスタット(210~250℃)、温度ヒューズ(216℃)
保証期間購入日より12カ月
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
Bulgin IEC Plug The Bulgin IEC 320 plug is a straight male C14 connector and has a vertical side fixing panel mounting. It has switched inlets with a single-pole switch. It has a power supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs all accept 5mm x 20mm fuses. Features and Benefits Single fused Inlet with 6.3mm tags Tab terminals Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Applications Domestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drives Certifications UL approved CSA certified IMQ SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
Bulgin IEC Fused PlugThe Bulgin IEC fused male plug has a vertical arrangement C14 connector and a side fixing snap-in panel mount device. This plug has switched inlets with a double pole, non-illuminated switch. It has a supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs accept all the 5mm x 20mm fuses.Features and BenefitsFused Inlet with 6.3mm (0.25in) blade receptacles Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Tab terminalsApplicationsDomestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drivesCertificationsUL approved CSA certified VDE IMQ SEMKO SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様通常の状態の構成 = NO極数 = 3Pヒューズの定格電流 = 50A利用可能な補助接点 = あり電流 Max = 16 Aターミナルタイプ = Cable
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,100
税込¥13,310
7日以内出荷
優れたエアーフロー性能デジタル管理されるスピードコントロールです。
大型プレフィルター装備ディーププリーツのプレフィルターです。
VFX-1000シリーズは、Metcalの次世代ベンチヒュームエクストラクションユニットです。
その改善されたプレフィルターはより高い効率を提供し、99.997%の捕集効率活性化された高性能ヘパフィルターと
臭気を除去する活性炭を組み合わせたコンビフィルターやアルミニウムカリウム過マンガン酸塩と
活性炭の50/50混合物で性能が向上したガスフィルターもあり、より広い範囲の煙や臭気除去を可能にします。
交換コストの低い長寿命フィルターです。静音仕様リモートでのスピードコントロールとスタートストップインターフェースです。
フィルターの詰まり具合がわかる高い視認性のフィルター交換サインインジケーターです。
キャスター標準装備ハイエアフロー・ハイプレッシャー/フィルターハウジングをクリーンに保つ静音仕様/
交換コストの低い長寿命フィルター/ユニバーサル電源にて世界中の電源・電圧・周波数に対応
セット内容本体、電源コード
質量(kg)50
電源(V)100 -240 VAC
処理風量(m3/min)(50/60Hz)350 m3/hr/ 96 mbar
騒音レベル(dB(A))<54
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)590×375×415
1台
¥499,800
税込¥549,780
60日以内出荷
関連キーワード