カテゴリ

  • 電気材料(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 作業工具(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ev車」の検索結果

関連キーワード
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV) BLAZE(ブレイズ)

    BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)

    BLAZE(ブレイズ)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    翌日出荷
    BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。 折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。 電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。 大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。 公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵 ※原付一種免許が必要です。
    用途事業所間や工場内の移動に。 通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。 アウトドアレジャーのお共にブレーキ前後:ディスク式寸法(mm)1200×650×950全長(mm)1230全幅(mm)600最大積載量(kg)120定格出力(kW)0.35バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8.7バッテリー電圧(V)48車体質量(kg)18タイヤサイズ12-1/2×2-1/4充電時間(時間)約3.5折りたたみ寸法(mm)600×350×1200最高速度(km/h)30走行距離(km)航続距離:約30タイヤサイズ(mm)315総質量(kg)20
  • EV・PHEV充電用 屋外コンセント Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用 屋外コンセント

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント/埋込コンセント極数接地2P
  • EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用) Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    極数接地2P
  • EV・PHEV充電用 カバー付15A・20A兼用接地屋外コンセント パナソニック電工

    EV・PHEV充電用 カバー付15A・20A兼用接地屋外コンセント

    パナソニック電工
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    コンセント個数1個口
  • EV・PHEV充電用15・20A200V Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    EV・PHEV充電用15・20A200V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
  • 絶縁伸縮ミラー(拡大鏡) JTC

    絶縁伸縮ミラー(拡大鏡)

    JTC
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    拡大鏡 HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
    全長(mm)200~350ミラー寸法(mm)20
  • EV・PHV充電専用ケーブルリール 三協リール

    EV・PHV充電専用ケーブルリール

    三協リール
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
    用途200V EV充電用の電力供給用として。トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5色グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09
  • EV・PHEV充電カバー付15A・20A Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ブロンズ
    ホワイト

    EV・PHEV充電カバー付15A・20A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様200V用(15A・20A兼用),簡易錠付タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H190×W87×D90
  • 乾湿両用掃除機 E-Value

    乾湿両用掃除機

    E-Value(37件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
    吸込仕事率(W)105質量(kg)約3.0タンク容量(L)10集塵容量(L)7電源(V)単相交流100電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)5付属品汎用ノズル、隙間ノズル、クロウノズル、延長パイプ、フレキシブルホース、ミニノズルセット、クロスフィルター、フォームフィルタータイプ乾湿両用電流(A)6.5消費電力(W)610コード長さ(m)約2.5本体寸法(mm)幅220×高さ350×奥行き270フィルタースポンジフィルターホース長さ(m)約1.8騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)12最大風量(m3/min)1.36
  • EV充電用屋外コンセント 東芝ライテック

    EV充電用屋外コンセント

    東芝ライテック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    形状平刃タイプ色シルバータイプ露出・埋込両用種類露出コンセント極数接地2P
  • EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗難防止用) Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗難防止用)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+40定格20A 300V AC適合電線Φ2mmCu(銅)単線結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
  • アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用 Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラウン

    アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
    用途3コ用、露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付形状抜止タイプ種類防水コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3個口定格電流(A)15
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO

    三相200V延長コード(屋外用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
    色黒コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付電線仕様SVCT2.0mm2×4芯使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 絶縁工具セット モノタロウ

    絶縁工具セット

    モノタロウ
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    当日出荷
    HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。
    用途HV・ EV車の整備や電気作業などセット内容・ラチェットレンチ:9.5sq・エクステンションバー:9.5sq 116mm ・T型ハンドル:9.5sq・9.5sq ソケット:8、10、12、14、17、19mm・ケーブルナイフ・プライヤー・ニッパー・ドライバー:+PH1×100mm、+PH2×100mm、-SL0.8×4.0×100mm、-SL1.0×5.5×125mm・片口スパナ::8、10、12、14、17mm差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)
  • EVコンポ 三菱車対応金具 河村電器産業

    EVコンポ 三菱車対応金具

    河村電器産業
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
  • 絶縁伸縮ミラー JTC

    絶縁伸縮ミラー

    JTC
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
    全長(mm)200~350ミラー寸法(mm)40
  • 絶縁型トルクレンチ 東日製作所

    絶縁型トルクレンチ

    東日製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    プリロック形のPQLの絶縁タイプ。 活線作業での感電事故から作業者を守ります。 電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。
    耐電圧(V)AC1000精度(%)±3付属品六角棒レンチ(トルク調整用)仕様締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789規格締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789方向(負荷方向)右
  • カーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル アールウィズエイチ

    カーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル

    アールウィズエイチ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
    用途用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル アールウィズエイチ

    カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル

    アールウィズエイチ
    ¥12,675税込¥13,943
    1本(500mL)
    当日出荷
    商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:Rー1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
    用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 超高輝度バックランプLED バルブ 6600K PIAA

    超高輝度バックランプLED バルブ 6600K

    PIAA
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超高輝度LED6600Kバックランプ。バックカメラとの相性が良く、最適な拡散性と圧倒的な明るさを実現し、視認性の高いバックランプ。全方向にLEDチップを搭載し、隅々までムラなく照射します。定電流回路内蔵。電圧が高い車両やアイドリングが不安定な車両や、HV/EV車にもおすすめです。極性フリーの為、+-端子の確認が不要です。★LEW126のバルブトップのカバーはステルスレンズを搭載。
    用途バックランプ電圧(V)12色温度(K)6600保証期間2入数(個)1
  • LED字光式ナンバープレート 軽自動車 銀枠付き RG(レーシングギア)

    LED字光式ナンバープレート 軽自動車 銀枠付き

    RG(レーシングギア)
    ¥9,098税込¥10,008
    1枚
    当日出荷
    国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 商品重量約255gの軽量品。軽量でありながら高い耐久性能を実現。 ED照明器具の薄さ13mm※付属の塗装シルバー枠併用時は17mm 消費電力1.7wの省エネモデル。 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。
    厚さ(mm)本体:13、メッキ枠取付時:17電圧(V)12消費電力(W)1.7光源LED(高輝度LED9個使用)照度(Lx)1700寿命輝度半減期:30000時間枠銀枠付き
  • 4PCS 絶縁オイルシールフックセット JTC

    4PCS 絶縁オイルシールフックセット

    JTC
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    4つの形状のフックで狭いスペースでの使用に便利です。HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
    用途Oリング、金属なしのガスケットの取り外しに使用します。セット内容フック×4種全長(mm)150軸長(mm)75入組点数4
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 9.5SQ 絶縁工具セット 5PC. Autobahn

    9.5SQ 絶縁工具セット 5PC.

    Autobahn
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    3日以内出荷
    HV・EV車の整備に適した絶縁工具セット!特殊皮膜加工で薄肉設計を実現しました。『P-E305A』は、EN60900やIEC60900といった適合規格に合格し、HV(ハイブリッド車)・EV(電気自動車)車の整備に適した5pc絶縁工具セットです。摩耗や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。狭い場所での使い勝手も向上しています。
    用途自動車の整備などに最適。HV(ハイブリッド車)・EV(電気自動車)車の整備に。セット内容ER3250絶縁ラチェットハンドル(250mm)/ER3150絶縁エクステンションバー(150mm)/ES3080絶縁ソケット(8mm)/ER3100絶縁ソケット(10mm)/ER3120絶縁ソケット(12mm)差込角(mm)9.5
  • 絶縁工具セット JTC

    絶縁工具セット

    JTC(2件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    HV・ EV 車の整備に最適なセット内容。国際規格IEC60900:2004規格に適合。
    セット内容【ラチェットレンチ】【エクステンションバー】【ソケットサイズ】8・10・12・14・17・19mm【9.5mm Tハンドルレンチ】【ケーブルナイフ】【プライヤー】【ニッパー】【スクリュードライバー】+No.1/200mm・+No.2/全長160mm・-5.5mm/230mm・-4.0mm/180mm【オープンエンドレンチサイズ】8・10・12・14・17mm差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2004入組点数22PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED字光式ナンバープレート 軽自動車 メッキ枠付き RG(レーシングギア)

    LED字光式ナンバープレート 軽自動車 メッキ枠付き

    RG(レーシングギア)
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    翌日出荷
    国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 特殊ジェル採用! 軽自動車ナンバーは黒い文字フチが光る構造となっており、RGでは照明器とナンバープレートの間に特殊拡散ジェルを封入。文字サイドからの光も強く明るく発光。視認性を大幅アップします。また、発光色の「白色」も特徴です。 超高輝度LEDとの併用で9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 省電力設計 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。
    厚さ(mm)本体:9、メッキ枠取付時:13電圧(V)12消費電力(W)1.2光源LED+特殊ジェル採用(高輝度LED15個使用)照度(Lx)1700寿命輝度半減期:30000時間枠メッキ枠付き
  • コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン

    コルゲートチューブオレンジ色

    デンカエレクトロン
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1巻(50m)
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。
    用途・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。
  • 絶縁工具セット JTC

    絶縁工具セット

    JTC
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷
    HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合 40PCS(専用ケース入り)
    セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー差込角(mm)12.7入組点数40
  • カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル アールウィズエイチ

    カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル

    アールウィズエイチ
    ¥21,645税込¥23,810
    1本(1L)
    6日以内出荷
    商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
    用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エアコンオイルプレミアム添加剤                  COOL MAX PLUS ZAC

    エアコンオイルプレミアム添加剤 COOL MAX PLUS

    ZAC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    R134a(PAG/POE兼用タイプ)EV・HV車対応のエアコンオイル。電動コンプレッサーに対応。エアコン使用時のパワーロスを劇的に低減し、燃費や耐久性UP。冷却性能の改善に繋がり、エアコンON時でもパワーが落ちません。軽自動車・小型車・アイドリングストップ車・低燃費車などのお車に最適なエアコンオイルです。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル アールウィズエイチ

    カーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル

    アールウィズエイチ
    ¥18,980税込¥20,878
    1本(1L)
    6日以内出荷
    商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。注意:PAGタイプなどのコンプレッサーオイルや異物の混入により、車内の電動システムに欠損させる恐れがあります。POEオイル使用の車両専用
    用途用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に、。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エアコンオイル             プレミアム添加剤                     COOLMAXPUS yf ZAC

    エアコンオイル プレミアム添加剤 COOLMAXPUS yf

    ZAC
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    R1234yf(PAG/POE兼用タイプ )EV・HV車対応のエアコンオイル。電動コンプレッサーに対応。エアコン使用時のパワーロスを劇的に低減し、燃費や耐久性UP。冷却性能の改善に繋がり、エアコンON時でもパワーが落ちません。軽自動車・小型車・アイドリングストップ車・低燃費車などのお車に最適なエアコンオイルです。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V マリンテック

    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V

    マリンテック
    ¥15,980税込¥17,578
    1式
    6日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)は過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい非常に安全なリチウムイオン電池。近年、工業・農業・EV車業界ではこのバッテリーに移行しつつあります。DC12V電源専用。DC24V利用の場合、直列接続不可。並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)。他メーカーとの組み合わせ不可。10秒で60A以上を検知すると保護回路により電流が停止。走行充電器SBC60-12によりバッテリー充電可能。エンジン始動用バッテリーとしては使用不可。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み)。生産工場でISO認可 ISO 14001/ISO 9001。1年保証。2025年モデル。オプションとして 走行充電器SBC60-12との組み合わせで充電効率UP!
    寸法(mm)180×165×75質量(kg)2.3規格組み合わせ規格:4S4P温度範囲(℃)充電温度範囲:0 - 45、放電温度範囲:-20 - +60定格電圧 DC V12定格容量20AH保証期間1年充電電流(A)最大15最大負荷(W)≦300保管温度(℃)長期保管出力:-10 - +45最大ピーク電流(A)ピーク放電電流:60, 10Sec最大放電電流(A)30充放電回数(回)3000
  • LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K IPF

    LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K

    IPF(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
    タイプH8/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12口金その他色温度(K)2400
  • 絶縁工具セットA KTC

    絶縁工具セットA

    KTC
    ¥91,980税込¥101,178
    1セット
    3日以内出荷
    絶縁工具に関する唯一の世界規格であるIEC60900に適合した製品です。 ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池(FCV)の整備に最適な入組内容です。 ソケットの口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。 ソケットの脱落を防止するため、ラチェットハンドルはユニオン機構、エクステンションバーをT形ハンドルには「落下防止ねじ」を採用しました。 安全性の高い二層絶縁被膜構造です。 作業現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付きです。
    用途ハイブリット車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)の整備に最適です。トラスコ品番772-6708セット内容11(ZBE3-125・ZBE3-250・ZBR3・ZTH3・ZB3-08・ZB3-10・ZB3-12・ZB3L-08・ZB3L-10・ZB3L-12・ZD1M-100)差込角(mm)9.5外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)471×415×116
  • HEV・EV用検電チェッカー マザーツール

    HEV・EV用検電チェッカー

    マザーツール
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷
    電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)は衝突事故の際に高電圧機器が破損し、局部的な漏電やボディ全体の漏電が発生する恐れがあります。 本器は救助活動の際に漏電の有無を簡単にチェックできるデジタル検電チェッカーです。 制御系定電圧や動力計高電圧の測定が可能です。
    用途RV・HV・PHV車の電圧値を簡単測定付属品専用ソフトケース、電池(CR-2025×1)、取扱説明書寸法(mm)(テストピン)約Φ2×11.5使用温度範囲(℃)0~40電源CR-2025×1表示3桁LCD表示機能(セルフテスト)電池電圧/テストリードの断線/ブザー音チェック絶縁抵抗(MΩ)(検知部-接地部間)0.4/500V動作電圧6V±1V絶縁耐圧(検知部-接地部間)AC10000V/1分間
  • LED フォグバルブ IPF

    LED フォグバルブ

    IPF
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    5日以内出荷
    純正フォグランプをLED化!!キレのあるカットオフラインも再現 発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。
    用途フォグランプ色温度(K)6500明るさ(Lm)2700バルブ種類H8/H11/H16
  • ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)

    ディスクパット

    Quick Depo(三菱自動車)
    ¥7,600税込¥8,360
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
  • バッテリー充電器 セルスター

    バッテリー充電器

    セルスター
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    原付、オートバイ、軽・小型自動車のバッテリー充電に最適 DC6V / DC12V専用バッテリー充電器。8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。防塵・防水性能※IP65(本体部のみ) デジタルLEDディスプレイ搭載。充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、異常温度保護、ショート保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓)、スパーク防止)。本気で充電できるバッテリー。バッテリー電圧 DC6V / DC12V。バッテリー容量 DC6V:2Ah~12Ah / DC12V:2.3Ah~45Ah。バッテリーの種類。自動車/二輪車用鉛蓄電池。・オープンタイプバッテリー(6Vバッテリーは二輪車用オープンバッテリーに限ります。)。・アイドリングストップ車専用バッテリー ・シールド(V.R.L.A.)バッテリー。・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)※。※BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。※電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。適合バッテリー例。*TZ4V、*TX5L-BS、*TZ7S、*TX9-BS、*TX12-BS、*TZ14Sなど。YB4L-B、YB7L-B、*B12AL-A2、*B14L-A2/B2など。6N2(A)-2*(-*)、N4(B)-2A(-*)、6N6-3B(-*)、6N12A-2*など。**B19R/L、**B24R/L、**D20R/L、LN0、K-42/R、M-**/R、N-**/R。※記載の”*”、”**”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。※記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。
    使用温度範囲(℃)-20~+40コード長さ(m)【電源コード】1.8【充電出力コード】1.8本体質量(g)495出力電圧(V)ノーマルモード:DC12/DC6(6バッテリー時)、スノーモード:DC12、アイドリングストップモード:DC12、リチウムモード:DC12最大電流(A)【充電】0.8 / 1.5 / 3 (6Vバッテリー時:0.8のみ)入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×81×49防塵防水性能IP65梱包内容本体、充電クリップコード、丸端子付きコード(コネクターキャップ付)、取扱説明書入力電流(A)1.2適合バッテリーDC6V:2Ah~12Ah、DC12V:2.3Ah~45Ah