こんなお得な商品も!

泥除け トラック用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
EVA泥除け 日本製!。表はツヤあり、裏はツヤなしです。適度な厚みなので、カッターなどで大型トラックから軽自動車まで、おクルマのサイズにあわせて簡単にカットしてご使用頂けます。
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単!
車の身だしなみは足元から!
トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。
用途トラックの泥除けに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途緩衝材に
材質ポリエチレンEVAフォーム
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。
材質EVA
厚さ(mm)0.8
使用温度範囲(℃)-35~60
2018年トラスコ掲載ページ2 0221
軽トラック関連商品。ドロハネ・飛び石防止!。表面はザラつきのあるゴム、裏面はツヤのあるゴムになっています。適度な厚みなので、カッターなどで自由にカットできます。取り付け自由、お車の取付け穴に合わせて穴を開けて下さい。
用途軽トラック関連
付属品ネジM5×15mm 4個 / ナット、ワッシャ(大/小) 各4個
質量(g)254
用途泥はね・飛び石の防止に
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
大型トラックに対応したサイズ。
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらはEVA100サイズを3連にしたものでダブルブレイドポリエステルロープ(2m)で3連にして、両端をEVAフロートTWE-25で固定しフェンダーとして使えるものです。2連で当店インターコムマリンT3フェンダーは径240mm×690mmなので同じくらいのサイズとなりますので大型艇にご使用ください。
材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)
質量(g)4700
穴径(Φmm)50
寸法(Φmm)約250
浮力(kg)10×3
寸法(mm×Φ)約280×250
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
材質EVA
眠っている動物たちを起こさず積み上げよう!高さ20cmのビッグサイズ
セット内容本体×1
材質EVA
寸法(mm)190×190×3~10
アズワン品番65-1828-39
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
特徴:今までのEVAバーテープよりも伸びがよく軽量のバーテープ。幅3cm 厚み2.5mm 長さ200cm
色ブラック
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
特徴:今までのEVAバーテープよりも伸びがよく軽量のバーテープ。幅3cm 厚み2.5mm 長さ202cm
色チェレステ
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
特徴:今までのEVAバーテープよりも伸びがよく軽量のバーテープ。幅3cm 厚み2.5mm 長さ201cm
色ホワイト
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。
強靱な目立てがパワーを発揮します。
レザーソー仮枠は型枠専用タイプです。
丸太・角材・コンパネの切断に最適な目立てにしてます。
スリムでシャープなデザインですが、頑丈でありグリップが長いので両手挽きが可能。
用途丸太・角材・コンパネの切断
ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)
板厚(mm)0.8
抜群の光沢とラメに素晴らしい立体感!均等なダブルステッチ縫製で、裏面は頑丈なテント生地を採用!
用途外装パーツ
EVAの6倍発泡品で高硬度品です。
通い台車の緩衝材に使用されています。
用途緩衝材に
材質ポリエチレンEVAフォーム
色黒
厚さ(mm)10
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
仕様見掛け密度kg/[[立米]]
トラスコ品番818-4123
質量(kg)2
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
「耐寒性」と「機能性」を追求した超軽量ブーツ。
厚さ13mmのウレタンインナーソックスは保温性が高く、取り外しができるので乾きが早く手入れも簡単です。
靴底の接地面には滑りにくいラバーを貼り合わせ、耐滑性・摩耗性を向上させています。
胴太設計の本体には、水や雪・異物などの侵入を防ぐ履き口カバーが付いています。
履き口まわりには反射材を配して夜間作業も安全・安心です。
形状ハイカット
質量(g)920(両足L)
種類セーフティーシューズ
製法インジェクション製法
材質(甲被)EVA
機能防寒性・軽量・保温性・耐滑性・耐摩耗性
材質(インナー)ウレタン13mm(インナーソックス)
靴底EVA+ラバー
材質(先芯)プラスチックキャップ
靴タイプ半長靴
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらはEVA100サイズを2連にしたものでダブルブレイドポリエステルロープ(2m)で2連にして、両端をEVAフロートTWE-25で固定しフェンダーとして使えるものです。2連で当店インターコムマリンT3フェンダーは径240mm×690mmなので同じくらいのサイズとなります。
材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)
質量(g)3100
穴径(Φmm)50
寸法(Φmm)約250
浮力(kg)10×2
寸法(mm×Φ)約280×250
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
厚さ(mm)ポリウレア:3/4
密度(kg/m3)EVA:33-35
直径(mm)中心部:30
適合エネルギー吸収:4(kNm)、反力:32kN
厚さ(mm)ポリウレア:3/4
質量(kg)22
タイプK100
サイズ(mm)460×720
密度(kg/m3)EVA:35
直径(mm)中心部:30
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
ハンドル長51mmのロングハンドル 。パワフルな巻上げが可能な51mmロングハンドル。 。さらにS-タービンの指の引掛り部を3mm長くし、指のかかりをよくしました。
タイプノブ:A
ベアリング4
ハンドル長さ(mm)51
左右区別右用
自重(g)26
ローラーローラー
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
ハンドル長51mmのロングハンドル。パワフルな巻上げが可能な51mmロングハンドル。さらにS-タービンの指の引掛り部を3mm長くし、指のかかりをよくしました。
タイプノブ:A
ベアリング4
ハンドル長さ(mm)51
左右区別左用
自重(g)26
ローラーローラー
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装
質量(g)6
タイプ樹脂タイプ
引張強度N(kgf)147[15]
許容荷重(N)147
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
重量:3mm/1g 5mm/1.5g 10mm/3g 肉抜きして軽量化されたカーボンスペーサー
寸法(mm)3
1枚
¥239
税込¥263
31日以内出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/黒染め
タイプ樹脂タイプ
引張強度N(kgf)245[25]
許容荷重(N)245
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種:サンバー トラック。小石や泥水の跳ね上げによる傷を防止します。※車両装備のマッドフラップ(フロント)がある場合は交換となります
適合車種SAMBAR TRUCK
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
エスコ品番EA159RG-1
長さ(mm)125
線径(Φmm)3
1組(12本)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
材質串:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)約全長425
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
適合EA159RH用
エスコ品番EA159RH-1
材質スチール製
寸法(mm)3×180
質量(g)約200
1組(19本)
¥3,270
税込¥3,597
当日出荷
モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
用途交換用替刃
材質SK85
表面処理クリアコート
刃先処理衝撃焼入
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ