29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EVA泥除け 日本製!。表はツヤあり、裏はツヤなしです。適度な厚みなので、カッターなどで大型トラックから軽自動車まで、おクルマのサイズにあわせて簡単にカットしてご使用頂けます。
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。
用途トラックの泥除けに 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。 材質EVA 厚さ(mm)0.8 使用温度範囲(℃)-35~60 2018年トラスコ掲載ページ2 0221
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


軽トラック関連商品。ドロハネ・飛び石防止!。表面はザラつきのあるゴム、裏面はツヤのあるゴムになっています。適度な厚みなので、カッターなどで自由にカットできます。取り付け自由、お車の取付け穴に合わせて穴を開けて下さい。
用途軽トラック関連 付属品ネジM5×15mm 4個 / ナット、ワッシャ(大/小) 各4個 質量(g)254
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信和自動車工業EVA泥除け
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 材質ポリエチレン樹脂
1枚
7,398 税込8,138
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)


トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。 大型トラックに対応したサイズ。
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
7,800 税込8,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム弾性を持ち、強靭で、環境にやさしく床材を冒さないEVAを使用しています。 ロール状なので施工・撤去が容易です。 柔軟で強靭なので、通路・床の養生に最適です。 ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。 表面は滑りにくいエンボス加工、カットも簡単です。
幅(mm)900 長さ(m)10 厚さ(mm)1.5 ブルー 材質/仕上EVAシート(酢酸ビニールモノマー樹脂) トラスコ品番335-6035 質量(kg)13 タイプEVA シート幅(mm)900 シート長さ(m)10
1枚
39,980 税込43,978
当日出荷

抜群の光沢とラメに素晴らしい立体感!均等なダブルステッチ縫製で、裏面は頑丈なテント生地を採用!
用途外装パーツ
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

EVAの6倍発泡品で高硬度品です。 通い台車の緩衝材に使用されています。
用途緩衝材に 材質ポリエチレンEVAフォーム 厚さ(mm)10 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 仕様見掛け密度kg/[[立米]] トラスコ品番818-4123 質量(kg)2
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

1枚
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面は硬めのPPを使用、重量物の搬出・搬入に適します。 滑りにくい構造により床面への養生テープ貼りを減らし、ノリ残りの心配を軽減。 4角R加工により搬入搬出時に壁などキズつけるリスクを軽減。
ブルー
1セット(5枚)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H337mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径88×H8.3mm・約198g●材質:ホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約600g●耐荷重:0.8kg アズワン品番65-9280-98
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H143mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径66×H7.8mm・約124g●材質:タブレットホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約360g●耐荷重:1kg アズワン品番65-9280-97
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

やわらかいウレタンクッションが座り心地のよいシャワーキャリアーです。大きな後輪ホイールは、移動介助の負担を軽減します。ステップは場所を取らない収納式です。 メーカー品番HT6130のひじ掛けはプッシュボタンを押すとロックが外れ、着座・移動が簡単です。座面高さが3段階調節できます。
付属品固定ベルト×1本・角型シートカバー(EVA樹脂)・フタ付きバケツ(ポリプロピレン製) 質量(kg)13 キャスター前輪/Φ100mm(ストッパー付き)、後輪/Φ350mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×820×930 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
1個
75,735 税込83,309
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体表面:アルミ蒸着シート、本体内面:EVA断熱材:ポリエチレンフォーム(6mm厚)、中敷:ポリエチレン(1mm厚) 寸法(mm)(約)幅340×奥行2 6 0×高さ3 3 0 質量(g)500 収納時寸法(mm)(約)340×330×60
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]EVAバランスゲームセット
置く、積む、引っ掛ける様々なバランスゲームができる!。手先のバランス感覚を鍛えるバランスゲーム5種セット
セット内容EVAぐらぐらアニマルズ、 EVAぐらぐらドーナツタワー、ぐらぐらハンバーガーゲーム、 ビッグアニマルバランスゲーム、 ゆらゆら!どうぶつタワー 材質EVA 寸法(mm)【EVAぐらぐらアニマルズ】190×190×3~10【EVAぐらぐらドーナツタワー】トレー:148×210 / EVAシート:130×110×10【ぐらぐらハンバーガーゲーム】EVA(最大):200×200×3【ビッグアニマルバランスゲーム】組み立て時:282×353【ゆらゆら!どうぶつタワー】200×170×18
1セット
2,255 税込2,481
3日以内出荷

Newコンセプトデザインの次世代インターラインロッド。コンセプトは、細身肉厚設計を採用した次世代ハイスペックインターラインモデル。従来のインターラインよりも圧倒的に細身化することで、全体的にしなやかに曲がりこみ、暴れさせずイナして獲る胴調子へと進化。インターライン最大の特徴である、ブランク内部にラインを通す構造とダイワ独自の超撥水DRY加工により、雨、風、波しぶきなどによるラインのロッドへのベタツキや糸ガラミを防ぎ、小型ウキなどの軽い仕掛けの振り込みもストレスなくスムーズに。スクリュータイプのオリジナルシートは、リールのガタツキを軽減し、一日中快適な釣行を可能にする。次世代の細身ブランクス(※フカセモデルのみ)。従来のILロッドより大幅な細身化を実現したことで、キャスト時の風切りや操作時の空気抵抗を低減。同時に細身になることで自然と胴部までしっかり曲がり込む、扱いやすい胴調子に設定。リールのガタツキを抑えるエアセンサーシート(オーバル)。リールシートにはリールをしっかり保持するエアセンサーシート(オーバル)を採用。握りやすく滑りにくいEVAフォアグリップとエンドグリップもシリーズにて踏襲。※フカセモデルのみ。※HR/遠投モデルはオリジナルスクリューシート搭載。
継数(本)5 カーボン含有率(%)99
1本
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎「碧」五十六
<操作性重視のテクニカルロッシュフィッシュロッド> 求めたのは高次元の「汎用性」。小型~中型根魚に照準を合わせ、ショア・オフショア問わない汎用性を備えた「五十六」が登場。「張りのあるソリッド+小口径ガイド」が搭載された繊細なティップと、「粘りとコシ」を備えたバット。それらが淀みなく曲がるように設計したことで、繊細な操作性と遠投性を両立しました。また、村上晴彦の経験から導き出された「胴調子」により、魚の走りを受け止め、浮かし、不意の大物にも対応できる「曲がり」を実現しています。「村上晴彦」謹製の新たな五十六は、磯から防波堤などの多種多様なフィールドで、遊びの幅を広げる1本となるでしょう。8.3ftのレングスは堤防や、沿岸エリアで、高い操作性を考慮しました。根魚玉、スイミング根魚玉といった、ジグヘッドの操作感と食い込ませやすさを両立したやや硬めのソリッドティップを搭載。ボトムでリグを操りやすく、スタックさせにくい仕様となっています。ベリーからバット部にかけてレングスにマッチした柔軟性を持たせ、軽いウエイトのルアーも心地よく扱えます。
仕様●Action:Fast●Butt Dia(mm):10.5●Grip:EVA&VSSシート●Guide:FujiステンレスフレームSiC Kガイド●Length(ft/m):8&#x27;3"/2.51●Line(lb):8-14(PE0.6-1.2号)●Lure(g):2025/05/30●Material:カーボン99%、グラス1%●Pack Length(cm):130.5●Section(pcs):2●Tip:ソリッド●Tip Dia(mm):1 質量(g)129
1本
37,980 税込41,778
7日以内出荷

脚部は移乗に便利なスイングアウト式です。座シートはおしりにぴったりフィットします。
肘高さ(mm)220~260(20mm間隔・3段階調節) 規格U字シート 質量(kg)19.2 材質本体/ステンレス、シート/EVA 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400 キャスター径(Φmm)前輪/150、後輪/200 リクライニング~-18° 座面高さ(mm)455 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×910~1050×890~1320 アズワン品番8-4822-11
1台
169,800 税込186,780
40日以内出荷