108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミネートフィルム モノタロウ 定期注文 動画あり
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)100 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1箱(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。 材質EVA 厚さ(mm)0.8 使用温度範囲(℃)-35~60 2018年トラスコ掲載ページ2 0221
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラミネートフィルム 150μm モノタロウ 定期注文 動画あり
仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです 用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)150
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしく、冬でもゴワゴワ硬くならないEVA素材です。 「HI SIBO(ハイ・シボ)フィルム」を使用したサイクルカバーです。 表面は細かい格子状モールドが入り、ソフトな肌触りが特徴です。 ゆったりサイズ設定ですので、フロントバスケット装着車も楽々カバーできます。 カバーが汚れても水洗いができるので、いつまでもきれいな状態でご使用頂けます。
仕様全車種共通型 材質EVA シルバー 本体寸法(全長×高さ)(mm)1950×1100
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ厚手 厚さ(μm)150
1パック(20枚)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

100枚入のパウチラミネートフィルムです。
仕様ホット 材質PET・EVA 厚さ(μm)150
1箱(100枚)
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途自動車内装用 粘着力(g/25mm)350 テープ厚さ(μm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。 素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長) 自由にカットできる(長475mm×幅90mm×2枚)
厚さ(mm)0.3 寸法(高さH×幅W)(mm)90×475
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。 トラスコ品番337-9500 材質EVA樹脂 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 透明 長さ(m)1 試験電圧(V/1分)1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

防水性に優れたフィルムを使用しています。耐寒性に優れており氷点下でもヒビ割れを起こしません。対応車種:27型以下の軽快車、シティサイクル、三輪サイクル
材質P-EVA グレー 適合寸法(mm)全長×高さ:約1950×1000
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルムです。
材質PE、PET、EVA 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
タイプレギュラー 厚さ(μm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(120枚)
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防水性・絶縁性に優れたEPMDの標準極薄シートです。 シロキサン・オイル・架橋剤等を含まないため、長期の使用でも汚染を起こしにくいです。
材質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 厚さ(mm)0.1 引張強度(MPa)13.5 硬さ(デュロメータA)78 抵抗値(体積固有)10^10Ω・cm 伸び1.8
1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりラミネートできる幅広余白!(余白幅は3~5mm)・厚み:100μm・焼却しても、塩化水素ガスを発生しません。
タイプレギュラー 入数(枚)100 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョインテックスラミネートフィルム100μm
サイズ・厚みバリエーションの豊富なラミネートフィルムです。
材質PET・EVA
1箱(500枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。 テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は、塗りたての塗膜に使う為に生み出された画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコン・ノンコンパウンドですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。さらに従来の最終仕上げ剤で消えなかった#1500以上の微細なオーロラマークも消すことが出来ます。もちろん過去に塗装した塗膜にも使用可能です。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。一般的な艶出し剤は、塗りたての塗膜に使用した場合、溶剤が抜ける事は業界ではよく知られて課題となっていましたが、本製品はその問題を解決できる商品になっています。ガンスプレー式なので作業性も抜群です。
成分水、酢酸エチル、ポリエチレン樹脂、アクリル樹脂、フッ素樹脂、石油留分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(473mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

ウールバフ ハード モノタロウ 動画あり
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。 外径(Φmm)170 厚さ(mm)25 タイプ中目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 内径(mm)22 取付径(Φmm)150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 材質ポリエチレン樹脂
1枚
7,398 税込8,138
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルム。 焼却しても塩化水素ガスを発生させません。 ポリエステル・ポリエチレン・EVAの三層構造で上質な仕上がり。
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SFKSN-P4 着脱式工具差し 4本差し タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
用途建築作業現場用着脱式工具差し 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST 寸法(mm)290×110×100 質量(kg)3(セフ取付収納物総重量) 質量(g)145 適合ベルト幅(mm)50 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

パワフルで、さまざまな屋根にぴったりフィット!従来の200W PERCパネルより7.5%小型化、11.7%軽量化し、限られたスペースを最大限に活用できます。このパネルは25%のセル効率と1,000Wh/日の出力を提供し、狭いスペースにぴったり収まり、どこでも強力な性能を発揮します。EVAフィルム、N型セル、耐久性のあるアルミフレームに加え、IP67ソーラーコネクターとIP65ジャンクションボックスを使用し、卓越した信頼性と耐久性を実現します。2400Paの風負荷と5400Paの雪負荷に余裕で対応する強靭な設計です。1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。PA66 GB30強化コーナーを備えた耐久フレームで、安全な取り扱いとスムーズな設置を実現します。【コンパクトなサイズ】この200W N型パネルは、前モデルより7.5%小型化され、11.7%軽量化されており、コンパクトで省スペースなデザインで、さまざまな屋根や狭いスペースに最適です。【25%セル効率】Renogyの200W N型パネルは、25%の効率を誇り、先進的な16BBセル技術を採用し、エネルギー変換効率を向上させ、マイクロクラックのリスクを低減、特に高温環境で優れた性能を発揮します。【効率と柔軟性の向上】200W N型24Vパネルは、電流損失を減少させ、システム効率を向上させます。曇りの日でもより多くの電力を生成でき、12Vと24Vの両方のシステムに対応し、柔軟な設置が可能です。【暑い気候に最適】従来のP型に比べて低い温度係数を持ち、モジュール表面温度の上昇による発電効率の低下を抑制します。高温環境でも安定した性能を発揮し、オフグリッド用途に最適です。【長期的な信頼性】低い劣化率(初年度≦1%、以降は年平均≦0.4%)と10年間の保証に加え、25年間の80%出力保証で、長期間にわたる性能が保障されます。
用途住宅にも旅行にも最適な多用途ソーラーパワー:コンパクトで高効率を実現し、あらゆるシーンで活躍する最適なデザインです。 仕様●最大システム電圧:600VDC●最大直列ヒューズ定格:15A 寸法(mm)1262×764×30 質量(kg)10.6 最大出力(W)公称:200 保証期間10年(25年間の80%出力維持) 開放電圧(V)公称:37.44 動作温度(℃)-40~85 効率モジュール:0.207 各種認証CE、ISO 9001 取扱説明書(0.43MB) 短絡電流(A)公称(Isc):6.85 動作電流(A)公称最大出力(Imp):6.45 動作電圧(V)(出力)公称最大(Vmp):31.03
1枚
25,980 税込28,578
翌日出荷

SFKBN-2S 着脱式腰袋 2段小 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 2段小
用途建築作業現場用着脱式腰袋 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST トラスコ品番335-3931 形状2段 質量(kg)3(セフ取付収納物総重量) 質量(g)290 適合ベルト幅(mm)50 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

安心・安全 割れないミラー いきいきミラー 堀内鏡工業 動画あり
高齢者や介護を受ける方に、いつまでもお化粧を楽しんで頂きたいと思い、PET樹脂を使った割れないミラーで本格的な化粧用ミラーを製造開発いたしました。この「安心・安全 割れないミラー」なら、机の上から落としたり、手から滑り落ちたりしてもミラーが割れることがありませんので、どなたでも安心してお使いいただけます。仕様はメイクに使いやすい人気の折立ミラー、卓上ミラー、ハンドミラーと3種類。生活シーンに合わせてお使いください。
用途メイクアップ・化粧用ミラー 包装形態OPP袋入り
1個
1,560 税込1,716
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SFPCN-1S 着脱式パーツケース 1段小 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
用途建築作業現場用着脱式腰袋 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST トラスコ品番819-3380 質量(kg)3(セフ取付収納物総重量) 適合ベルト幅(mm)50 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

SFKSN-P2 着脱式工具差し 2本差し タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
用途建築作業現場用着脱式工具差し 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST トラスコ品番813-4711 寸法(mm)287×74×100 質量(kg)3(セフ取付収納物総重量) 質量(g)120 適合ベルト幅(mm)50 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいています。業界標準のラベルポケットデザインは、使いやすさ、ラベル付けのトレーサビリティを提供します。ポリオレフィン(EVA)ブレンドフィルム付き50mL、250mL、500mLおよび750mLがあります。フィ
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●バッグスタイル:凍結保存 アズワン品番65-3962-25
1パック(1個)
6,298 税込6,928
93日以内出荷

SFKSN-P1 着脱式工具差し 1本差し タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
用途建築作業現場用着脱式工具差し 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST トラスコ品番813-4710 寸法(mm)265×74×80 質量(kg)3(セフ取付収納物総重量) 質量(g)100 適合ベルト幅(mm)50 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SFKBN-DK2L 着脱式腰袋 電工2段大 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
用途建築作業現場用着脱式腰袋 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST 形状2段 質量(kg)3(セフ取付収納物総重量) 質量(g)425 適合ベルト幅(mm)50 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいています。業界標準のラベルポケットデザインは、使いやすさ、ラベル付けのトレーサビリティを提供します。ポリオレフィン(EVA)ブレンドフィルム付き50mL、250mL、500mLおよび750mLがあります。フィルムタイプ:ポリオレフィン(EVA)ブレンド。2つの薄壁メンブレン用ポート。▼ポート1:EVAチューブ(全長:4.5インチ 外径:0.153インチ)は、ピンチクランプを使って2つのPVCチューブ(全長:5インチ 内径:0.118インチ 外径:0.16インチ、メスルアーコネクタおよびオスルアーキャップ付き)に分離しています。ポリオレフィンフィルム-液体で充填された時に、柔軟性と透明性を維持する低温特性に対して特異的に選択された独自のEVAブレンド。メンブレン用ポート-付属のキャップは「パチッ」とはまり、内容物を保護し、使用中にメンブレンの曝露を最小限に抑えます。ラベルポケット-コンピュータで作成されたラベルの使用をサポート。▼保護カセットを開くと、製品情報をすばやく見ることができます。インターフェース/コネクタ-無菌的な接続技術およびスマートシーリング技術(Sebra(R)モデル1100チューブ溶接機)、様々な冷凍カセットシステムに対応。コーニング社の極低温コンテナは、CD34+造血前駆細胞(HPC)の保存、貯蔵および輸送用に設計されています。50mL~750mLのサイズで提供しています。低温度での特性および液体充填時の柔軟性と透明性の維持のため、ポリオレフィンフィルムと独自のEVAが特別にブレンドされています。柔軟性を高めるために、独自のメンブレン用ポートのデザインによって壁を薄くし、付属のキャップは凍結中に膜の曝露を最小限に抑えます。ポート1の特長は、薄壁メンブレン用ポート、2本のPVCリード、メスルアー、オスルアーキャップ、小型のスライドクランプです。凍結保存バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。内蔵充填チューブ-充填チューブをコンテナ本体に固定するために使用されたユニークな製造方法によって、コンテナの液体窒素保存部分とPVCインターフェースが不要になります。
仕様●バッグスタイル:凍結保存●ブランド:Corning(R) 容量(mL)50 アズワン品番65-3962-24
1パック(1個)
5,698 税込6,268
93日以内出荷

ソフトタイプのクーラーバッグ 35L。 大勢の荷物も収納できるビッグサイズ。 気密性を高める信頼の「YKKジッパー」使用。
容量(L)35 材質本体/アルミ蒸着PVCシート・発泡ポリエチレン・EVAシート・ポリエステル・PPベルト 保冷シート/アルミ蒸着フィルム・発泡ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×26.5×30 質量(g)595
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいています。業界標準のラベルポケットデザインは、使いやすさ、ラベル付けのトレーサビリティを提供します。ポリオレフィン(EVA)ブレンドフィルム付き50mL、250mL、500mLおよび750mLがあります。フィルムタイプ:ポリオレフィン(EVA)ブレンド。2つの薄壁メンブレン用ポート。▼ポート1:EVAチューブ(全長:4.5インチ 外径:0.153インチ)は、ピンチクランプを使って2つのPVCチューブ(全長:5インチ 内径:0.118インチ 外径:0.16インチ、メスルアーコネクタおよびオスルアーキャップ付き)に分離しています。ポリオレフィンフィルムー液体で充填された時に、柔軟性と透明性を維持する低温特性に対して特異的に選択された独自のEVAブレンド。メンブレン用ポート-付属のキャップは「パチッ」とはまり、内容物を保護し、使用中にメンブレンの曝露を最小限に抑えます。ラベルポケット-コンピュータで作成されたラベルの使用をサポート。▼保護カセットを開くと、製品情報をすばやく見ることができます。インターフェース/コネクタ-無菌的な接続技術およびスマートシーリング技術(Sebra(R)モデル1100チューブ溶接機)、様々な冷凍カセットシステムに対応。CD34+造血前駆細胞(HPC)の保存、貯蔵および輸送用に設計されています。50mL~750mLのサイズで提供しています。低温度での特性および液体充填時の柔軟性と透明性の維持のため、ポリオレフィンフィルムとメーカー独自のEVAが特別にブレンドされています。柔軟性を高めるために、メーカー独自のメンブレン用ポートのデザインによって壁を薄くし、付属のキャップは凍結中に膜の曝露を最小限に抑えます。ポート1の特徴は、薄壁メンブレン用ポート、2本のPVCリード、メスルアー、オスルアーキャップ、小型のスライドクランプです。ディスポーザブル凍結保存バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。内蔵充填チューブー充填チューブをコンテナ本体に固定するために使用されたユニークな製造方法によって、コンテナの液体窒素保存部分とPVCインターフェースが不要になります。
仕様●バッグスタイル:凍結保存●ブランド:Corning(R) 容量(mL)500 アズワン品番65-3962-26
1パック(1個)
6,898 税込7,588
93日以内出荷

再生材PETを30%使用したエコフィルム。厚さ100ミクロン、100枚入り。環境に優しいだけでなく、通常フィルムと変わらず、高品質で仕上がりもキレイです。EVA、ポリエチレン、ポリエステルの三層構造できれいな仕上がりになります。アスミックスのフィルムは焼却しても塩化水素ガスを発生しません。
用途用紙のラミネート加工 枚数100枚入り 厚さ(μm)100
1冊(100枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SFKSN-P3 着脱式工具差し 3本差し タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具差し 3本差し
用途建築作業現場用着脱式工具差し 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST 寸法(mm)287×74×115 質量(kg)3(セフ取付収納物総重量) 質量(g)140 適合ベルト幅(mm)50 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SFKBN-2M 着脱式腰袋 2段中 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
用途建築作業現場用着脱式腰袋 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST トラスコ品番335-3958 形状2段 質量(kg)3(セフ取付収納物総重量) 質量(g)395 適合ベルト幅(mm)50 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

横幅を極力抑えた省スペース設計。腰周りの組み換えが簡単な着脱式。カッターブレード突き抜け防止用PE板内蔵。位置ズレしにくいサイドストッパー付。防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用。換え用品/セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1C●サイズ(mm):70×70×275(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):100●取付重量:3kg以内●材質:高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)●用途:カッター用●収納本数:1●付属品:SF-CHLD アズワン品番65-5659-39
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

横幅を極力抑えた省スペース設計。セフ後付ホルダー用スライドストッパー付。腰周りの組み換えが簡単な着脱式。ホルダーの内側に型崩れを防ぐPE板内蔵。位置ズレしにくいサイドストッパー付。防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1H●サイズ(mm):90×100×210(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):110●取付重量:3kg以内●材質:ナイロン●用途:ハンマー用●収納本数:1●付属品:SF-CHLD アズワン品番65-5659-40
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。 厚さ8mm/15mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン(厚さ15mmは特急の遮音等級)。 両面スベリ止め加工。 防ダニ加工。 はさみやカッターでお好きな大きさにカット可能。
用途こたつやホットカーペットの下敷き・断熱マットとして、保温・冷気遮断・防音・クッション・電気代の節約に 材質表:防ダニ加工アルミ蒸着フィルム、中:発泡ポリエチレン、裏:EVAフィルム シルバー 耐熱温度(℃)約60
1枚
2,790 税込3,069
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)