35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あなたの手元を美しく飾る多機能筆記具、2+1EVOLT(エボルト) 美しく輝くアルミボディが、あなたの手元を美しく飾ります。上質なボディにボールペン黒・赤、シャープペンシルの3機能を搭載。スマートなビジネスユースに、ちょっとしたプレゼントに、幅広くお使いいただけます。
インク色黒・赤 色数2色+シャープペン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あなたの手元を美しく飾る多機能筆記具、2+1EVOLT(エボルト) 美しく輝くアルミボディが、あなたの手元を美しく飾ります。上質なボディにボールペン黒・赤、シャープペンシルの3機能を搭載。スマートなビジネスユースに、ちょっとしたプレゼントに、幅広くお使いいただけます。
方式回転&ノック式 適合替ゴム:HERFS-10 材質(軸鞘)ダブルアルマイト 全長(mm)143 種類多機能筆記具 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)11.9 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯BRFS-10F-B・R(黒・赤) インク油性アクロインキ 色数2色+シャープペン 商品タイプ本体 線の太さ細字
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで 仕様充電式 トラスコ品番452-0246 機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V) 充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間 充電池タイプニッケル水素電池
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic 乾電池 エボルタ
長もち&長期保存ができる乾電池!エボルタは一度の電池交換で長時間優れたパワーを発揮し、様々な機器で暮らしをサポートします。もしもの時への備えの電池としてもおすすめです。使用推奨期限10年(※1)で防災のストックにもおすすめ!。液もれ防止(※2)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!。タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減
用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 エボルタ EVOLTA 電池 乾電池 タイプアルカリ乾電池 電圧(V)1.5 保存期間(年)10 入数(本)14
1パック(14本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
1パック(2本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CR2リチウム電池は、カメラ・フラッシュライト・iOT機器・煙探査機・懐中電灯・ヘッドライト・ゴルフなどで使用する距離計・無線通信機器・おもちゃ、そしてその他の電子機器に最適な電池です。小型機器の使用に適したCR2リチウム電池。CR2リチウム電池は、その小さなサイズにもかかわらず強力なエネルギー供給を提供し、様々な機器に広く使用されています。
用途カメラ、iOT機器、煙探知機、懐中電灯、ヘッドライト、ゴルフ等の距離計 寸法(mm)約27×Φ15.2 質量(g)約11 電圧(V)3 本数2 バッテリーリチウム電池 バッテリー容量(mAh)900 使用推奨期限2年
1個
699 税込769
当日出荷

総務省技術基準適合品 免許・資格不要 中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。 管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。 オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単 防塵・防水 IP55 覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書 種類特定小電力 使用温度範囲(℃)-10~+50 本体質量(g)110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし) チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch 電源電圧(V)DC1.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×79.9×22(突起部含まず)、51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む) 電波形式F3E 防塵防水性能IP54/55 送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効) 使用周波数(MHz)400 低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪) バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんな機器でも長持ち あらゆる機器に使用可能 全ての電流域で高性能を発揮
用途いざという時の備えに。 セット内容アルカリ乾電池単1形×2本・単3形×6本・単4形×4本 グリーン購入法適合 タイプ単1形・単3形・単4形 本数12本
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 ケンウッドのDEITOSSminiシリーズ(デミトスミニシリーズ)の最新製品で、中継器対応に対応しています。 管理者など誰からの送信かが音でわかる送信お知らせ音機能(最大5パターン)がついていますので、重要な連絡の聞き逃しを防止します。 eneloopや充電式EVOLTAにも対応しており、繰り返し使えます。 のぞき見を防止するチャンネル非表示機能がついています。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書 質量(g)約110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし) 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む) 防塵防水性能IP67 送信出力10mW、1mW スピーカー出力(mW)50以上(8Ω負荷、10%歪)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途住宅用火災報知器 住宅火災警報機用に使える交換用のバッテリーです。 寸法(mm)約Φ16.7×34 質量(g)約18 電圧(V)3 バッテリーリチウム電池 バッテリー容量(mAh)1500
1個
889 税込978
当日出荷

総務省技術基準適合品 免許・資格不要 中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。 厨房とフロア、別々に指示が出せる セカンドPTT機能。混雑時も安心。メインchとは別のセカンドchも受信可能。セカンドch専用送信ボタンで的確な指示が可能です。 3つの持ち場の状況がわかる 簡易スキャン機能。すみずみまで気配り。音声を聞くだけなら最大5つの持ち場に対応できます。 管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。 オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単 防塵・防水 IP67 覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書 ブラック 種類特定小電力 使用温度範囲(℃)-10~+50 チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch 電源電圧(V)DC1.5 電波形式F3E 防塵防水性能IP54/55/67 送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効) 使用周波数(MHz)400 低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪) バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応モデル:GIANT DISC BRAKE VERSION 「TCR」「PROPEL」「DEFY」「REVOLT(MY20 and before)」。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:16g
ブルー
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

対応モデル:GIANT DISC BRAKE VERSION 「TCR」「PROPEL」「DEFY」「REVOLT(MY20 and before)」。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:16g
ブラックグレー
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

対応モデル:GIANT DISC BRAKE VERSION 「TCR」「PROPEL」「DEFY」「REVOLT(MY20 and before)」。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:16g
ピンク
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

多彩な機器に使えコストパフォーマンス抜群:ラジコン、子供のおもちゃ、懐中電灯、リモコンなど、中型・小型機器の使用に適した単3形アルカリ乾電池。会社や学校などの備品や災害時の備蓄用に最適です。
寸法(mm)約Φ14.5×50.5 タイプ単3形 電圧(V)1.5 電池アルカリ乾電池 水銀0(ゼロ)使用 保証期間ご購入日より2年間 入数(本)4
1個
479 税込527
5日以内出荷

多彩な機器に使えコストパフォーマンス抜群:ラジコン、子供のおもちゃ、懐中電灯、リモコンなど、中型・小型機器の使用に適した単4形アルカリ乾電池。会社や学校などの備品や災害時の備蓄用に最適です。
寸法(mm)約Φ10.5×44.5 タイプ単4形 電圧(V)1.5 電池アルカリ乾電池 水銀0(ゼロ)使用 保証期間ご購入日より2年間 入数(本)4
1個
479 税込527
5日以内出荷

汎用性のあるmicroUSBから電源を供給できる充電池用充電器です。 たとえばモバイルバッテリの電源も使えるので屋外での充電が可能です。 災害時、いざという時、予備電源として活躍する充電電池。 どこでも充電できるUSB充電器も、防災用の備えとして充電池とセットでぜひご準備ください。
本数4本 保証期間ご購入日から1年間 充電可能本数4本 寸法(mm)約88×72×30 入力5V/1.0A 出力1.48V/0.3A×4
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

JACKALL(ジャッカル)リボルテージ
最先端素材を採用し再構築。REVOLTAGE 遂に登場。[ルアー・メソッドが持つポテンシャルを最大限引き出すラインナップ]。特異とも言える特徴的なスペックをラインナップしています。それぞれの地域におけるローカルメソッドに当てはめることで、釣果に差が出る設計です。[現代のゲームフィッシングシーンに対応する最先端素材採用]。最先端テクノロジー・素材を各スペックに合わせて適材適所に採用。軽量化に成功し感度・操作性の向上に加え、高い破断強度・パワーを獲得しました。[目指したのは日本国内のみに留まらない世界基準]。国内外を問わず、様々なシチュエーションでテストを決行。現代のゲームフィッシングにおいて必要な要素を見つめ直し再構築。ENDLESS WORLD EXPLORATION を体現するクオリティです。
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Description。This is a simple, subminiature size, axial lead mounted rectifier diode. Often used for reverse voltage protection, the 1N4004 is a staple for many power, DC to DC step up, and breadboard projects. The 1N4004 is rated for up to 1A/400V.
アズワン品番67-0421-18
1個
75 税込83
33日以内出荷

Description。Note:。In larger installations you may need to add a decoupling capacitor between power and ground to prevent voltage dips when turning on a whole bunch of LED's simultaneously. We recommend using a 4.7μF capacitor which we sell in strips of 10.。Get Started With the SparkFun LuMini LED Ring Guide。Features。Optional Capacitor Space。Daisy-Chainable
アズワン品番67-0421-23
1個
2,398 税込2,638
33日以内出荷

Description。Note:。In larger installations you may need to add a decoupling capacitor between power and ground to prevent voltage dips when turning on a whole bunch of LED's simultaneously. We recommend using a 4.7μF capacitor which we sell in strips of 10.。Get Started With the SparkFun LuMini LED Ring Guide。Features。Optional Capacitor Space。Daisy-Chainable
アズワン品番67-0421-22
1個
4,698 税込5,168
33日以内出荷

仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ロジック●項目4:レベル変換●項目5:TXB0104 アズワン品番67-0452-38
1個
1,198 税込1,318
33日以内出荷

Description。There are a couple must-have boards that every engineer and hobbyist should have on their desk, and this PCA9306 dual, bidirectional voltage-level translator breakout is one of them! Because different parts sometimes use different voltage
アズワン品番67-0420-05
1個
1,198 税込1,318
33日以内出荷

The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput4000 VACrms Operating Temp: -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber
仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = 1 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

SHIMANO(シマノ)25 アルテグラ
ULTIMATE EVOLUTION。価格帯の常識を超える回転性能と耐久性を装備し、多くのアングラーに人気のアルテグラ。より滑らかで安定した巻きを追求したコアソリッドシリーズの設計は、バイブレーションプラグなど引き抵抗の大きなルアーを一定速度で巻き続ける釣りにおいてとくにその真価を発揮。インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンの追加でさらにレベルアップした基本性能は、エントリーユーザーはもちろんコアユーザーにも納得の使い勝手に仕上がっている。ラインナップは新登場のC2500SHGを含む全11機種。
ベアリング5個 ローラー数1
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage 4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput 4000 VACrms Operating Temp -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber. Extende life, flexible encapsulation
仕様最大負荷電流 = 8 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

SHIMANO(シマノ)25 アルテグラ
ULTIMATE EVOLUTION。価格帯の常識を超える回転性能と耐久性を装備し、多くのアングラーに人気のアルテグラ。より滑らかで安定した巻きを追求したコアソリッドシリーズの設計は、バイブレーションプラグなど引き抵抗の大きなルアーを一定速度で巻き続ける釣りにおいてとくにその真価を発揮。インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンの追加でさらにレベルアップした基本性能は、エントリーユーザーはもちろんコアユーザーにも納得の使い勝手に仕上がっている。ラインナップは新登場のC2500SHGを含む全11機種。
ベアリング(数BB/ローラ―)5/1
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

The Broadcom ACPL series optocoupler contains an AlGaAs LED, which is optically coupled to an integrated circuit with power output stage. This optocoupler is ideally suited for driving power IGBTs and MOSFETs used in motor control inverter applications. The high operating voltage range of the output stage provides the drive voltages required by gate controlled devices.Rail-to-rail output voltage 200 ns maximum propagation delay 100 ns maximum propagation delay difference LED current input with hysteresis
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DCシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

対応モデル:CANYON RIM BRAKE VERSION No.35 2Bolt hanger 「Ultimate CF SL/SLX/EVO」。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:10g
ピンク
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSB10R8/1H。販売備考:CBR1000RR-R FIREBLADE(EVOLUTION LINE品番:S-H10E3-APLT/RACING LINE品番:S-H10R9-APLT)用オプショナルヒートガード。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23。タイプ:オプション ヒートシールド。色[カラー]:カーボン。材質[素材]:カーボン。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-H10E3-APLT,S-H10R9-APLT
適合【関連商品】品番:S-H10E3-APLT,S-H10R9-APLT 材質カーボン カーボン 区分オプションパーツ タイプオプションヒートシールド
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Description。The SparkFun MAX31855K Thermocouple Breakout is a simple 14-bit resolution, SPI-compatible, serial interface thermocouple digitizer that makes reading a wide range of temperatures possible. A thermocouple works by taking two wires made of dissimilar metals, connecting them at the two ends, and making a temperature gradient between one end and the other(a 'hot' end and a 'cold' one). Once this is achieved, a voltage potential is formed and current flows. The SparkFun Thermocouple Breakout takes a standard Type-K thermocouple in one end, digitizes the temperature measured and sends that data out the other end via a SPI interface, thereby interpreting the data and translating it for you to read!。With the SparkFun Thermocouple Breakout, the thermocouple's hot junction can be read from -200℃ to +700℃ with an accuracy of ±2℃ while the cold junction, inside the MAX31855K, can only range from -20℃ to +85℃ while maintaining ±2℃ accuracy. The MAX31855K constantly measures the temperature of the cold junction using an internal temperature-sensing diode. The MAX31855K requires a power source from +3.0V to +3.6V(+3.0V nominal)and only draws 1.5mA maximum.。The Thermocouple Breakout is designed to accept a standard thermocouple connector, for convenience and compatibility with probes you may already own. These connectors aren't necessary, and you could solder a thermocouple directly into the through-holes labeled '+' and '-'. If you decide to solder the thermocouple directly to the breakout board, it is recommended that the thermocouple be mounted for strain relief to avoid breaking the thin wires. Notches for a zip-tie or wire wrapping have been provided in the PCB opposite the header for this purpose.。Features。14-bit Resolution。SPI-Compatible, Serial Interface。-200℃ to +700℃ Temperature Reading with ±2℃ Accuracy。3.0V to 3.6V(+3.0V nominal)Required。Accepts Type-K Thermocouple
アズワン品番67-0426-49
1個
4,298 税込4,728
33日以内出荷

Description。The FLIR Lepton(R)2.5 - Thermal Imaging Module is a radiometric-capable long wave infrared(LWIR)camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is less expensive than traditional IR cameras. With a focal plane array of 80x60 active pixels, this Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal image sensor. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and non-contact temperature data in every pixel.。For large quantities:We currently have a limit of one per customer order on the FLIR Lepton 2.5 module due to supply chain issues as a result of COVID-19. If you need to place a distributor order please contact your sales rep and they will assist you. For bulk order for this module please visit our Volume Pricing Page for inquiries of stock. At this time, we cannot guarantee orders for this module but we will do what we can to work with you in fulfilling your request.。Features。Effective Frame Rate:8.6 Hz(commercial application exportable)。Input Clock:25-MHz nominal, CMOS IO Voltage Levels。Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)。Pixel Size:17 μm。Radiometric Accuracy:High gain:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical)Low gain:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)。Scene Dynamic Range:-10-140 ℃(high gain); up to 450℃(low gain)typical。Spectral Range:Longwave infrared, 8 μm to 14 μm。Temperature Compensation:Automatic. Output image independent of camera temperature.。Thermal Sensitivity:<50 mK(0.050° C)。Video Data Interface:Video over SPI。Control Port:CCI(I2C-like), CMOS IO Voltage Levels。Package Dimensions - Socket Version(w×l×h):11.8×12.7×7.2 mm。Mechanical Interface:32-pin socket interface to standard Molex(R)socket。Non-Operating Temperature Range:-40 ℃ to +80 ℃。Optimum Temperature Range:-10℃ to +80℃。Shock:1500 G @ 0.4 ms。Array format:80×60, progressive scan。FOV - Diagonal:63.5°。FOV - Horizontal:50°(nominal)。Image Optimization:Factory configured and fully automated。Non-Uniformity Correction(NUC):Automatic with shutter。Sensor Technology:Uncooled VOx microbolometer。Solar protection:Integral。Input Supply Voltage:2.8 V, 1.2 V, 2.5 V to 3.1 V IO。Power Dissipation:150 mW(operating), 650 mW(during shutter event), 4 mW(standby)
アズワン品番67-0427-21
1個
62,980 税込69,278
33日以内出荷

。These are high quality Single Pole - Double Throw(SPDT)sealed relays. Use them to switch high voltage、and/or high current devices.。This relay's coil is rated up to 12V、with a minimum switching voltage of 5V. The contacts are rated up to 5A(@250VAC、30VDC).。Note。In the Datasheet below there is a pin layout listed as "Bottom View." Be aware、this pin layout is actually the top-down view NOT bottom-up.
アズワン品番67-0452-51
1個
668 税込735
4日以内出荷

Description。The Raspberry Pi PoE+ HAT is designed to replace the existing Raspberry Pi PoE HAT in all new and existing designs. Like the original, the PoE+ HAT allows you to power your Raspberry Pi using Power over Ethernet networks. The PoE+ HAT meets all the requirements of the IEEE 802.3af(802.3at Type 1, PoE+)specifications. This ups the power the network can supply from 15.4 watts(PoE)to 25.5 Watts(PoE+)over CAT5 cable.。No modification to the main Raspberry Pi board is needed for the PoE+ HAT to work but you will need to ensure that your Pi's software is up to date for all functionality to be available. The Raspberry Pi PoE+ HAT is fitted with a small fan that is controlled by the Raspberry Pi via I2C and will turn on and off automatically depending on the temperature of the main processor on your Pi.。Note:There is no Raspberry Pi included with this product. Your desired Pi will need to be purchased separately.。Features。Input voltage:37-57V DC, Class 2 device。Output power:5V DC/3.0A。Cooling:25mm×25mm brushless fan delivering 2.2CFM forprocessor cooling。Fully isolated switch-mode power supply。Fan control。Mechanically compatible with the existing Raspberry Pi PoE HAT
アズワン品番67-0423-62
1個
6,798 税込7,478
33日以内出荷