20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イワセULチューブ300V
エコ商品
RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
材質塩化ビニール 定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3) 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
材質塩化ビニール 定格温度(℃)105
1巻(300m)ほか
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐薬性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能(耐熱温度131℃)。
1個(1m)ほか
97 税込107
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

より精度を要求される用途に適した超極細フッ素樹脂チューブです。 高温環境にさらされる細物芯線(0.5Φ未満)や光ファイバーの耐熱保護、あるいは耐薬品性を要するバイオメディカル関係の装置配管や分析機器等の配管にもご使用いただけます。
乳白 定尺(m)100
1巻(100m)
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
材質軟質PVC
1巻(300m)ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
透明 関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2 材質PVC(黒色) 厚さ(mm)0.5 規格UL・CSA 定格電圧(V)300 定格温度(℃)105
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
特価
609 税込670
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。
用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。 乳白 定尺(m)10 最高使用温度(℃)260
1巻(10m)
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


FUJIX(フジックス)ビニールチューブ
エコ商品
用途配線の保護に 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~60 肉厚0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5m)
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ブラック 全長(m)2
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。 材質軟質PVC 全長(m)10 使用温度範囲(℃)-10~105 内径(Φmm)3.2 肉厚(mm)0.45±0.05 耐熱温度(℃)105
1本
539 税込593
当日出荷


Merck(メルクミリポア)PVCチューブ
用途インラインフィルターホルダー、ステンレス製フィルターホルダー、フィルターホルダーマニホールド、EZ-Stream吸引ポンプ、加圧タンク耐圧貯蔵容器、EZ-Fluo 微生物迅速検出システムに。 TGK品番719-00-20-23 材質316ステンレス製本体; ステンレス製接続部品VitonガスケットおよびO-リング; 鋳型ネオプレンゴムベース 最高温度(℃)121 接続流入口、流出口:1/4インチ NPTFエルボー接続圧力ゲージおよびベント/リリーフバルブ:1/4インチ NPTF接続 最大圧力(kPa[psig])700[100]
1ケース(3m)
15,980 税込17,578
24日以内出荷

本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。 本体の切断はカッター等で簡単にできます。 定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質ポリプロピレン(難燃性) 長さ(m)10
1巻
999 税込1,099
当日出荷

もっともポピュラーな絶縁用チューブです。 マーカー用に最適な絶縁用チューブです。 光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。 耐熱温度は60℃です。
全長(m)100 標準肉厚(mm)0.4
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

FRP用ポリベスト主剤に添加する硬化剤です。
仕様ポリベスト硬化剤のポリベスト主剤への添加量(重量比)気温/10℃~15℃、添加量/10%、主剤100:硬化剤10気温/15℃~25℃、添加量/7%、主剤100:硬化剤7気温/25℃~30℃、添加量/5%、主剤100:硬化剤5 タイプFRP補修塗材 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状第1種 塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤
1個(100g)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(200m)
2,898 税込3,188
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)