カテゴリ

  • 自動車補修部品(10)
    • 車用エコオイルチェンジャー(7)
    • 自動車用ドレンプラグ(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
    • 小型ボールバルブ(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
    • ドレン排出器(3)
  • バイク部品(1)
    • バイク用オイルフィルター(1)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「ezバルブ」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルコックチェンジャー FUMOTOオイルコックチェンジャーFUMOTO(32件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
オイル交換ワンタッチオイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
エコチェンジャー ジェットSX FUMOTOエコチェンジャー ジェットSXFUMOTO(59件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から6日以内出荷
面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。 ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。 オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。 レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
エコチェンジャー FUMOTOエコチェンジャーFUMOTO(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。 小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。
用途建設機械、発電機、コンプレッサー用
エンジンオイル用 エコオイルチェンジャーF100 Sタイプ FUMOTOエンジンオイル用 エコオイルチェンジャーF100 SタイプFUMOTO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。 エンジンオイル交換用バルブ
用途エンジンオイル交換に。付属品レバークリップ(LC-10)×1材質本体:黄銅幅(mm)取付時:28高さ(mm)37
エコチェンジャー FUMOTO FUMOTOエコチェンジャー FUMOTOFUMOTO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
エースボール ストレート型 ピーコック型 アソーエースボール ストレート型 ピーコック型アソー(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続R使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エンジンオイル用エコチェンジャー FUMOTOエンジンオイル用エコチェンジャーFUMOTO(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。
用途大型トラック用締付トルク(N・m)16~18
ドレンコック ニップルタイプ TRUSCOドレンコック ニップルタイプTRUSCO(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番287-8984接続口径R1/4全長(mm)36材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)質量(g)50使用圧力(MPa)1.5使用流体空気主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。流体温度(℃)0~60
タップボルト(ドレンプラグ) SUN TOOLタップボルト(ドレンプラグ)SUN TOOL(137件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
エースボール(ドレン型) アソーエースボール(ドレン型)アソー(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式接続方向アングル
ボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプ モノタロウボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプモノタロウ(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ボア径(Φmm)6.5ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向アングル
オイルコックチェンジャーM24-P1.5 FUMOTOオイルコックチェンジャーM24-P1.5FUMOTO
9,198税込10,118
1個
当日出荷
アズワン品番64-8522-55
マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]マグネット付ドレンプラグ(パッキン付)BRIDGE[自動車用品](87件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(204件のレビュー)
219税込241
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
ドレンコック モノタロウドレンコックモノタロウ(47件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。 エア配管継ぎ手に。最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮管接続口径R1/4ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) 日立オートパーツ&サービス板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)日立オートパーツ&サービス(46件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質無酸素銅・鉛フリータイプボルト適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8
ドレンコック 近畿製作所ドレンコック近畿製作所(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
形状ドレンコックトラスコ品番805-0712材質真鍮質量(g)48接続ねじR1/4
二輪車用エコオイルチェンジャー FUMOTO二輪車用エコオイルチェンジャーFUMOTO(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
バイク用エコオイルチェンジャー
締付トルク(N・m)20
EZ-Fitマニホールドバルブ用0-リングセット 3×1ST Merck(メルクミリポア)EZ-Fitマニホールドバルブ用0-リングセット 3×1STMerck(メルクミリポア)
8,998税込9,898
1セット(3個)
当日出荷
仕様ブランド名:EZ-Fit(R)主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Laboratory Filtration;Enviroental Analysis、概要:EZ- Fit(TM) 吸引マニホールド O-リングキット材質EPDM品名EZ-Fit 吸引マニホールドアズワン品番61-0191-34アプリケーション一般微生物分析
クーラントセット (ホース着脱ツール付き) エスコクーラントセット (ホース着脱ツール付き)エスコ
18,400税込20,240
1セット
翌日出荷
セット内容:・ホース:EA991EB-2(2本入)×5、・ノズル(小):EA991EL-1.6A(2個入)×2、・ノズル(中):EA991EL-3(4個入)×1、・ノズル(大):EA991EL-6(4個入)×1、・PTコネクター:EA991EH-1(4個入)×1、EA991EE-2(4個入)×1、・バルブ:EA991EE-2(2個入)×1、・着脱ツール:EA991EZ-2×1。着脱ツール付き。
ケース寸法(mm)300×206×39(H)接続径1/4”
冷媒フロンガス漏れオールマイティスターターキット リークラボ・ジャパン冷媒フロンガス漏れオールマイティスターターキットリークラボ・ジャパン
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
POE&PVE蛍光式リーク検知システム この1式で蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A& R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。
質量(kg)1.5寸法(cm)8×21×25キット内容SPE-HVL-CS 紫外線ランプ1式、SPE-EZSE エステルオイル用蛍光剤1本(4.6kg~11.3kg)、SPE-EZSPVE エーテルオイル用蛍光剤1本(4.6kg~11.3kg)、EZ-50 EZ-Jectインジェクター1 個、EZ-25 POE用注入ホース1本、EZ-25PVE PVE用注入ホース1本、128186 R410a 用アダプター1 個、LL-BV-85 チャージバルブ(S/16 フレア) 1 個、LL-BV-90 チャージバルブ(1/ 4フレア) 1 個、128484 蛍光剤クリーナー1 個危険物の類別非危険物
EZFIT MANIFOLD CHECK VALVE, 3UNITS 3×1ST Merck(メルクミリポア)EZFIT MANIFOLD CHECK VALVE, 3UNITS 3×1STMerck(メルクミリポア)
5,398税込5,938
1セット(3個)
翌々日出荷
仕様ブランド名:EZ-Fit(R)、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Laboratory Filtration;Enviroental Analysis、概要:EZ- Fit(TM) 吸引マニホールドチェックバルブ材質ステンレススチール品名EZ-Fit 吸引マニホールドアズワン品番61-0190-44アプリケーション一般微生物分析
LED表示灯 Banner K30Lシリーズ BannerLED表示灯 Banner K30LシリーズBanner
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 レンズ色:緑、赤、黄 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 ベース直径:30mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:K30L 、 高さ:58mm 、 最大温度:+50℃ 、 Turck EZ-LIGHT K30 LED信号灯. Turck Banner EZ-LIGHT K30シリーズLED信号灯は、DC動作のドーム型トップインジケータです。 K30シリーズには、22.5 mmのパネル取り付け穴が付いているので、取り付けが簡単です。 頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームで構成されるKL30シリーズは、幅広い用途と環境に適しています。. IP67定格 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なインジケータ 照光ドームにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 EMI及びRFI干渉に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブSMC
14,980税込16,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2EZ1G SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2EZ1GSMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(E) SUS口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ1VAX332 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ1VAX332SMC
9,298税込10,228
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC24口径3/8仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(E) SUSリード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240GZ1EZ SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240GZ1EZSMC
9,198税込10,118
1個
20日以内出荷
電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(G) C37口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A5EZ2AXB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A5EZ2AXBSMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)DC24口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(E) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230EZ2D SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230EZ2DSMC
5,998税込6,598
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC200ポート数2電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(E) 樹脂口径Φ3/8 ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ1EK SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ1EKSMC
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)DC12口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(E) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ2DZXB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ2DZXBSMC
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC200口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(E) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233EZ2K SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233EZ2KSMC
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)(E) SUS口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233EZ1VA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233EZ1VASMC
9,898税込10,888
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)(E) SUS口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233EZ2D SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233EZ2DSMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC200口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)(E) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262NZ2EZ SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262NZ2EZSMC
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC230口径1ねじの種類Rc電気オプション(2E) ランプ付 - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(N) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ1AXB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ1AXBSMC
7,998税込8,798
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC48ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(E) SUS口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252MZ2EZ SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252MZ2EZSMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC230口径3/4ねじの種類Rc電気オプション(2E) ランプ付 - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(M) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ1E SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ1ESMC
8,698税込9,568
1個
20日以内出荷
電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(E) SUS口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ2AA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ2AASMC
9,598税込10,558
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)DC24口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(E) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ2ACXB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ2ACXBSMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(E) SUS口径3/8