「f 026 407 278」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)輸入車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(201件のレビュー)
639税込703
1箱ほか
当日出荷から90日以内出荷
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)輸入車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドレインボルトワッシャー、ゴムパッキンが付属で簡単なオイルフィルター交換。 ※タイプによっては同梱されていないものもあります。 早めの交換でメリット大。 燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。 オイルとの同時交換が理想。
国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)国産車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(440件のレビュー)
638税込702
1個
当日出荷から4日以内出荷
優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8574件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(2件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から60日以内出荷
微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)輸入車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から43日以内出荷
ドレインボルトワッシャー、ゴムパッキンが付属で簡単なオイルフィルター交換※タイプによっては同梱されていないものもあります。 早めの交換でメリット大。燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。 オイルとの同時交換が理想。
外車用オイルフィルター ACDelco外車用オイルフィルターACDelco(73件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
輸入車用エアフィルター BOSCH(ボッシュ)輸入車用エアフィルターBOSCH(ボッシュ)(18件のレビュー)
969税込1,066
1箱(1枚)
3日以内出荷から121日以内出荷
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのエアーフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
輸入車用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)輸入車用オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
高さ(mm)86ねじ径M20×P1.5適合車種メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0ブレークワゴン 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N7RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 ブレークワゴン 型式/N7RFNW エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N68RFN 年式/04~、16~車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1S16L4、年式/1999.7~2002車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 S16 CC カブリオレ、型式/M206CC、エンジン型式/RFN、年式/2002~車名/206、車種/2.0 S16 SW、型式/2EKRFN、エンジン型式/RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 RC、型式/206RC、年式/2003~車名/307、車種/2.0 XT XS XSⅠ、型式/T5(RFN)、年式/2001~車名/307、車種/2.0 SW ブレイク、型式/3EHRFN、年式/2003~車名/307、車種/2.0 CC ガブリオレ、 型式/A307CC、年式/2004~車名/307、車種/2.0 ガブリオレ、型式/M307CC、年式/2004~車名/406、車種/2.0、型式/D9L4、年式/2002~車名/406、車種/2.0 ブレーク ワゴン、型式/D9BRL4、年式/2002~車名/406、車種/2.2、型式/D93FZ、年式/2002~外径(mm)76
ティッシュペーパー ソフトパック FSC(R)認証製品 モノタロウティッシュペーパー ソフトパック FSC(R)認証製品モノタロウ(273件のレビュー)
279税込307
1袋(150組×5パック)ほか
当日出荷
フィルム包装で水濡れに強く、かさばりません。 コンパクトサイズで、手軽に使用できます。 100%バージンパルプのFSC認証紙を使用しています。
材質パルプ100%寸法(mm)200×185FSC認証認定FSC認証番号FSC-C204954
オイルフィルター DJ(ドライブジョイ)オイルフィルターDJ(ドライブジョイ)(354件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
ディスクグラインダー マキタディスクグラインダーマキタ(25件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷から32日以内出荷
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷から8日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
ティシュー モノタロウティシューモノタロウ(1721件のレビュー)
379税込417
1パック(200組×5箱)ほか
当日出荷
パルプ100%の日本製でこの価格。 蛍光染料は使用していません。
箱入数5材質パルプ100%寸法(mm)180×215
輸入車用エアフィルター MANN-FILTER輸入車用エアフィルターMANN-FILTER(18件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1箱ほか
当日出荷から105日以内出荷
オイルフィルター サンエレメントオイルフィルターサンエレメント(149件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX  富士ゼロックス 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX 富士ゼロックス 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴 【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【FUJI XEROX 富士ゼロックス/富士フイルムビジネスイノベーション】★モノクロ複合機Revoria Press E1100Revoria Press E1110Revoria Press E1125Revoria Press E1136B9136 / B9125 / B9110 Light PublisherD95DocuStation 3071 ASDocuPrint M260 zApeosPort 3410SDApeosPort 4020SDApeosPort-II 4000 / 3000ApeosPort-III 4000 / 3010ApeosPort-III 7000 / 6000 / 5000ApeosPort-IV 4070 / 3070ApeosPort-IV 7080 / 6080 / 5080ApeosPort-V 4020ApeosPort-V 4070 / 3070ApeosPort-V 7080 / 6080 / 5080ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 NApeosPort-VII 5022DocuCentre 185 / 155DocuCentre 280 / 230DocuCentre 402 / 352DocuCentre 507-MDDocuCentre 719 / 659 / 559DocuCentre 1085 / 1055DocuCentre 9000DocuCentre a285 / a235DocuCentre f285 / f235DocuCentre-III 3000 / 2000DocuCentre-III 4000 / 3010DocuCentre-III 7000 / 6000 / 5000DocuCentre-IV 3060 / 2060DocuCentre-IV 4070 / 3070DocuCentre-IV 7080 / 6080 / 5080DocuCentre-V 1060DocuCentre-V 3060 / 2060DocuCentre-V 4070 / 3070DocuCentre-V 7080 / 6080 / 5080DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 NApeosPort 450 I / 350 I ※ApeosPort 750 I / 650 I / 550 I ※ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000 ※DocuCentre 450 I / 350 I ※DocuCentre a900 ※DocuCentre a1100 ※DocuCentre f900 ※DocuCentre f1100 ※DocuCentre-II 4000 / 3000 ※DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000 ※※USB2.0はオプションです★モノクロプリンターApeosPort Print 3410SDApeosPort Print 4020SDApeosPort-VII P4022ApeosPort-VII P4022 JMDocuPrint 187ADocuPrint 205 / 255 / 305DocuPrint 340ADocuPrint 350JMDocuPrint 2000DocuPrint 2020DocuPrint 2055DocuPrint 2060DocuPrint 3000 sDocuPrint 3000DocuPrint 3010DocuPrint 3050DocuPrint 3100DocuPrint 4050DocuPrint 4060DocuPrint 5060DocuPrint 5100 dDocuPrint M200 fwDocuPrint P200 bDocuPrint P250 dwDocuPrint P260 dwDocuPrint P300 dDocuPrint P350 dDocuPrint P360 dwDocuPrint P450 dDocuPrint P450 JMDocuPrint P450 psDocuPrint 405 / 505 ※※USB2.0はオプションです★カラー複合機DocuCentre C2000DocuCentre-VI C2264DocuCentre-V C4475 AC / C3375 AC / C2275 AC (店舗サービス向け)DocuPrint CM310 z IIDocuPrint CM310 zDocuCentre-V C7785 / C6685 / C5585DocuCentre-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276DocuCentre SC2021DocuCentre-III C3300 / C2200DocuCentre-III C3305 / C2205DocuCentre-III C4400DocuCentre-IV C2260DocuCentre-IV C2263DocuCentre-IV C2263 NDocuCentre-IV C2263 空間清浄機付きDocuCentre-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270DocuCentre-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275DocuCentre-IV C7780 / C6680 / C5580DocuCentre-V C2263DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580DocuStation C3375 CSDocuStation C3375 KTApeosPortC2410SDApeosPort C4535 I / C3626 I / C2521 IApeosPort C7550 I / C6550 I / C5540 IApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200ApeosPort-II C7500 / C6500 / C5400ApeosPort-III C3300 / C2200ApeosPort-III C3305 / C2205ApeosPort-III C4400ApeosPort-III C4405ApeosPort-III C7600 / C6500 / C5500ApeosPort-IV C3375 UDモデルApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275ApeosPort-IV C7780 / C6680 / C5580ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580ApeosPort-V C7785 / C6685 / C5585ApeosPort-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276ApeosPort-VII C4422 / C3322Apeos C320 zDocuCentre C1101 ※DocuCentre C2101 ※DocuCentre C4535 I / C3626 I / C2521 I ※DocuCentre C7550 I / C6550 I / C5540 I ※DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200 ※DocuCentre-II C7500 / C6500 / C5400 ※DocuCentre-III C4405 ※DocuCentre-III C7600 / C6500 / C5500 ※DocuCentre Color a450 / a360 / a250 ※DocuCentre Color f450 / f360 / f250 ※※USB2.0はオプションです★カラープリンターApeosPort Print C2410SDApeosPort Print C4570ApeosPort Print C5570ApeosPort Print C5570 (Model-PSN04)ApeosPort-VII CP3322ApeosPort-VII CP4422ApeosPrint C320 dwDocuPrint C1100DocuPrint C1616DocuPrint C2110DocuPrint C2250DocuPrint C2424DocuPrint C2425DocuPrint C2426DocuPrint C2450 IIDocuPrint C2450DocuPrint C3050DocuPrint C3140DocuPrint C3200 ADocuPrint C3250DocuPrint C3350 sDocuPrint C3350DocuPrint C3360DocuPrint C3450 d IIDocuPrint C3450 dDocuPrint C3530DocuPrint C3540DocuPrint C4000 dDocuPrint C4150 dDocuPrint C5000 dDocuPrint C5150 d (Model-PSN01)DocuPrint C5150 dDocuPrint C525 ADocuPrint CM200 bDocuPrint CM200 fwDocuPrint CM210 zDocuPrint CM310 z IIDocuPrint CP100 bDocuPrint CP200 wDocuPrint CP210 dwDocuPrint CP310 dw IIDocuPrint CP310 dwDocuPrint CP310 stDocuPrint CP400 d II / CP400 ps IIDocuPrint CP400 dDocuPrint CP400 psDocuPrint CP500 dDocuPrint C5450 ※※USB2.0はオプションです★スキャナー / シュレッダーDocuScan C3210などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス