カテゴリ
- バイク部品(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「f-600-gy」の検索結果

ヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式
サトーパーツ¥758税込¥8341個当日出荷から3日以内出荷タイプワンタッチ式種類ヒューズホルダ取付方式ワンタッチ取付適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応定格電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線無色(本体)黒材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC2000
F ステンレスタンブラー600ml GY
和平フレイズ¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷飲み物の温度を保つ真空断熱構造のタンブラー。結露しにくくテーブルを水滴で汚しません。ダイヤ模様がキラキラと反射してリッチな雰囲気。下部にむけて細くなる形状で、握りやすく安定して持てます。材質内ビン:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼寸法(mm)77×77×190色グレー質量(g)220
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合