豚本革で摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。ゴムマジック付きでぴったりフィット
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。手の甲部に通気性の良い、メリヤス生地を使用しています。
用途電気配線、組立作業に。軽作業用、組立作業。配線工事。
材質手のひら部:豚本革、甲部:綿
厚さ(mm)0.5~0.8
色ホワイト
タイプ甲メリヤス
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様パイルゴムマジック
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
3日以内出荷
1個
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
寸法D(Φmm)12
寸法B(mm)30
シース外径(Φmm)12
種別中空(パイプ)
材質快削鋼(SUM)
表面処理三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
消毒・洗浄ができる、液体が浸み込まないワンピースカフ。
チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
材質(カフ)ナイロン、(チューブ・コネクター)ポリ塩化ビニール
付属品コネクタープラグ×2
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)25
厚さ(mm)6
材質フランネル
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
材質快削鋼(SUM)
ねじ径M8用
表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)三価クロムクロメート
ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。
棚板の増減も簡単にできます。
単体型にも連結可能です。
50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様ボルトレス
色グリーン
材質(本体)スチール
タイプ単体
耐荷重(kg/段)200
棚ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)200
ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。
棚板の増減も簡単にできます。
単体型にも連結可能です。
50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色アイボリー
仕様ボルトレス、組立式
材質(本体)スチール
タイプ単体
板厚(mm)棚板:40
棚ピッチ(mm)50
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)200
メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:F8118
1個
¥529
税込¥582
6日以内出荷
その他※調光器不可
種別シーリングファン(4枚羽根)
材質鋼・樹脂(オフホワイト色)
幅(mm)Φ900
質量(kg)4.2
取付パイプ吊り
高さ(mm)377
備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)
リモコン付属
施工内容簡易結線型
傾斜天井取付角度(°)15
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
材質快削鋼(SUM)
表面処理三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
目の周りを除いた広い範囲をしっかりとカバーし、紫外線対策に加えて通気性や快適さにも優れたフェイスマスク
用途本製品は、目元を除く顔全体を覆う設計のバラクラバです。シルクのような滑らかさを持つ超薄手の接触冷感素材を使用し、肌触りの良さと吸汗速乾性を両立しています。口元部分には高い透湿性を備えたメッシュ素材を採用しており、通気性を確保しながら快適な呼吸をサポートします。自転車・バイクでの走行、屋外作業、サイクリング・ランニング・登山・キャンプ・釣りなど、さまざまなアウトドアシーンでご活用いただけます。タイプやカラーは複数のバリエーションからお選びいただけます。
ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。
棚板の増減も簡単にできます。
単体型にも連結可能です。
50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グリーン
仕様ボルトレス
タイプ連結
棚ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)200
サーモスタット専用パッキン。使用車種の型式や年式により、商品が異なります。※必ず純正Noをご確認ください。
メーカーイスズ
代表車種ギガ
DC MOTOR FAN 4枚羽根。DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。一定周期で滑らかに変化する心地よいリズム風の設定が可能です。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別シーリングファン(4枚羽根)
材質樹脂(白色)
色白
取付パイプ吊り
高さ(mm)377
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂(白色)
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調光の可否不可
ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。
棚板の増減も簡単にできます。
単体型にも連結可能です。
50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色ベージュ
仕様ボルトレス
タイプ連結
棚ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)200
関連キーワード
1
2
3
4
次へ