アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。
簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番407-4084
セット内容アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状異径ストレートユニオン
手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」。裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま。
繰り返し・詰め替え対応
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56
刃数2枚刃
刃径公差0/-0.03
リード角右ネジレ30°
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)
刃数4枚刃
刃径公差0~+0.03(センター穴付)
リード角右ネジレ30°
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)55
ストロークB(mm)127
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
形状エルボ
材質鋳鉄
表面処理一次防錆品
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
リード線有
前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
色白
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
アースシールとアースキャップのセット。
適合機種F-127/F-127-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20組)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ベーシックな機能を備えたカラーバリエーションが豊富なデスク。
高さ(mm)700
区分本体
タイプ平机
シリーズINVENT
キャスターなし
材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(芯材)スチール、(エッジ)サイド:ABS、後ろ:PP
天板厚さ(mm)29
均等耐荷重(kg)天板:約150
材質(表面)スチール
材質(脚)(表面)スチール(焼付塗装)、(アジャスター)PA
材質(脚部)スチール
鍵なし
グリーン購入法適合
アジャスターあり
引出しあり
サービス分類組立・設置・取付
セット内容投光器・受光器セット
最小検出物体Φ14mm
仕様ライトカーテン(Fingerタイプ)光軸ピッチ10mmピッチ、国内プレス機械・シャー対応
RoHS指令(10物質対応)対応
前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
色黒
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
ベーシックな機能を備えたカラーバリエーションが豊富なデスクです。
高さ(mm)700
奥行(mm)700
仕様アジャスター機能、配線機能、オールロック機構、(袖引出し上段、中段)シングルレール(袖引出し下段)ダブルサスペンション
付属品ペントレー1、仕切板2、鍵2
寸法(mm)下肢空間寸法/W760×D605×H622、センター引出有効内寸法/W705×D382×H35、引出有効内寸法/上段:W328×D435×H59、中段:W318×D435×H265、下段:W318×D540×H265、天板厚み/29mm、引出ロック方法:オールロック機構、ラッチ機構(下段のみ)、アジャスター機能(調整範囲18mm)、付属品/ペントレー1個、仕切板2枚、鍵2個
質量(kg)44
キャスターなし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×700
引出し内寸法(mm)(袖・上段)328×435×59、(袖・中段)318×435×265、(袖・下段)318×540×265、(センター)705×382×35
材質(天板)表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール
材質(表面)スチール
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/1200×700×700
材質(引出し)スチール
材質(脚部)スチール
材質(塗装)焼付塗装
鍵あり
グリーン購入法適合
アジャスターあり
材質(幕板)スチール
サービス分類組立・設置・取付
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。
部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)AC100~240±10%
仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2
質量(g)約350
取付方式盤面取付
保護構造IP66(前面)
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96
適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581
ケース色黒色 UL94V-0
材質(ケース)ポリカーボネート
表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52
センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA
表示桁数5桁
表示範囲-99999~99999
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)
測定チャンネル1chまたは2ch
ディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ
外部制御機能あり
使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)
消費電力(VA)10(AC100V)、14(AC240)
保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下
汚染度(使用環境)2
オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500
CE-対応品対応
第1入力信号±999.99mV
充実の収納力と実用性を備えたコクヨのスタンダードデスク。片袖3段のデスクです。
材質天板/表面材:メラミン化粧板(シボ付き)、天板/木口:樹脂(ABS)、天板/芯材:スチール 、脚・センター引き出し/スチール(焼付塗装)、袖/スチール(焼付塗装)
高さ(mm)700
鍵有
グリーン購入法適合
アジャスター有
引出し3段
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 給油タイプ
ねじの種類(-) Rc
幅(mm)680
材質/仕上●ショルダーレスト・座:布地張り(SA) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
質量(kg)15.8
高さ(mm)875
奥行(mm)625
材質(脚)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(背)布地張り(SA)
グリーン購入法適合
材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(肘当)発泡ウレタン一体成型
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)680
材質/仕上●ショルダーレスト・座:布地張り(SA) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
質量(kg)15.8
高さ(mm)875
奥行(mm)625
材質(脚)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(背)布地張り(SA)
グリーン購入法適合
材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(肘当)発泡ウレタン一体成型
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)680
材質/仕上●座:布地張り(SA、PV) ●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(T1、W9、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
質量(kg)19.5
高さ(mm)1075
奥行(mm)625
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付
材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(背)布地張り(SA、PV)
グリーン購入法適合
材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(肘当)発泡ウレタン一体成型
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)680
材質/仕上●座:布地張り(SA、PV) ●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(T1、W9、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
質量(kg)19.2
高さ(mm)1055
奥行(mm)625
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付
材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(背)布地張り(SA、PV)
グリーン購入法適合
材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(肘当)発泡ウレタン一体成型
サービス分類組立・設置・取付
仕様【抗ウィルス加工張地】非対応
幅(mm)680
質量(kg)15.5
高さ(mm)880~995
タイプテクスチャードクロスローバック
奥行(mm)560~610
キャスターナイロン
肘掛可動肘付
グリーン購入法適合
背タイプローバック
ランバーサポートランバーサポート付 上下50mm可動
サービス分類組立・設置・取付
仕様【抗ウィルス加工張地】非対応
幅(mm)680
質量(kg)15.5
高さ(mm)880~995
タイプテクスチャードクロスローバック
奥行(mm)560~610
キャスターウレタン
肘掛可動肘付
グリーン購入法適合
背タイプローバック
ランバーサポートランバーサポート付 上下50mm可動
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)935
質量(kg)5
高さ(mm)720
奥行(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1207
質量(kg)8.1
高さ(mm)720
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1198
質量(kg)8.1
高さ(mm)720
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)935
質量(kg)5
高さ(mm)720
奥行(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)8.1
高さ(mm)720
奥行(mm)1198
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1198
質量(kg)8.1
高さ(mm)720
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)8.1
高さ(mm)720
奥行(mm)1198
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1198
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)7.7
高さ(mm)720
奥行(mm)32
材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1198
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)5
高さ(mm)720
奥行(mm)30
材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
次へ