974件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素早くフックタッチするやや外向き且つシャープなLong Spear Point採用の「トレブルY-F33」をダウンサイジング。ワイヤー硬度を極限まで引き出し、粘りを強化させるNSブラック仕上げで小さくとも十分な強度を備えています。スモールシャッドやミノーでの攻めを強いられるタフな条件下でもショートバイト、キスバイトを確実に捕え、ビッグバスを確実にホールド。勿論、渓流トラウト、ソルトライトゲーム用ルアーにもオールラウンドに対応。マイクロブラグにも対応するスモールサイズトレブルフック。体当たりをもフックアップへ持ち込むやや外向きなLong Spear Point採用。より素早いフッキングへとつながる1×ファインワイヤー&マイクロバーブ仕様。ロングポイント&ラウンドベントでターゲットを確実にホールド。フック1本1本の性能を引き出す「Solid System」採用。ワイヤー硬度を極限まで引き出すNSブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(8本)
539 税込593
8日以内出荷

素早くフックタッチするやや外向き且つシャープなLong Spear Point採用の「トレブルY-F33」をダウンサイジング。ワイヤー硬度を極限まで引き出し、粘りを強化させるNSブラック仕上げで小さくとも十分な強度を備えています。スモールシャッドやミノーでの攻めを強いられるタフな条件下でもショートバイト、キスバイトを確実に捕え、ビッグバスを確実にホールド。勿論、渓流トラウト、ソルトライトゲーム用ルアーにもオールラウンドに対応。マイクロブラグにも対応するスモールサイズトレブルフック。体当たりをもフックアップへ持ち込むやや外向きなLong Spear Point採用。より素早いフッキングへとつながる1×ファインワイヤー&マイクロバーブ仕様。ロングポイント&ラウンドベントでターゲットを確実にホールド。フック1本1本の性能を引き出す「Solid System」採用。ワイヤー硬度を極限まで引き出すNSブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(8本)
539 税込593
8日以内出荷

素早くフックタッチするやや外向き且つシャープなLong Spear Point採用の「トレブルY-F33」をダウンサイジング。ワイヤー硬度を極限まで引き出し、粘りを強化させるNSブラック仕上げで小さくとも十分な強度を備えています。スモールシャッドやミノーでの攻めを強いられるタフな条件下でもショートバイト、キスバイトを確実に捕え、ビッグバスを確実にホールド。勿論、渓流トラウト、ソルトライトゲーム用ルアーにもオールラウンドに対応。マイクロブラグにも対応するスモールサイズトレブルフック。体当たりをもフックアップへ持ち込むやや外向きなLong Spear Point採用。より素早いフッキングへとつながる1×ファインワイヤー&マイクロバーブ仕様。ロングポイント&ラウンドベントでターゲットを確実にホールド。フック1本1本の性能を引き出す「Solid System」採用。ワイヤー硬度を極限まで引き出すNSブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(8本)
539 税込593
8日以内出荷

FFミラー車出口 コミー 動画あり
平面なのに視野が広い。ワンタッチ取付。カベ専用。
用途屋外可 型式角型 材質ミラー:新素材の特殊プラスチック(UVハードコート処理)枠:アルミ(ステンカラー)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナット
エコ商品
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
879 税込967
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

日本緑十字社FFミラー
フラットなのに広い視野を実現しました。取り付けはワンタッチ。 素材はハイテク技術から生まれた耐衝撃性、耐候性に優れた特殊プラスチック。表面はハードコート処理で、割れにくく、軽量・安心設計です。
仕様ビス4本付 取付可能対象ガラス面、大理石、アルミ、コンクリート、ステンレス、スチール焼付板、タイル、モルタル、ALCレンガ吹付面、木(合板)、レンガ、ブロック 材質特殊プラスチック
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンねじ込みホールプラグ
エコ商品
ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2) 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
1パック(10個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOIC出力電流 Max = 500mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = -0.5 V入力電圧 Max = 20 Vピン数 = 8出力数 = 1静止電流 = 0.5mA精度 = ±2%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 4mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max : 500mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 12 mV●ロードレギュレーション : 50 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : DPAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.6mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷


止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など 精度STD 食付2.5P
1本
1,590 税込1,749
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)





1個
45,980 税込50,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

サイズA4判S型 穴数2 タイプタテ型 収納枚数300枚(30mm厚) 仕様角金具付 エスコ品番EA762CF-33B 寸法(mm)226×36×307 グリーン購入法適合
1個
785 税込864
翌日出荷




〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷


KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K40B33~
スプロケット形状B形 歯数33 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)7.2 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.40
1個
5,530 税込6,083
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B33~
スプロケット形状B形 歯数33 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.80
1個
13,860 税込15,246
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)




KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B33~
新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。
付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット) 歯数33 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)17.6 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.100 スプロケット形状B形
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B33~
スプロケット形状B形 歯数33 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.60
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
7,000 税込7,700
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B33~
スプロケット形状B形 歯数33 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)4.3 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.35
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B33~
スプロケット形状B形 歯数33 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.50
1個
4,900 税込5,390
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)