1個
¥8,820
税込¥9,702
翌日出荷
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
エスコ品番EA496EH-3
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥9,970
税込¥10,967
翌日出荷
エスコ品番EA496EH-4
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
エスコ品番EA496EH-2
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
エスコ品番EA496EH-1
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
エスコ品番EA496EF-21
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
エスコ品番EA443D-104
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA442AC-33
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状サラ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入
色黄緑
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価クロメート
頭部形状サラ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り
色黒
熱変形温度(℃)1.82Mpa…234
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
・シリンダの高速駆動に対応。
AF-S 200-500 VR 三脚座。
適合機種AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ねじ部)鉄
表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート
材質(ワッシャー)NBR
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質鉄
表面処理クロメート
D5.5
寸法H(mm)2
頭部形状ナベ
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
種類ジョータイプ
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)鉄
表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
D5.5
寸法H(mm)2
ねじ径M3
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ