235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-55Z) SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-55AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)55 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

1本
119 税込131
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 爪部0点補正移動爪
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引っ掛け測定、押付け測定両方に使える移動爪です。フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプです。
用途あらゆる寸法測定に。 適合0点補正移動爪:○、455ピッチ表示:○、爪仕様:0点補正移動爪 トラスコ品番851-1190 材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂 イエロー&ブルー、テープ:ホワイト テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)5.5 本体寸法(mm)64×64×25 目盛仕様JIS1級メートル目盛 対応ショックアブソーバー:あり 水平保持(m)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ
種類フリー 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付固定爪、ショックアブソーバー付※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 爪部固定爪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 保護等級IP66 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

許容偏角(°)2 許容偏心(mm)0.2 付属品六角穴付き止めねじ 種類セレーションタイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
種類フリー 材質(テープ)スチール 目盛仕様尺相当目盛付 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 爪部移動爪 種別マサメ 仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) 保護等級IP65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ 取付基板鉄製1.6mm
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


材質 保護等級IP66 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

仕様埋込型 材質 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

有効深さX(mm)128 仕様埋込型 材質 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° タイプAFタイプ
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)7.53 自由長(mm)55 外径(mm)16 内径(mm)8 ばねの種類強力ばね
1個
479 税込527
4日以内出荷

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
RoHS
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 吸着用フィルムはありません。そのまま吸着して下さい。(吸着ノズル寸法は外径にあわせて下さい。)(底は閉じています。) 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)1.6以上(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

摩耗に強く、長持ち。 フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。
穴径(mm)20 適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ 適合材木工
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CJ Series(CJ2F16) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に 識別色
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
1本(50本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



C85 Series(C85F) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF16-5~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
600 税込660
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF16 SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF16 SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF16) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式(D) 複動式 形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵) ポートねじの種類(-) Mねじ ファンクション(-) 標準形
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KF-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CD Series(CDQSF16) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)