623件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
取付方式ブラケットなし 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
最高使用圧力(MPa)0.93 取付方式ブラケットなし ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ろ過度(μm)0.3 捕集効率(%)99.9 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
9,980 税込10,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
1個
9,980 税込10,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。 小形・軽量で、しかも配管途中への取り付け、F.R.Lとのコンビネーションと多様な取り付けができます。 エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意しました。 エレメント交換はほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.97 材質(本体)アルミダイカスト 取付方式ブラケットなし ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート エレメント寿命2000Hr(2年間) 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 捕集効率(%)99以上 材質(エレメント)ナイロン不織布 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
9,980 税込10,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。 02.03.04.は配管接続口径RC 02が1/4,03が3/8、04が1/2 F1→継手付ドレインコック(オートドレイン式には標準装備) A→オートドレイン式ドレインコック 無記入がスクリュー式ドレインコック B→ブランケット付き 無記入がブランケットなしとなります。
ろ過度(μm)0.3 ねじの種類Rc
1個
9,980 税込10,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。エレメント交換は、ほとんど必要ありません。
ねじの種類Rc
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ドレン、ゴミの除去用フィルタとレギュレータを一体化。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
最高使用圧力(MPa)1 流量(L/min(ANR))300 使用温度範囲(℃)5~50 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付 排気機構ノンリリーフタイプ
1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
ろ過度(μm)5 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-300A SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000 材質鋼材 質量(g)1.5 本体サイズ(mm)Φ28×0.3 繰り返し・詰め替え対応
1個
564 税込620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ) ベルト形6(A)
1本
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3 仕様フッ素コート刃 トラスコ品番855-3244 適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300 質量(g)7
1本
718 税込790
当日出荷

1個
1,890 税込2,079
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-300A SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-300A SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-300A SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-300Z SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-300Z SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-300Z SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-300Z SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-300Z SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
69,980 税込76,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-300Z) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-300Z) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-300Z) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-300Z) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)(CM2BZ20~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

用途仕上げ 勝手なし 刃幅公差(mm)-0.02~0.02 切刃数2
1箱(10個)
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)300 作動方式複動形
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズA3 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)