685件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様0603フォーマット耐硫化抵抗器、ERJU03シリーズ. パナソニックの耐硫化厚膜SMDチップ抵抗器です。. 特長と利点:. ERJU03シリーズはAg-Pdベースの内部電極を備えているので、硫化に対して高い耐性を実現 メタルグレーズ厚膜抵抗素子と3層電極で高い信頼性を発揮 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 シリーズERJU03 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)33 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
449 税込494
7日以内出荷

仕様耐サージ厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ PA2 、 P03 、 PA3 、 P06 、 P08 、 P14ESD サージ特性は標準的な金属フィ lm 抵抗器より優れています 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 高出力… 0.20 W : 0402 インチ /1005 mm サイズ( ERJPA2 )、 0603 インチ /1608 mm サイズ( ERJP03 ) 0.25 W : 0603 インチ /1608 mm サイズ( ERJPA3 ) 0.50 W : 0805 インチ /2012 mm サイズ( ERJP06 )、 1210 インチ /3225 mm サイズ( ERJP14 ) 0.66 W : 1206 インチ /3216 mm サイズ( ERJP08 ) 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ 定格電力(W)0.5 抵抗(Ω)33 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0603型耐サージ抵抗器、ERJP03シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.1 kΩ). パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.20 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJP03 定格電力(W)0.2 抵抗(Ω)33 許容差±1% 温度係数±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
219 税込241
7日以内出荷

仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJPA3 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)33 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
479 税込527
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。) 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 33μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2.1Ωリードピッチ = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 11.2mm寸法 = 6 (Dia.) x 11.2mmシリーズ = T356電解質の種類 = ソリッド直径 = 6mmT356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

FFミラー車出口 コミー 動画あり
平面なのに視野が広い。ワンタッチ取付。カベ専用。
用途屋外可 型式角型 材質ミラー:新素材の特殊プラスチック(UVハードコート処理)枠:アルミ(ステンカラー)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台で8通りに使えるからオフィスや家庭で役立ちます。回転させて簡単に必要な印が押せます。
質量(g)95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×38×70 印面サイズ(mm)13×50 RoHS指令(10物質対応)対応 印面種別ゴム印
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



マサル工業GⅡ型フリーレット
エコ商品
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ホシモト重量用平蝶番
エコ商品
使用する筐体の用途に応じて選べます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーエッチ工業木柄 ソフトハンマーOF用
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
用途ソフトハンマー用 種類ハンマー柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コレクト透明ポケット
エコ商品
間口が広く出し入れしやすい、サイドオープン型透明ポケット
材質OPP製 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(20枚)ほか
399 税込439
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
特価
2,488 税込2,737
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品コーナープレート16枚付 ピッチ50mmピッチ段替え可能 均等耐荷重(kg/台)500
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

タカチ電機工業UPC用外部取付足 UMFシリーズ
エコ商品
UPCシリーズのオプション部品(外部取付足)です。
材質ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト フランジ
エコ商品
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナット
エコ商品
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
879 税込967
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120.5 寸法W(mm)165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ボルトレス設計のため、従来のスチール棚に比べ、施工時間が大幅に短縮。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレー 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)600 均等耐荷重(kg/段)100
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。
用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。 成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤 仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候 タイプツヤあり
1缶(500mL)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

ボルトレス設計のため、従来のスチール棚に比べ、施工時間が大幅に短縮。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレー 材質(本体)スチール 奥行(mm)300 間口(mm)1200 耐荷重(kg/段)100 棚ピッチ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)600 棚板内寸・間口(mm)1200 棚板内寸・奥行(mm)300 均等耐荷重(kg/段)100
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マサル工業エルダクト フランジ
エコ商品
●壁面からのケーブル取出し口に使用します。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。エルダクトを差込み、使用します。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)


AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンねじ込みホールプラグ
エコ商品
ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2) 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
1パック(10個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KF ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(50個)
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 16 mV●ロードレギュレーション : 16 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 0.5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●高さ : 9.15mm●長さ : 10.4mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルロックナット
エコ商品
メタルロックナット(M12×1.5)
用途VBA-M12×1.5用ロックナット 光沢シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

コンパクトボディで、驚きの軽さ。からみレスブラシ搭載。デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード、スムーズタイヤ。コンパクトで軽い 軽量本体質量2.2kg。軽量なので、手持ち操作もラク。本体質量2.2kgの軽量設計だから、持ち運びも軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」。お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。コンパクトなボディで強い吸引力が続く。デュアルトルネードシステム 2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引力を持続させ、ゴミを強力に圧縮。吸引力99%以上持続。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)。ネット部へのゴミの付着を低減しゴミ捨て簡単。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルター、ダストカップは丸ごと水洗いOK!フィルター抗菌加工※お手入れサイン点滅時や吸引力低下を感じた時など、吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。軽い操作で強力にかき出す。自走式「からみレス カーボンヘッド」。微細なチリまでしっかり除去します。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス カーボンヘッド」。特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単。お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができ、お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。自動で省エネ、かしこく節電。エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」。サッシの溝やソファの継ぎ目もサッときれいにできます。握りやすいラウンド形状「らくわざフリーグリップ」。自由な位置で握れて手軽に操作ができる「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。らくわざフリーグリップは人間生活工学認証を得ています。<家電部門認証第一号>。キレイがうれしい抗菌ホースグリップ。ホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる。ゴミが捨てやすい。ゴミを圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的。ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
付属品お手入れブラシ 性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵 質量(kg)本体質量2.2(標準質量3.6 ストームグレー タイプコード付きクリーナー/サイクロン式 形式ヘッド:からみレスカーボンヘッド、モーター式/自走式、床ピタ設計、床の菌を除去、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー) 消費電力(W)850~約120 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)290~約20 集塵容量(L)0.25 機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる/からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(ヘッドを浮かせると自動でパワー調整、浮かせて1秒でパワー低減)/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい/(トルネードプラス)水洗い可(フィルター、サイクロン部、ダストカップ) 集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵プリーツフィルター/一般フィルター 運転音63dB~約58dB RoHS指令(10物質対応)対応 特性らくわざフリーグリップ/スイング連動/2WAYブラシ/スムーズタイヤ 省エネ機能ecoモード 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×295×255
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ 長さ(mm)8 幅(mm)4.6 ピッチ(mm)1 極数3 シリーズDF3 材質(ハウジング)PA 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF3シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
91 税込100
当日出荷

適合FG-20、FG-30、その他 材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧250V-10A 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500 耐電圧(V)AC1500V (1分間)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)