カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(602)
  • 農業機械(438)
  • 自動車純正部品(109)
  • 制御機器(82)
  • トラック純正部品(55)
  • オフィス家具(52)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 自動車補修部品(23)
  • バイク部品(20)
  • 空調・電設資材(18)
  • 家電(16)
  • 住設機器(15)
  • 作業工具(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 測定用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 塗料(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 機構部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電動工具(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「f4-01m」の検索結果

関連キーワード
1,615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルコネクタ千代田通商(19件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチティ千代田通商(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ千代田通商
349税込384
1個
当日出荷
PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ 千代田通商タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ千代田通商(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム
形状六角穴付メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ白 千代田通商タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ白千代田通商(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
形状六角穴付メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチティ千代田通商
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ千代田通商
369税込406
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクター5/ロングメイルエルボ 千代田通商タッチコネクター5/ロングメイルエルボ千代田通商
309税込340
1個
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状ロングメイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクター5/ロングメイルエルボ白 千代田通商タッチコネクター5/ロングメイルエルボ白千代田通商
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
形状ロングメイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
接続用耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5m イチネンTASCO接続用耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5mイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
欠品中
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)5
バルブ付耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5m イチネンTASCOバルブ付耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5mイチネンTASCO
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
仕様両端1/4インチフレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押、常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)5
インスタント継手 ParkerTAIYOインスタント継手ParkerTAIYO
6,498税込7,148
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
1/4ドライブ 1/4F×3/8M アダプター WILLIAMS1/4ドライブ 1/4F×3/8M アダプターWILLIAMS
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)6.35・(凸)9.5トラスコ品番757-9969材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)18
3/4ドライブ 3/4F×1M アダプター インダストリアルフ WILLIAMS3/4ドライブ 3/4F×1M アダプター インダストリアルフWILLIAMS
6,998税込7,698
1個
当日出荷
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 ブラック処理された本体は耐薬品性に優れます。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)19.0・(凸)25.4トラスコ品番757-9829材質特殊工具鋼全長(mm)76質量(g)346
AMD0※2シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKDAMD0※2シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブCKD
37,400税込41,140
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
ポート数2使用流体薬液・純水・空気・N2ガス
電気チェーンブロック 1t FB4M-1 F4Mシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 1t FB4M-1 F4Mシリーズ象印チェンブロック
389,800税込428,780
1台
11日以内出荷
3/4ドライブ 3/4F×1M アダプター WILLIAMS3/4ドライブ 3/4F×1M アダプターWILLIAMS
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)19.0・(凸)25.4トラスコ品番757-9811材質特殊工具鋼全長(mm)76質量(g)346
3/4ドライブ 3/4F×1/2M アダプター インパクト WILLIAMS3/4ドライブ 3/4F×1/2M アダプター インパクトWILLIAMS
5,798税込6,378
1個
当日出荷
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。 素早い交換が可能なボール式です 電動、エアインパクト用です。 ピンも使用可能です。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)19.0・(凸)12.7トラスコ品番757-7702材質特殊工具鋼全長(mm)64取付スプリングプランジャー質量(g)340
3/4ドライブ 3/4M×1F アダプター WILLIAMS3/4ドライブ 3/4M×1F アダプターWILLIAMS
8,198税込9,018
1個
当日出荷
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)25.4・(凸)19.0トラスコ品番757-9837材質特殊工具鋼全長(mm)78質量(g)528
1/4ドライブ 1/4F×3/8M アダプター インダストリア WILLIAMS1/4ドライブ 1/4F×3/8M アダプター インダストリアWILLIAMS
869税込956
1個
欠品中
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 ブラック仕上げで耐油性に優れております。 1/4 から3/8に変換します。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)6.35・(凸)9.5トラスコ品番757-9977材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)18
3/4ドライブ 3/4M×1F アダプター インダストリアルフ WILLIAMS3/4ドライブ 3/4M×1F アダプター インダストリアルフWILLIAMS
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 ブラック処理された本体は耐薬品性に優れます。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)25.4・(凸)19.0トラスコ品番757-9845材質特殊工具鋼全長(mm)78質量(g)526
F4C-10 約1m (アンテナケーブル F型ネジ式 ストレート) アイネックスF4C-10 約1m (アンテナケーブル F型ネジ式 ストレート)アイネックス
529税込582
1個
3日以内出荷
壁面とテレビやレコーダーなどを接続するアンテナケーブルです。衛星放送対応。
ブラックケーブル長(m)約1コネクタ形状F型ネジ式 プラグ メス - F型ネジ式 プラグ メスケーブル外径(Φmm)6変換タイプメス - メス
1/4ドライブ 1/4M×3/8F アダプター インダストリア WILLIAMS1/4ドライブ 1/4M×3/8F アダプター インダストリアWILLIAMS
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 ブラック仕上げで耐油性に優れております。 3/8 から1/4に変換します。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)9.5・(凸)6.35トラスコ品番757-9985材質特殊工具鋼全長(mm)29質量(g)30
ブラケット 4 4VP-F612M-01 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット 4 4VP-F612M-01YAMAHA(ヤマハ)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
バルクチューブ 4F 30X1 950013000140M ホンダバルクチューブ 4F 30X1 950013000140Mホンダ(2件のレビュー)
349税込384
1個
5日以内出荷
F1/4”x M10  フレアーアダプター(雌/雄) エスコF1/4”x M10 フレアーアダプター(雌/雄)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443D-102
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
(MF14)BOLT,M/T ミツビシ(MF14)BOLT,M/Tミツビシ
239税込263
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 4 2UB-F1741-01-7M YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 4 2UB-F1741-01-7MYAMAHA(ヤマハ)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
Kチューブ(弾性チューブ包帯)4号F グレー(10CM×1M) ベーテルプラスKチューブ(弾性チューブ包帯)4号F グレー(10CM×1M)ベーテルプラス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
抗菌防臭加工を施した、吸湿速乾に優れた繊維を使用。部位に合わせて切ったり、重ねて圧迫治療の補助に使用したり、様々な用途で使用できます。
長さ(m)1幅(cm)10包帯種類弾性チューブ包帯
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1/2ドライブ 1/2F×3/4M アダプター WILLIAMS1/2ドライブ 1/2F×3/4M アダプターWILLIAMS
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)12.7・(凸)19トラスコ品番758-0835材質特殊工具鋼全長(mm)49質量(g)163
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
(MF14)BOLT,T/M ミツビシ(MF14)BOLT,T/Mミツビシ
229税込252
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
1/2ドライブ 1/2F×3/4M アダプター インダストリア WILLIAMS1/2ドライブ 1/2F×3/4M アダプター インダストリアWILLIAMS
2,598税込2,858
1個
当日出荷
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)12.7・(凸)19トラスコ品番758-0843材質特殊工具鋼全長(mm)49質量(g)154
(MF14)BOLT,ACCEL ミツビシ(MF14)BOLT,ACCELミツビシ
88税込97
1個
当日出荷から12日以内出荷
...