8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)8 番号【NSK名番】F693ZZMC3 MAZ P 寸法D2(mm)9.5 内径d(Φmm)3 寸法C2(mm)0.9 幅B1(mm)4 呼び番号F693 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
699 税込769
翌々日出荷

単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
質量(g)0.97 寸法d(mm)3 寸法D(mm)8 寸法B(mm)4 寸法C(mm)0.9 寸法d1(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) 油潤滑0.15
1個
159 税込175
当日出荷


1個
625 税込688
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
975 税込1,073
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品【グリス】マルテンプPS2 材質ステンレス鋼 幅(mm)4 内径(Φmm)3 外径(Φmm)8 シールド両側ステンレス製シールド
1個
619 税込681
4日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ