カテゴリ
- 自動車補修部品(108)
- オイルフィルター(8)
- エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング(5)
- 自動車用マフラー(5)
- エンジンルーム内ウォーターポンプ(3)
- 自動車用Vベルト(1)
- クラッチ(4)
- バイク部品(64)
- バイク用ガスケット・オイルシール(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(834)
- 自動車純正部品(672)
- バイク純正部品(583)
- 制御機器(242)
- 農業機械(122)
- トラック純正部品(95)
- メカニカル部品(62)
- FA担当者のオススメ新商品(62)
- 測定用品(57)
- パソコン/周辺機器(55)
- 切削工具(43)
- 科学研究・開発用品(25)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 家電(24)
- 電気材料(22)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 作業工具(16)
- オフィス家具(15)
- 梱包用品(14)
- 物流用品(13)
- 機構部品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- カー用品(9)
- 研磨材(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測定関連サービス(6)
- 事務用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 厨房用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- バッテリー・電装(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 建築金物(4)
- 整備工具・収納(4)
- 日用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
適合メーカー
- UDトラックス(2)
- いすゞ(5)
- アウディ(8)
- オペル(2)
- カワサキ(KAWASAKI)(16)
- クボタ(2)
- シトロエン(6)
- スズキ(SUZUKI)(40)
- スバル(8)
- ダイハツ(10)
- トヨタ(8)
- フォルクスワーゲン(7)
- フォード(3)
- プジョー(6)
- ホンダ(HONDA)(12)
- ポルシェ(4)
- マツダ(25)
- ヤマハ(YAMAHA)(19)
- 三菱(22)
- 日産(28)
- 適合メーカーをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- UNION(ユニオン産業)(8)
- NTB(14)
- K.Pガスケット(4)
- SUN(2)
- 三ツ星ベルト(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- Aratas(旧:omron)(22)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- CKD(125)
- Kawasaki(533)
- MAZDA(マツダ)(182)
- omron(オムロン)(46)
- SMC(684)
- YAMAHA(ヤマハ)(32)
- エスコ(24)
- ニッサン(472)
- 三菱ふそう(94)
- 京セラ(22)
- 黒田精工(24)
- ブランドをもっと見る

イリジウムMAXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(351件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌日出荷IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪
THK(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
ステンレス スナップフックA型
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(2個)当日出荷リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
SSPF 304 厚口ソケット
井筒製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
マッシュルームノブ(めねじ) MKF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
SSTF 304 ソケット PT×PF
井筒製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
ガスライター(ターボ)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷仕様使い切りタイプ、セーフティロック付、ガス残量確認窓付、吊り下げ用フック穴付、風に強いターボ式ライター、使いやすいロングノズル寸法(mm)39×25×278(L)質量(g)60連続使用時間5秒以内火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約15ガス容量(g)2.6
トラテープ(手切れ)
エスコ¥740税込¥8141巻当日出荷手で簡単に切れる為作業性がアップ。用途危険標示、立ち入り禁止標示に寸法(幅Wmm×長さLm)50×25引張強度(N/10mm)55.7粘着力(N/25mm)7.86
作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯
エスコ¥4,880税込¥5,3681個当日出荷全長(mm)445質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60寸法(Φ×mm)46×445色温度(K)6500~7000電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5mLED寿命(時間)20000明るさ(Lm)600(計算値)LED使用数(個)60電球の種類LED照射角度(°)約120
マイクロ近接センサ GX-6
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から52日以内出荷材質(本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル質量(g)約15種類アンプ内蔵型保護構造IP68(IEC)、IP68g(JEM)検出距離(mm)0~1.3繰返し精度(mm)(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下電源電圧(V)12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下ヘッド形状角消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付検出対象鉄12×12×t1mmセンサ形状角型
スナップフックAW型(SUS304)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
セーフティフラッシュ(単一電池タイプ)
キタムラ産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。材質(本体)ポリカーボネート電源単一乾電池×2本点灯方式交互点滅LED赤6個
スナップフックAE型
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081袋当日出荷開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
4列10段 パーツキャビネット
エスコ¥42,600税込¥46,8601台翌日出荷仕切板40枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造仕様●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm、内寸:145×243×78(H)mm●材質:ポリスチレン(小窓)●容量:2.6L●引出し耐荷重:10kg●適合仕切板:EA957F-31A質量(kg)29高さ(mm)937材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)奥行(mm)265間口(mm)705引出し数4列10段(引出し数:40個)材質(引出し)ABS樹脂
4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-6A材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF
井筒製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)
KANA¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーF
プロセスバルブ (VNB10~)
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から16日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB1ポート数2作動方式パイロット式パイロット方式(-) 標準タイプ
M 6xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18ピッチ(mm)1.0
L型レンチ
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷ボールポイント付。 ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。 強度と使いやすさを重視した設計。寸法(mm)6全長(mm)192ハンドル長さ(mm)88
LED電球E26レフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷周波数(Hz)50/60口金E26角度(°)ビーム: 60定格寿命(時間)40000電球形状レフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED![[Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52212073-170111-02.jpg)
[Ball Hex-Plus]キーレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥1,590税込¥1,7491本翌日出荷ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸形状L型先端形状Ball Hex-Plusサイズ規格ミリ
0.3x2030mm x 5m 耐候性ビニールシート
エスコ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌日出荷水洗いが簡単で汚れに強いです。 透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。 遮音効果、断熱性、ダスト・ムシ類の侵入防止効果があります。 糸入りエスコ品番EA911AF-6A形状ビニールカーテン
床下収納庫 一般2階用・600型・浅型
吉川化成¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷仕様通気孔なし高さ(mm)325材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
1" x3/4" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷仕様内径(ID1×ID2):28.4×23.0mm外径(OD1×OD2):34.0×27.2mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約98寸法H(mm)50.8肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





































![1/4" [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50124987-260325-02.jpg)

![[Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52212073-170111-02.jpg)