カテゴリ

  • 自動車補修部品(100)
    • オイルフィルター(7)
    • エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング(5)
    • 自動車用マフラー(5)
    • エンジンルーム内ウォーターポンプ(3)
    • 自動車用Vベルト(1)
    • クラッチ(4)
  • バイク部品(68)
    • バイク用ガスケット・オイルシール(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(837)
  • 自動車純正部品(672)
  • バイク純正部品(583)
  • 制御機器(243)
  • 農業機械(122)
  • トラック純正部品(95)
  • 測定用品(82)
  • FA担当者のオススメ新商品(62)
  • メカニカル部品(61)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 切削工具(43)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 家電(24)
  • 電気材料(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • オフィス家具(18)
  • 作業工具(16)
  • 物流用品(13)
  • 機構部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • カー用品(9)
  • 研磨材(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 事務用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 日用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
適合メーカー
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f6a」の検索結果

3,258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RG スーパーディスク F6A/K6A RG(レーシングギア)

    RG スーパーディスク F6A/K6A

    RG(レーシングギア)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1F6A SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1F6A

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
  • イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムMAXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
  • ステンレス スナップフックA型 TRUSCO

    ステンレス スナップフックA型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    当日出荷
    リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • チェーンホルダー金具 水本機械製作所

    チェーンホルダー金具

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSTF 304 ソケット PT×PF 井筒製作所

    SSTF 304 ソケット PT×PF

    井筒製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • C Series(C2SF) SMC

    C Series(C2SF)

    SMC
    629税込692
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • マッシュルームノブ(めねじ) MKF MIYOSHI(小西製作所)

    マッシュルームノブ(めねじ) MKF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • ガスライター(ターボ) エスコ

    ガスライター(ターボ)

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷
    仕様使い切りタイプ、セーフティロック付、ガス残量確認窓付、吊り下げ用フック穴付、風に強いターボ式ライター、使いやすいロングノズル寸法(mm)39×25×278(L)質量(g)60連続使用時間5秒以内火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約15ガス容量(g)2.6
  • バーカット フレックスシステム バーテック

    バーカット フレックスシステム

    バーテック(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に。
  • SSPF 304 厚口ソケット 井筒製作所

    SSPF 304 厚口ソケット

    井筒製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • C Series(C1SF) SMC

    C Series(C1SF)

    SMC
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • トラテープ(手切れ) エスコ

    トラテープ(手切れ)

    エスコ
    740税込814
    1巻
    当日出荷
    手で簡単に切れる為作業性がアップ。
    用途危険標示、立ち入り禁止標示に寸法(幅Wmm×長さLm)50×25引張強度(N/10mm)55.7粘着力(N/25mm)7.86
  • SHF 304 メス型 六角ホースニップル 井筒製作所

    SHF 304 メス型 六角ホースニップル

    井筒製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ近接センサ GX-6 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マイクロ近接センサ GX-6

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質(本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル質量(g)約15種類アンプ内蔵型保護構造IP68(IEC)、IP68g(JEM)検出距離(mm)0~1.3繰返し精度(mm)(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下電源電圧(V)12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下ヘッド形状消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付検出対象鉄12×12×t1mmセンサ形状角型
  • スナップフックAW型(SUS304) TRUSCO

    スナップフックAW型(SUS304)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 替刃ISK-MP920F IKURATOOLS(育良精機)

    替刃ISK-MP920F

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    パンチャー用の替刃です。
  • 作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯 エスコ

    作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)445質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60寸法(Φ×mm)46×445色温度(K)6500~7000電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5mLED寿命(時間)20000明るさ(Lm)600(計算値)LED使用数(個)60電球の種類LED照射角度(°)約120
  • 微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業

    微小信号用絶縁変換器

    渡辺電機工業
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • ボールブッシュユニット LCF-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ボールブッシュユニット LCF-Aタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • セーフティフラッシュ(単一電池タイプ) キタムラ産業

    セーフティフラッシュ(単一電池タイプ)

    キタムラ産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
    材質(本体)ポリカーボネート電源単一乾電池×2本点灯方式交互点滅LED赤6個
  • スナップフックAE型 TRUSCO

    スナップフックAE型

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋
    当日出荷
    開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • S6PF 304 六角P 井筒製作所

    S6PF 304 六角P

    井筒製作所
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップ (F8A6) MAZDA(マツダ)

    クリップ (F8A6)

    MAZDA(マツダ)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
  • 4列10段 パーツキャビネット エスコ

    4列10段 パーツキャビネット

    エスコ
    42,600税込46,860
    1台
    翌日出荷
    仕切板40枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
    仕様●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm、内寸:145×243×78(H)mm●材質:ポリスチレン(小窓)●容量:2.6L●引出し耐荷重:10kg●適合仕切板:EA957F-31A質量(kg)29高さ(mm)937材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)奥行(mm)265間口(mm)705引出し数4列10段(引出し数:40個)材質(引出し)ABS樹脂
  • SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF 井筒製作所

    SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF

    井筒製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    仕様不燃性エスコ品番EA125F-6A材質フッ素樹脂(FEP)半透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • プロセスバルブ (VNB10~) SMC

    プロセスバルブ (VNB10~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNB1ポート数2作動方式パイロット式パイロット方式(-) 標準タイプ
  • Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA

    Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)

    KANA
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。
    用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーF
  • M 6xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ

    M 6xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18ピッチ(mm)1.0
  • L型レンチ エスコ

    L型レンチ

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    ボールポイント付。 ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。 強度と使いやすさを重視した設計。
    寸法(mm)6全長(mm)192ハンドル長さ(mm)88
  • 床下収納庫 一般2階用・600型・浅型 吉川化成

    床下収納庫 一般2階用・600型・浅型

    吉川化成
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様通気孔なし高さ(mm)325材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
  • UNC No 4x3/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコ

    UNC No 4x3/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-6A材質ステンレスねじ径UNC No.4頭部形状鍋頭
  • 0.3x2030mm x 5m  耐候性ビニールシート エスコ

    0.3x2030mm x 5m 耐候性ビニールシート

    エスコ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    水洗いが簡単で汚れに強いです。 透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。 遮音効果、断熱性、ダスト・ムシ類の侵入防止効果があります。 糸入り
    エスコ品番EA911AF-6A形状ビニールカーテン
  • RJFシリーズ ロータリジョイント CKD

    RJFシリーズ ロータリジョイント

    CKD
    54,928税込60,421
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ベルト荷締機 (両端フック) エスコ

    ベルト荷締機 (両端フック)

    エスコ
    8,700税込9,570
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
    材質バックル:ステンレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
  • ソケットアダプター エスコ

    ソケットアダプター

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    翌日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドル等を接続する為のアダプターです。
    全長(mm)40直径(Φmm)26質量(g)110ねじサイズ【オス】3/4、【メス】1/2
  • [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    [Ball Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1本
    翌日出荷
    ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸
    形状L型先端形状Ball Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 1/4"  [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック) エスコ

    1/4" [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638CF-6Aねじ径1/4"
...