303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定番的な35mmの焦点距離よりも少し広い焦点距離で、広角レンズの新しい表現の可能性を広げた31mmの焦点距離。 これまで多くの方に愛されてきたsmc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limitedの光学系を引き継ぎ、ガラスモールド非球面レンズや、高屈折低分散ガラスなどを採用し、まさに”葉を落とした冬の裸木の枝先の先”までもシャープに描き出すような描写としています。 さらにHDコーティングを新たに採用することで、悪条件下でもクリアでヌケの良い描写を実現し、円形絞りの採用により開放からF3.5まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られるなど、表現力がさらに進化。 smc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limitedの持ち味はそのままに、数値では測れない部分にまでこだわり、描写性能を磨き上げました。 また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加し、メンテナンス性も向上させています。
付属品レンズキャップ O-LW65B、レンズマウントキャップK、レンズケースP70-140 長さ(mm)約69 質量(g)約341 倍率(倍)(最大撮影)0.16 羽根枚数絞り:9枚 フィルター直径(Φmm)58 レンズ広角レンズ 最大径(Φmm)約65 焦点距離(mm)31 レンズ構成7群9枚 撮影距離(m)最短:0.3 絞りF1.8~F22 マウントKAF
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)111 適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤 材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼 FA 有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル) 被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材 刃厚(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FA-31 3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト Meltec(大自工業) 動画あり
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)3 付属品ハンドル 種別スーパーハイリフト ストローク(mm)約382 ブルー 質量(g)18000 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185 地上高さ(mm)最低/最高:約148/530
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム コシが強くてさらに貼りやすい リアウインドウに最適 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。 紫外線をカット。
紫外線カット99 適合軽自動車、2ドアクーペ、4ドアセダン、ピックアップ、RVショート、RVロング、ステーションワゴン、ミニバン1BOX 材質ポリエステル 寸法(mm×m)200×6
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な男性用調理白衣です。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。袖口はゴム入りで異物混入を防ぎ、清潔感とプロらしさを演出する衿付きデザインです。前身は比翼ボタン留めで、すっきりとした印象に仕上がります。左胸ポケットと両腰の箱ポケット付きで、収納にも便利です。
用途厨房向けユニフォーム ホワイト
1着
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
フィルム厚さ(μm)100
1セット(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な男性用調理白衣です。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。袖口はゴム入りで異物混入を防ぎ、清潔感とプロらしさを演出する衿付きデザインです。前身は比翼ボタン留めで、すっきりとした印象に仕上がります。左胸ポケットと両腰の箱ポケット付きで、収納にも便利です。
用途厨房向けユニフォーム ホワイト 仕様比翼ボタン、左胸・両腰ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能抗菌 生地ポプリン 性別男性用
1着
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


A4判のレターケースです。
サイズA4 ニューグレー 種類引出し 収納サイズA4 なし
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
385 税込424
当日出荷

MIYOSHI(小西製作所)フォーアームハンドル FA
種類4アーム 材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 寸法d(mm)10(H9) 寸法S(mm)33 材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 寸法l(mm)38 寸法d2(mm)34 寸法l1(mm)3 寸法S1(mm)16 寸法D86 寸法G54 材質(シャフト)鋼材SS400・艶消しクロムメッキ 寸法L41 寸法d135
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)


1個
6,698 税込7,368
当日出荷

V Series(VFA3130) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、肌への刺激が少ない『フレッシュエリアR』シリーズの男性用調理衣です。小ぶりなテーラー衿が清潔感と落ち着いた印象を演出します。前身は比翼釦留め仕様で、すっきりとした見た目に仕上がります。内ポケットと両腰ポケット付きで、収納にも便利です。厨房や給食センター、食品工場など、衛生管理が求められる現場におすすめのユニフォームです。
用途厨房向けユニフォーム ホワイト 仕様比翼ボタン、左胸内ポケット・両腰ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能抗菌 生地ポプリン 性別男性用
1着
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V Series(VFA) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【自動前出しフック】フック陳列の前出し作業を省力化。陳列商品の重さで自動的に前出し(フェイシング)がされる傾斜付きフックです。 【滑る素材】フックに滑る素材を装着し、陳列商品をスムーズに前出しします。 【作業改善】この自動前出し機能を活用すれば、売場の前出し作業にかかわる時間を大幅に削減でき、効率的な売場管理に貢献します。
用途フェイシング作業を省力化する” 自動前出しフック ” です。 フックに滑る素材をプラスし、商品がスムーズに前出しできます。
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厨房や給食センター、食品工場などの現場におすすめ、男性用の長袖調理衣です。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。肌への刺激が少ない素材を使用しており、長時間の作業でも快適に着用できます。小ぶりなテーラー衿が上品な印象を与え、清潔感のあるユニフォームスタイルに。左胸・両腰ポケット付きで収納力もあり、前身は比翼釦留めですっきりとした見た目を実現。袖口はゴム仕様で水仕事にも対応しやすく、体毛落下防止ネット付きで衛生面にも配慮しています。
用途厨房向けユニフォーム 仕様比翼ボタン、左胸・両腰ポケット、両袖体毛落下防止ネット 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能抗菌 生地ポプリン 性別男性用
1着
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


グリップはELESA OG-M型を使用しています。 レバーをボスにねじ込んでご使用ください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
仕様【最大トルク伝達力】T1=195N・m 質量(g)1150 使用温度範囲(℃)-20~110 寸法L(mm)38 寸法H(mm)42 寸法d(mm)10(H9) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)312 材質(グリップ)ポリアミド光沢仕上げブラック 寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)86 寸法H1(mm)80 材質(インサート)SUM22L四三酸化鉄被膜 材質(シャフト)SS400硬質クロムメッキ梨地仕上げ消しシルバー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ボス)ポリアミド(ガラス繊維強化)光沢仕上げブラック
1個
11,349 税込12,484
7日以内出荷


用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1140 外径D(Φmm)110 内径d(Φmm)50 アズワン品番64-7973-63
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷





1個
849 税込934
5日以内出荷

1個
179 税込197
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)