外部機器接続ケーブル付きで容易に配線が可能です。
シールド処理によるノイズ対策をしています。
接続ユニットRD75D□/P□、QD75D□/P□、QD70D□、QD75M□、QD77MS□-FA-LTBQ75DP/75M間
変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。
シールド付計装用ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
色白
質量(g)約180
適合規格JIS B 3502、IEC61131-2
ケーブル長(m)3
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
使用周囲温度(℃)0~55
使用周囲湿度5~95%RH(結露しないこと)
変換タイプオス - オス
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
AnS/QASシリーズCPU-パソコン間を延長することができます。
送信コンバータと組合わせてケーブルを延長することができます。
外部機器接続ケーブル付きで容易に配線が可能です。
シールド処理によるノイズ対策をしています。
耐震(可動)、耐寒ケーブルを用意しています。
CC-Linkリモート局用電源線(DC24V)を内蔵したケーブルを用意しています。
変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。
変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。
シールド付計装用ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
ケーブル長(m)2
種別手動バルサケーブル有り
接続ユニットA1SD75P1-S3、A1SD75P2-S3、A1SD75P3-S3、AJ65BT-D75P2-S3
シールド付ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
ワンタッチで接続可能なコネクタで配線工数が低減できます。
耐ノイズ性に優れたシールドケーブルを使用しています。
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
ケーブル長(m)0.5
接続Q66AD-DG~FA-LTB40ADDG間
1本
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。富士電機機器制御株式会社、横河電機株式会社シーケンサのFCN40Pタイプのコネクタ式I/Oユニットと汎用40Pの中継端子台との接続に使用します。MELSEC専用の32点中継端子台との接続はできません。
用途省配線・省工数機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:他社
質量(g)約390
ケーブル長(m)3
定格電流(A)1
ケーブル【使用ケーブル】40芯ケーブル(黒色)
コネクタシーケンサ側:FCN-367J040-AU/MW:富士通コンポーネント株式会社、ユニット側:D7940-7500SC、D3448-7940:スリーエム ジャパン株式会社
ケーブル外径(Φmm)9.5
絶縁抵抗(MΩ/km)5以上
導体構成(本/mm)7/0.127
絶縁体外径(mm)0.88
UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V
導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)
導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)
製品分類区分接続ケーブル
絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
¥5,098
税込¥5,608
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:CC-Link位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。シールド処理によるノイズ対策をしています。
用途省配線・省工数機器
仕様●手動パルサケーブル:有●接続シーケンサ:AJ65BT-D75P2-S3●接続機器:サーボアンプ●接続機器シリーズ:MR-J2-A、MR-J2S-A、MR-J2-03A5
質量(g)約580
ケーブル【使用ケーブル】固定部用、長さ:2m、許容曲げ半径:120mm
導体公称断面積(mm2)0.18(AWG25)
材質(導体)スズメッキ軟銅線
製品分類区分接続ケーブル
圧着端子【使用圧着端子】日本圧着端子株式会社製 V1.25-M3(M3.5ネジ用丸形絶縁付圧着端子)
1個
¥9,998
税込¥10,998
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。シールド処理によるノイズ対策をしています。
用途省配線・省工数機器
ケーブル【使用ケーブル】固定部用、長さ:2m、許容曲げ半径:120mm
導体公称断面積(mm2)0.18(AWG25)
材質(導体)スズメッキ軟銅線
製品分類区分接続ケーブル
圧着端子【使用圧着端子】日本圧着端子株式会社製 V1.25-M3(M3.5ネジ用丸形絶縁付圧着端子)
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。シールド付ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています
用途省配線・省工数機器
仕様●接続シーケンサ:R60ADV8、R60ADI8、Q68ADV、Q68ADI●接続中継端子台:FA-LTB20P●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q
質量(g)約350
ケーブル長(m)2
導体抵抗(Ω/km)(20℃)232
製品分類区分接続ケーブル
圧着端子【使用圧着端子】M4丸形圧着端子
1個
¥9,098
税込¥10,008
27日以内出荷
三菱PLC側(D-SUB25P)→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)変換用RS-422⇔RS-232Cコンバータ。三菱電機エンジニアリング株式会社製FA-CNV2402CBL、FA-CNV2405CBL対応品
用途D4RVN30、D4RBN30、D4RB5N30をお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです
色クロ
規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ
端子ミニDIN6P プラグ⇔D-SUB25P レセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単配線・作業工数削減:位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。シールド処理によるノイズ対策をしています。
用途省配線・省工数機器
仕様●接続シーケンサ:RD75D**/P*、QD75D**/P**、QD70D**、QD75M**/MH**、QD77MS** - FA-LTBQ75DP/75M間●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L
質量(g)約150
ケーブル長(m)1
製品分類区分接続ケーブル
圧着端子【使用圧着端子】FG線:大同端子製造株式会社製 RAV1.25-S4(M4ネジ用丸形絶縁付圧着端子)
CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。CC-Linkリモート局の端子台に合わせた加工で配線しやすくなっています。各線には信号名入りのマーカーチューブが付いており誤配線防止になります。
用途ネットワーク機器
仕様●マーカーチューブの印刷:青芯:「DA」、白芯:「DB」、黄芯:「DG」、遮へい(緑):「SLD」●対応バージョン:Ver.1.10●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L
質量(g)約40
ケーブル長(m)0.4
ケーブル【使用ケーブル】CC-Link Ver.1.10対応ケーブル(FA-CBL200PSBH)
チューブ径(Φmm)ケーブル用収縮チューブ:10(黒色)、遮へい用収縮チューブ:4(緑色)
製品分類区分ネットワーク省工数(CC-Link用)
圧着端子【使用圧着端子】丸形
ケーブルタイプ丸形圧着端子タイプ
1個
¥849
税込¥934
42日以内出荷
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用
分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
D-Sub25P(RS-422)に変換するのでAnS/QnASCPUで使用していた通信ケーブルがそのまま使えます。
RD-232をRS-422に変換するためケーブルを延長することができます。
タイプスプリングクランプ端子台タイプ
保護等級IP1XB
ケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110
定格負荷電圧(V)DC12/24
最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
CC-Linkバージョン1.10
局種別リモートI/O局
FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
タイプセンサコネクタタイプ
保護等級IP1XB
ケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110
定格負荷電圧(V)DC12/24
CC-Linkバージョン1.10
局種別リモートI/O局
タイプワンタッチコネクタタイプ
ケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110
定格負荷電圧(V)DC12/24
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
CC-Linkバージョン1.10
局種別リモートI/O局
FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
GT16モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。
記号紙により配線ミス低減が可能です。
端子台接続のため、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。
端子台とケーブルのセット品です。
関連キーワード
1
2
次へ