49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットロックとクイックリリースシステムが特徴です。 防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。 作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。
用途ラチェット 質量(g)450 仕上ブライトクローム
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型ヘッド 防塵、メンテナンスフリー機構 72°の歯の機構を5°ずつ増分します ドライブ方向スイッチを使用すると、手袋をしていても油のついた手でも簡単に反転できます パーム制御システム-頭を押し下げることで偶発的に逆転することを避けることができます 高所で作業するとき等にフックを取り付けることができます 人間工学的なコンフォートグリップは、作業現場の化学薬品や溶剤に耐性があります
用途ラチェット 質量(g)260 寸法L1(mm)195 寸法d(mm)29 寸法d1(mm)27 寸法H(mm)29 寸法L(mm)210
1個
14,980 税込16,478
63日以内出荷

作業条件に影響されない非常に長い耐久性。 産業用粉塵にとても強く、高性能密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。
用途ソケット 質量(g)210
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

FACOM自慢のメンテナンスフリーのシールドヘッドラチェットが進化しました。 ヘッドサイズはそのままにクイックリリース機能が追加。 奥まった所にもアクセスしやすいコンパクト&80°フレックスヘッドです。 切り替えレバーサイズは大きくなり、グローブをしたままでも扱いやすくなりました。 長さは8段階に伸縮調整が可能です。
用途シールドヘッドラチェット 全長247~355 仕様72ギア
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

インチ回転式ハンドルのラチェットで、工具の全長は120mmとコンパクトで軽量です。ラチェットヘッドの直径は27mmで、角型ドライバーを備えています。さまざまなメートルサイズとインチサイズのソケットに適合します。6°刻みの72歯機構により、狭い場所での作業に最適。ツイストハンドル設計により、最小限の動作と労力で簡単に操作できます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、優れたグリップ性能と使いやすさを提供します。ロックボタンは、クイックリリースボタンが作動するまでソケットを固定し、使用中にソケットが緩まないようにします。サテンクロム仕上げでクリーニングが簡単
仕様●ドライブサイズ:1/4インチ●ハンドルタイプ:ラチェット●ドライブ形状:正方型●全体長さ:120mm●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:サテンクロム●規格:ISO3315、DIN3122に準拠
1個
11,520 税込12,672
翌々日出荷

ソケットロックとクイックリリースシステム 防塵、メンテナンスフリー機構 パーム制御システム-オペレータが偶発的な逆転のリスクを回避する頭部
用途ラチェット 質量(g)200 全長(mm)210
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

回転ハンドルジャッキ:限られたスペースでも高速作業が可能です。 6°刻みで締め付けます。 ソケットの安全ロック:ソケットの紛失はもうありません。 オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。 グリップを回せばギアが回転! 早回しや振り角が無い箇所にも使えます。 ソケットロッキングシステム採用で不意なソケットの抜け落ちを防止。 回転ハンドルは、生産性の向上を可能にします!
用途ハンドル・ラチェット 質量(g)2600
1個
14,980 税込16,478
63日以内出荷

ソケットがかみ合っていても位置を維持するために、ヘッドは180°ヒンジで固定できます。 ローレットハンドル付きの金属製ハンドルです。
用途ハンドル 質量(g)740
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

グリップを回せばギアが回転します。 早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。 ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。
用途ハンドルラチェット 質量(g)470 全長(mm)233 ギア数60T
1個
22,980 税込25,278
欠品中


作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。
用途ラチェット 質量(g)210
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

ステンレス製ブレードガイド。ブレード自動安全ロック。ハンドルに収納された2つのスペアブレード。ポケットクリップ。一体型ブレードスナッパー
用途安全ナイフはカッターの一種であり、人間工学に基づいた安全な切断方法を必要とする産業でよく使用されます。このような業界には以下のようなものがあります。小売業、食品産業、建設業、倉庫業、自動車産業、工場生産 仕様●ナイフのタイプ:ユーティリティ●ブレードタイプ:スナップオフ●格納式:あり●ブレードの長さ:9.0mm●供給されたブレードの数:2●重量:19g
1個
2,210 税込2,431
6日以内出荷

持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)。回転式ハンドルラチェット1/4インチ。1/4インチドライブスピナ。金属製ヒンジロッド。自動開閉式の金属製留め金
用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ 仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

グリップを回転させる事でドライブが回るロータリー機能搭載のラチェットです。
ギア数72枚 全長(mm)120 差込角(sq.)1/4
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ 動画あり
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に 材質クロームバナジウム鋼 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 落下防止フック穴付き。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。 作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。
用途ラチェット 質量(g)90
1個
10,980 税込12,078
欠品中

ジョイント部は補強されています。
用途バー 質量(g)230 仕上ブライトクローム
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

72歯のメカニズム。ハンドルバーK.125またはK.126、ハンドルバーK.154AMで使用します。 バイマテリアルエラストマーグリップ:耐摩耗性が高く、ワークショップ溶剤(SP95、SP98、ディーゼル燃料、アセトン、ブレーキフルード、スカイドロール、ジェットオイル、灯油)にも耐性があります。
用途ラチェットヘッド 質量(g)1200 仕上クロームメッキ
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

9×123/8''ドライブトルクラチェットヘッド。 プロフェッショナル品質-FacomToolsの修理または交換保証の対象です。 トルクツールスタイル:レンチ。 トルク範囲ft-lb:10Nmから50Nm。 ドライブサイズ-メトリック:0.375"。 ドライバーサイズ:3/8"。 9×12エンドフィッティング。
用途ラチェット 質量(g)170 全長(mm)15
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

ソケットドライブサイズよりも小さいスクエアドライバーの使用を許可します。 1/4"スクエアドライブ+D.169RJ>3/8"ソケット。 3/8"スクエアドライブ+D.169JS>1/2"ソケット。 1/2"スクエアドライブ>3/4"ソケット。 コンパクトさは、現場でのメンテナンス作業に必要なツールが少ないことを意味します。 磁気リテーナおよびロックシステム(JSおよびSK)。 ローレットを使用すると、アクセスが困難な場所で手で締めることができます。
用途ソケット変換アダプター 質量(g)100
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ 質量(g)300 寸法(mm)24
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ 質量(g)90 寸法(mm)13
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

非常にコンパクトな設計です。 メカニズム:60本の歯。 ECRアダプターにはソケットを使用してください。 磁気エクステンションが付属しています。
用途ビットラチェット 質量(g)160
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。 高い場所で作業するときにストラップを付けるためのハンドルの穴あり。 メンテナンスが簡単:スペアパーツキットS.161B-KIT。
用途ラチェット 質量(g)410 仕上クロームメッキ
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ 質量(g)605 寸法(mm)27
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ 質量(g)295 寸法(mm)22
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1×高性能シール1/4"ラチェットR.161B。 11×1/4"ドライブインチ6ポイントソケット:R。 3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-1/2-9/16。 1×1/4"エクステンション:L100mm(R.210)。 1×1/4"スライドハンドル:R.120A。 1×1/4"ドライバーハンドル:R.236A。
用途ラチェットセット 質量(g)700
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

ソケットロックとクイックリリースシステム。 防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドルデザイン。
用途ラチェット 質量(g)90
1個
14,980 税込16,478
92日以内出荷

Rl.161ラチェット。R.120Aスライディングハンドル。J4763エクステンション(刻み付き)。R.209&R.215エクステンション55-150mm。111/4"ソケットR.E3/16"から9/16"。83SH.JP8AUインチ六角レンチセット。R.236A11/4"ドライバーハンドル。ビットPozidriv1、2&3、Phillips1、2&3、Slotted4.5&6.5、Hexagon3、4、5、6&7mm、Resitorx15、20、25、30&40。R.240A1/4"ジョイント。R.2351/4"ビットホルダー。フォームトレイ。
用途ラチェットセット 質量(g)1300
1個
95,980 税込105,578
8日以内出荷

交換可能な1/2"オスドライブ3/4"から1/2"カプラーリファレンスK.230B。
用途カプラー 質量(g)35 仕上サテンクローム
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

バイマテリアルエラストマーグリップ:耐摩耗性が高く、過酷な作業場の溶剤にも耐性があります。 SP95、SP98、ディーゼル燃料、アセトン、ブレーキフルード、スカイドロール、ジェットオイル、灯油。
用途ハンドル 質量(g)600
1個
13,980 税込15,378
欠品中

レンチを締め付け面と平行に保ち、締付け精度に貢献します。 Wrench:R.203DA、Foruseon:R.203DA。
用途スイベルハンドル 質量(g)20 寸法d(mm)22 寸法L(mm)45
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷

グリップを回せばギアが回転します。 早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。 ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。 回転ハンドル付き1×3/8"高速ラチェット:J.360。 15×3/8"メートル法6点ソケットJ.H7-8-9-10-11-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-30-22mm。 23/8"エクステンション:L125mm(J.210)-L250mm(J.215)。 1×3/8"ユニバーサルジョイント:J.240A。 1×3/8"スライドハンドル:J.120A。
用途ソケット 質量(kg)2.46 全長(mm)233 ギア数60T
1個
84,980 税込93,478
8日以内出荷

ラチェットハンドル モノタロウ 動画あり
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 送り角度(°)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライブサイズ = 1/2 インチ。ハンドルタイプ = T-ハンドル。ドライブ形状 = 正方型。全体長さ = 275 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。1/2インチラチェット用スライドハンドル. 1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドルです。ヘッドのブレーキがスライドシャフトを保持し、T字形又はL字形工具として使用できます。
1個
5,600 税込6,160
5日以内出荷

錆びにくいクローム仕上げ。人間工学に基づいたグリップで、快適な使い心地を維持。1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドル。耐久性の高いクロムバナジウム鋼を使用
用途ソケットレンチは、レンチの頭部にソケットを装着して使用するように設計されたレンチやラチェットの一種です。通常、ソケットレンチにはラチェット機構が装備されており、ボルトを回すたびにレンチを取り付けずに作業を続けることができます。ソケットレンチは一般に自動車整備士、エンジニア、建築者、DIY愛好家などの専門家によって使用されます 仕様●ドライブサイズ:1/2インチ●ハンドルタイプ:T-ハンドル●ドライブ形状:正方型●全体長さ:275mm●材質:クロームバナジウム鋼
1個
5,600 税込6,160
7日以内出荷

1個
12,730 税込14,003
7日以内出荷

快適で信頼性の高い、人間工学に基づいたバイマテリアルハンドル。 高品質の45歯ラチェットが高速ねじ込み、精度、強度、および製品寿命を向上させました。 3ポジションアクション:ねじ込み、ねじを緩め、ロックします。 6つの追加の25mmビット用のハンドル内のストレージ(付属していません)。 ACL.2A:ラチェットブレードホルダーハンドルはリバーシブル。 AMZ.E:1/4"六角リバーシブルブレード。 AMZ.S3.5-4:スロットヘッドリバーシブルブレード3.5-4mm。 AMZ.S5.5-6.5:スロットヘッドリバーシブルブレード5,5-6.5mm。 AMZ.P0-1:PhilipsリバーシブルブレードPH0-PH1。 AMZ.P2-3:PhilipsリバーシブルブレードPH2-PH3。 AMZ.D0-1:PozidrivリバーシブルブレードPZ0-PZ1。 AMZ.D2-3:PozidrivリバーシブルブレードPZ2-PZ3。 AMZ.H2.5:六角形のリバーシブルブレード2.5mm。 AMZ.H3:六角形のリバーシブルブレード3mm。 AMZ.H4:六角形のリバーシブルブレード4mm。 AMZ.H5:六角形のリバーシブルブレード5mm。 AMZ.H6:六角形のリバーシブルブレード6mm。 AMZ.X10-15:TorxリバーシブルブレードT10-T15。 AMZ.X20-25:TorxリバーシブルブレードT20-T25。 AMZ.X30-40:TorxリバーシブルブレードT30-T40。
用途ビットドライバー
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

Facomフレキシブルヘッドコンパクトラチェット Facom製のフレキシブルなヘッドが付いた、インチの小型ラチェット この業務用のラチェットは180 °傾斜が可能で、ボタン1つで位置をロックできます。 エクステンションバーと併用すれば、手の届きにくい場所でもラチェットを使用できます。また、締め付けたり、緩めたりする際にTハンドルとしても使用できます。 内容 小型フレキシブルラチェット エクステンション: 100 mm 特長と利点:180 °の小型ラチェットと柔軟な傾斜ヘッド、あらゆる位置でロック可能 60歯 エクステンションをTハンドルとして使用すれば、締め付けたり、緩めたりする際、大きな力をかけることができます。 小型で高精度 頑丈で使いやすさ抜群 互換品 Facom インチソケット / ビット 用途情報 家庭、ガレージ作業場、金属加工 / 木工作業員、自動車整備工、愛好家、DIYマニア / 専門家に適しています。
仕様●ハンドルタイプ:コンパクトラチェット●モデル:R.180●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:クロム●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:111-6727 アズワン品番68-4150-16
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

FAST:ラチェットドライバー機能 作業をスピードアップします。 強度:強度を高めるためのT字型レンチ。 コンパクト:ナノドライバー機能、狭い場所にも対応します。 人間工学に基づいたバイマテリアルハンドルで、快適で強力な締め付けを提供します。 高品質の45歯ラチェット=速度、ねじ込み、精度、強度、耐久性。 3つの位置のリング:ねじ込み、ねじを緩める チップの戻りトルクが非常に低い。 レセプタクルを有効にしたハンドル。 1/4"六角形ドライブ。
用途ビットドライバー 商品構成単品
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷

関連キーワード