カテゴリ

  • メカニカル部品(242)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(242)
  • 自動車純正部品(224)
  • 制御機器(182)
  • オフィス家具(115)
  • 油圧機器・油圧ホース(58)
  • 電気材料(48)
  • 防災用品(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 空調・電設資材(40)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 機構部品(31)
  • 作業工具(31)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 切削工具(28)
  • 事務用品(26)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • バイク部品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 建築金物(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 保管用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 厨房用品(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 医療(10)
  • 物流用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 自転車部品(9)
  • 研磨材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 防犯用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「fb3」の検索結果

関連キーワード
1,732件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードメーター (FB03) MAZDA(マツダ)スピードメーター (FB03)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (FB03) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (FB03)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ボルト (FB03) MAZDA(マツダ)ボルト (FB03)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
リングO (FB03) MAZDA(マツダ)リングO (FB03)MAZDA(マツダ)
239税込263
1個
翌々日出荷
シーリング トップ (FB03) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (FB03)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (FB03) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (FB03)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (FB03) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (FB03)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
マイクロフレックスベル TB-510FB3シリーズ 東京ベルマイクロフレックスベル TB-510FB3シリーズ東京ベル
649税込714
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB3~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB3~堀内機械
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
(MB025)フロント ハブシール FB3 三菱ふそう(MB025)フロント ハブシール FB3三菱ふそう
799税込879
1個
5日以内出荷
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB3~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB3~堀内機械
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
(MC997)CAB ASSY,SERVICE 91T DOM FB3 三菱ふそう(MC997)CAB ASSY,SERVICE 91T DOM FB3三菱ふそう
929,800税込1,022,780
1個
5日以内出荷
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ポイントメモビジネスパック ニチバンポイントメモビジネスパックニチバン(2件のレビュー)
929税込1,022
1箱
当日出荷から翌々日出荷
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 017
カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
フォルダーボックス 340 アイリスオーヤマフォルダーボックス 340アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
デスクの引き出し内やキャビネット内の書類整理に便利なA4サイズのファイル収納ボックスです。 底面を山切形状にすることでファイルや書類が溝に入り、倒れにくくなります。 2ヵ所のインデックススペースでデスクの引き出しやキャビネットの中でも認知がしやすくなります。 縦置きが可能で、キャビネット内でも使いやすく、机上のスペースも有効活用できます。
材質ポリプロピレン
筆型ブラシ TRUSCO筆型ブラシTRUSCO(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
用途長時間の研磨作業に最適。
六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジMYG(16件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
フォスナービット SK(新潟精機)フォスナービットSK(新潟精機)(38件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOXIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所SFB型 ステンレスブッシングオンダ製作所(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ベークノズル 共和化学工業所ベークノズル共和化学工業所
399税込439
1個
当日出荷
バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB]TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
メガネチェーン FB-3刺繍ベージュ パール(PEARL)メガネチェーン FB-3刺繍ベージュパール(PEARL)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
軽くて優しい肌触りの刺繍めがねチェーン レーヨン、キュプラ 77CM
クールトライフィルム 槌屋ヤッククールトライフィルム槌屋ヤック(7件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷から8日以内出荷
車内の日焼けを防ぐ。
紫外線カット98%
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(7件のレビュー)
499税込549
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅(カドミレス)
フランジユニット シミズ精工フランジユニットシミズ精工(21件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
表面処理(フランジ)ブラックオキサイド材質(フランジ)SPCC
空気圧シリンダ 10Z-3FB32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB32NParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
フレシスボックス サカエフレシスボックスサカエ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
付属品仕切板2枚付RoHS指令(10物質対応)対応
ドキュメントスタンド 発泡美人 A5 セキセイドキュメントスタンド 発泡美人 A5セキセイ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
デスク上に置いて書類を立てて収納できる、アコーディオン式の収納スタンド。オシャレなステッチ加工。ポケットを広げる際に便利な取っ手。便利なペンホルダー付。
用途領収書、保証書、取扱説明書等の分類・整理に最適サイズA5ヨコ材質(ポケット)PP、(インデックス)紙、バンド(鉄・ナイロン・ゴム )厚さ(mm)2材質(糸)ナイロン寸法(縦×横×奥行)(mm)178×245×約20~330(自在)材質(表紙)再生発泡PP
グランドフックTFB 水本機械製作所グランドフックTFB水本機械製作所(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
業務用グリスフィルター ヤマトヨ産業業務用グリスフィルターヤマトヨ産業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
交換型グリスフィルターでコスト削減!通気抵抗が少なく効率良く油をキャッチ!ダクト内の汚れを軽減します。ワンタッチで手間無く交換出来る優れもの!!
用途飲食店舗厨房内ダクトに取付ける交換型グリスフィルター材質ガラス長繊維、特殊難燃剤
スパイラル用Uバンド 昭和コーポレーションスパイラル用Uバンド昭和コーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
木割れ防止ビス ミニ 若井産業木割れ防止ビス ミニ若井産業(7件のレビュー)
889税込978
1パック(185本)ほか
当日出荷
特殊先端形状が木割れを軽減します。
ねじの呼びM2.2頭径(mm)4
ラベル,コ-シヨン 3FB-2415E-03 YAMAHA(ヤマハ)ラベル,コ-シヨン 3FB-2415E-03YAMAHA(ヤマハ)
359税込395
1個
3日以内出荷
チェックバルブ C/CFシリーズ IBSチェックバルブ C/CFシリーズIBS(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
使用圧力範囲(MPa)真空~4.9タイプ汎用型ポート数2耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
グランドフックB型 TRUSCOグランドフックB型TRUSCO(1件のレビュー)
909税込1,000
1袋(2個)
当日出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)マックステル(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻(30m)
当日出荷
2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
ケーブルS-5CFBホワイトグレー
関連キーワード
...