6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
389 税込428
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)




大生工業熱交換器 FCF
固定管板式なのでチューブ側の清掃が容易です。油の汚れは少ないが、冷却水は汚れが多く、チューブ側を多く洗浄する場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質(冷却管)C1220T タイプ固定管板式 管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ) 最高使用圧力(MPa)1.0 適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水 取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
1台
89,980 税込98,978
36日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/m2以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常 2~4 倍の高いせん断力に耐えられます。プレス工程におけるシートメタルの処理等におけるややドーム状の滑らかな面にこのモデルは適しています。サクションカップは、薄いワークが変形するのを防ぐサポートクリート付きです。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。
材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色) 使用温度範囲(℃)10~50
1個
4,898 税込5,388
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

関連キーワード