形状ストレート
接続方式管フランジ
ハンドル形状丸形
クラス5K
色ブラック
仕様FCM-5A用ハンガーPP樹脂成型品
質量(kg)0.1
アズワン品番64-7272-46
1脚
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
シャンク径ストレートシャンクタイプ
仕様FCM-5A用ヘッドレストPP樹脂成型品・ウレタンフォーム・布
質量(kg)0.7
アズワン品番64-7272-49
1脚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
切れ味と強靱さを兼ね備えたソリッドエンドミルに匹敵するスローアウェイエンドミルカッタ。ホルダ一体型でさらに剛性・精度アップ。溝加工、側面加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途適合被削材:アルミニウム
寸法(mm)ノーズR:0.4
インサートホルダFCM型
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。欠損や熱亀裂に強く、断続切削もOKです。
用途被削材:鋼
インサートホルダFCM型
適合被削材種鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:68120-29F10-FCM
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途適合被削材:鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
RoHS指令(10物質対応)対応
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
仕様スローアウェイチップ
RoHS指令(10物質対応)対応
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途有効切れ刃長:9。ノーズR:0.4
トラスコ品番398-4324
寸法(mm)ノーズR:0.4
切刃長さ(mm)9
インサートホルダFCM型
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種ステンレス鋼
有効刃長(mm)切れ刃:9
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
RoHS指令(10物質対応)対応
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途有効切れ刃長:9。ノーズR:0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途有効切れ刃長:11。ノーズR:0.4
寸法(mm)ノーズR:0.4
切刃長さ(mm)11
インサートホルダFCM型
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種ステンレス鋼
有効刃長(mm)切れ刃:11
仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子
長さ(mm)152.4
幅(mm)101.6
奥行(mm)49
定格電力(W)400
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)80→275ac
出力電流(A)16.6
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
最低温度(℃)-10
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FCMシリーズ(普通溶断) O5.2x20mm。ガラス管包装ヒューズ(リード付)
仕様●定格電流:3.15A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-767
アズワン品番65-8094-89
1袋(10個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子
長さ(mm)152.4
幅(mm)101.6
質量(g)800
奥行(mm)49
定格電力(W)400
出力電圧(V)36dc
入力電圧(V)80→275ac
出力電流(A)11.1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FCMシリーズ(普通溶断) O5.2x20mm。ガラス管包装ヒューズ(リード付)
仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-761
形状リード線付き
全長(mm)20
直径(Φmm)5.2
材質(本体)ガラス
品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)2
コード353-761
アズワン品番65-8080-44
溶断速度M
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子
長さ(mm)152.4
幅(mm)101.6
質量(g)800
奥行(mm)49
定格電力(W)400
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)80→275ac
出力電流(A)33.3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途有効切れ刃長:11。ノーズR:0.4
寸法(mm)ノーズR:0.4
切刃長さ(mm)11
インサートホルダFCM型
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種プリハードン鋼
有効刃長(mm)切れ刃:11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途有効切れ刃長:11。ノーズR:0.4
仕様スローアウェイチップ
トラスコ品番537-7654
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 250.0 V ac動作温度 Max = +85℃メス、 1/2 20 unf 、 3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
種別3枚組
EBM品番778200
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
Protection sticker (2 pcs.) FC-M8200
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途有効切れ刃長:11。ノーズR:0.2
仕様スローアウェイチップ
トラスコ品番538-7241
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途有効切れ刃長:9。ノーズR:0.2
仕様スローアウェイチップ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ