フロッピーを1枚ずつ個別に保管・収納。
適合フロッピーディスク
収納枚数(枚)10
材質P.S(ポリスチレン)
色クリアー
質量(g)24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×99×9
1式(10枚)
¥709
税込¥780
当日出荷
カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。
3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。
アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
付属品取扱説明書
質量(g)約60
ポート数アップストリーム(パソコン側)/1ポート ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×61.6×16
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo 【ピクチャーカード】xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ 【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
スロット5個
ケーブル長(cm)約30 ※コネクタ除く
インターフェイスUSB2.0/1.1
供給電流(mA)3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
コミック、ビデオ、DVD、CD、BDの整理に!ベッド下やクローゼット収納に最適!透明のフタでタイトルや中身が見えます。仕切板付。
収納数BIGコミック誌約14冊(厚さ1.9cm目安)、普通コミック誌約19冊(厚さ1.4cm目安)、文庫本約22冊(厚さ1.2cm目安)、ゲームソフト約18枚(厚さ1.5cm目安)、CD約26枚(厚さ1cm目安)、ビデオ約10本、DVD約18枚(厚さ1.5cm目安)、BD約24枚(厚さ1.1cm目安)
材質フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール
幅(cm)32.3
長さ(cm)22.4
高さ(cm)15.8
中身が見えて使いやすくなっています。十分な内部スペースで収納力は抜群です。
タイプ中皿なし
CDにピッタリサイズの収納ボックスです。
奥行が約35cmなので、カラーボックスやメタルラックへの収納に最適です。
蓋は下から上へ止めるバックルになっているので、持ち上げた時に外れにくい仕様になっています。
収納物を固定することができる仕切りが付いています。
付属品仕切り金具1個
トラスコ品番412-8818
材質ポリプロピレン(PP)
色クリア
質量(g)426
収納枚数(枚)28
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)129×303×148
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)164×353×155
収納の目安CD最大28枚(CDサイズ43×125×10.5mmの場合)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)164×353×155
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)129×303×148
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
卓上カレンダーケース。正方形タイプ。ケースが小さいのでデスク回りをすっきりさせます。立てる時はカバーを開けるだけのシンプルな構造。透明度が高くカレンダー本文をより際立たせます。
用途「貰って嬉しいノベルティグッズ」として、人気の卓上のカレンダーです。 しかし電子化が進む昨今、デスク回りのスケジュール管理には「すぐに見れる」卓上カレンダーが一番です。 貰って嬉しい・配布して喜ばれるノベルティーは間違いなくお客様の満足度に繋がります。
材質ポリスチレン製
質量(g)33.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)99×99×8
適合サイズOサイズ(91×94)
色(本体)透明
収納枚数(枚)14~15(マットコート135k)
1箱(100個)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
用途CDやゲームソフトの整理に。仕切板付。
収納枚数CD約31枚(厚さ1cm目安)、ゲームソフト約20枚(厚さ1.5cm目安)
材質フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール
幅(cm)37
長さ(cm)18.6
高さ(cm)14
主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
インターフェイスUSB2.0
対応メディア【SDカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC別途専用アダプタ必要【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro別途専用アダプタ必要【メモリースティック】MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)、PSP(R)用MSDuo別途専用アダプタ必要【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ
ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く)
質量(g)約35
コネクタ形状USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×35×13(ケーブルを除く)
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480
スロット4
収納枚数(枚)30
仕様仕切板L1枚付
材質本体・引出し・パーティション/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)
色ホワイト
質量(g)942
幅(cm)35
長さ(cm)17.3
高さ(cm)18.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)173×350×182
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)138×325×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
大容量収納でCDをコンパクトに整理!透明仕切版が付いて、CDの倒れを防ぎます。
材質フタ・本体/ポリプロピレン 仕切板/ハイインパクトスチロール
色ブラウン
幅(cm)37.5
長さ(cm)17
こんなお得な商品も!

プラスチックスプーン 単袋入
モノタロウ
¥499
税込¥549
定番のカトラリーです。スプーンやフォークなど、サイズや包装形態でお選びください。
材質ポリスチレン
包装形態単袋
適合車種HONDA CB 750 F2 CB 750 FC CB 750 FD CB 900 F2 (1981-1984) CB 900 FC (1981-1984) CB 900 FD (1981-1984)
1個
¥54,980
税込¥60,478
36日以内出荷
カッターナイフやドライバーなどのツール入れに最適です。中身が一目でわかるクリアータイプです。
付属品可変仕切板1枚
トラスコ品番402-8767
材質ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)
質量(kg)0.463
色クリア
材質(本体)PP
質量(g)463
タイプ中皿なし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×153×119
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×180×126
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

デザートスプーン 単袋入
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
使い捨てプラスチックスプーンです。1本1本が個包装されており、衛生的です。
材質ポリスチレン
包装形態単袋
長辺(mm)100
メーカー商品コード643007
RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種HONDA CB 750 F2 CB 750 FC CB 750 FD CB 900 F2 (1981-1984) CB 900 FC (1981-1984) CB 900 FD (1981-1984)
1個
¥97,980
税込¥107,778
36日以内出荷
こんなお得な商品も!

プラスチックフォーク 単袋入
モノタロウ
¥589
税込¥648
使い捨てフォークです。1本1本が個包装されており、衛生的です。
材質ポリスチレン
包装形態単袋
長辺(mm)140
メーカー商品コード635110
こんなお得な商品も!

プラスチックフォーク 単袋入
モノタロウ
¥589
税込¥648
定番のカトラリーです。スプーンやフォークなど、サイズや包装形態でお選びください。
材質ポリスチレン
包装形態単袋
長さ(mm)160
こんなお得な商品も!

プラスチックスプーン 単袋入
モノタロウ
¥499
税込¥549
材質ポリスチレン
包装形態バラ
定番のカトラリーです。スプーンやフォークなど、サイズや包装形態でお選びください。
材質ポリスチレン
包装形態バラ
長さ(mm)160
積み重ねは3段までOK(1段あたり4kgまで)。奥行き45cmのラックにピッタリ収まるサイズ。ベットの下の収納にも便利です。吊り下げ式の底面がフラットな便利な仕切板付きです。CDやDVDをまとめて収納、重ねてスッキリ便利
収納数目安(約)・音楽CD(普通サイズ/約143×125×10mm):38枚・映画DVD(ソフトケース/約141×190×14mm):18枚・ゲームソフト(ソフトケース/約135×196×15mm):16枚
質量(kg)0.63
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×172×163
収納枚数(枚)38(CD)
有効内寸法(mm)W393×D125×H147
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×172×163
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)393×125×147
特許製法で生みその風味そのままの顆粒みそに具材を合わせた長ねぎのみそ汁です。
原材料顆粒みそ(国内製造)(米みそ、かつお節粉末、酵母エキス粉末、かつおエキス、昆布粉末)、ねぎ、油あげ、わかめ/凝固剤、(一部に大豆を含む)
栄養成分(1食当たり)エネルギー(kcal):33
1ケース(80個)
¥7,998
税込¥8,638
5日以内出荷
Define 7 Compactは同社のDefine 7をベースにしたコンパクトミドルタワーケースで、コンパクト故の冷却効率の高さを持たせつつ、小型化に依る組み立て易さ・メンテナンス性を損なわない様に両立して設計されています。トップパネルを交換して静音と冷却の両方に対応可能で、1つのケースで様々なパーツ構成や運用方法に対応可能です。
色ブラック
拡張スロット数7
ケース形状ミドルタワー
対応マザーボードATX、microATX、Mini-ITX
電源ATX(ドライブケージ及び前面ファン搭載時:最大200mm)
寸法(mm)対応グラフィックボード:最大360(前面ファン非搭載時)
全高(mm)対応CPUクーラー:169
ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2
付属品前面:140mmファン×1(Dynamic X2 GP-14)、背面:120mmファン×1(Dynamic X2 GP-12)
I/OポートUSB 3.1 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×2、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×474×427
質量(kg)8.61
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用。基本性能を重視したベーシックモデル。最小水分表示0.01%、質量表示5mg。オートテアー機構でドリフト軽減。自動停止と時間停止、2種の測定モード。
仕様●最小表示桁:水分・固形分:0.1%または0.01%(切替)質量:0.005g●試料皿:ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●熱源:280W×2 オーガニックカーボンヒーター
付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚)、電源コード、取扱説明書
寸法(mm)222×360×196
質量(kg)3.2
測定範囲0~100%(ウエットベース・固形分)0~500%(ドライベース)
電源(V)AC100-120/AC220-240(50/60Hz)
測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
表示方式バックライト付 LCD(96×40mm)
試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェース
繰返し性(標準偏差)試料質量5g以上 0.1%(メーカー規定の測定条件および標準試料による)
測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)
温度設定範囲(℃)30~180(1間隔)
アズワン品番64-8873-59
1台
¥197,800
税込¥217,580
翌々日出荷
食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用。赤外線水分計の中位モデル。最小水分表示0.01%、質量表示1mg。乾燥効率の良い赤外線クオーツヒータを採用。6種の測定モード。
仕様●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g●試料皿:SUS製(直径130mm、深さ13mm)●測定条件保存:10種●熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)
付属品予備試料皿、アルミシート他
寸法(mm)220×415×190
質量(kg)4.5
測定範囲0~100% (ウエットベース・固形分)、0~500% (ドライベース)
電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大900
測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
再現性標準偏差:試料質量5g以上 0.05%(含水率) 試料質量10g以上 0.02%(含水率)(メーカー規定の測定条件および標準試料による)
表示方式バックライト付LCD (137×43mm)
試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェース
データメモリ100データ
測定モード自動停止モード、時間停止モード、急速乾燥モード、緩速乾燥モード、ステップ乾燥モード、予測(比較)測定モード
温度設定範囲(℃)30~180(1間隔)
アズワン品番64-8873-60
1台
¥357,800
税込¥393,580
33日以内出荷
定番のカトラリーです。
材質ポリスチレン
包装形態バラ
長さ(mm)160
仕様●フラックスディスペンサー【FD-5015】用筆先(白)●入数:1個●ケース入数:1箱(40個入)※1個あたりの価格です。
アズワン品番65-9229-36
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
高密度密閉型FDB採用120mmファン、防振ラバー付き
高寿命な高密度密閉型FDB採用
高精度密閉型FDBとは
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用し、オイルの揮発や漏れを最低限に抑え高い保持能力を実現
200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用
衝撃吸収ラバーパッドを採用し、振動吸収性やファンの安定性に優れます
ロングケーブル仕様
長過ぎず短過ぎない、汎用性の高い50cmのケーブル長としました
リブ無し
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブなし
付属品変換ケーブル(ファン用3ピン→ペリフェラル4ピン)、取付ネジ
寸法(mm)120×120×厚さ27
定格電圧DC12V
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
本体質量(g)約135
定格電流(A)0.13
最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05
接続4ピン接続
風量16.6 ~ 51.17 CFM
回転数300 ~ 1200 ±10% rpm
寿命MTTF 12万
ケーブル長(cm)約50
RoHS指令(10物質対応)対応
静圧(Pa)0.75 ~ 10.3
標準ノイズ(dB)4.0 ~ 24.9
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
FD15は、「FD5」の後継となるダイナミックドライバー搭載インイヤーモニター型イヤホンです。新開発の13.8mm径のダイナミックドライバーを搭載し、マグナリウム(マグネシウム-アルミニウム合金)製のダイヤフラムを新たに採用しました。 磁束密度1.5テスラの強力マグネットと新たな特許技術により、効果的なダイヤフラム制御を可能にした最新モデルです。
付属品プラグ交換式銀MMCXケーブル、交換可能型音導管(赤・黒) ※黒を装着済み、HS18イヤーチップ3ペア(S/M/L)、フォームイヤーチップ2ペア(M)、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L) ※Mサイズを装着済み、ボーカル重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、3.5mm/4.4mm交換式プラグ、MMCXアシストツール、クリーニングブラシ、イヤホン収納ケース(HB11)、クイックスタートガイド
質量(g)片側:約12(ケーブル除く)
ケーブル長(m)約1.2
感度112dB/mW@1kHz
周波数特性10Hz~40kHz
ケーブルMMCX単結晶銅線、銀メッキ単結晶銅線混合480芯ケーブル
インピーダンス(Ω)32@1kHz
ドライバ種類13.8mm径ダイナミックドライバー1基
イヤホン形状インイヤーモニター型イヤホン
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1
適合機種HP 15-fd1000 シリーズ 2024年版
材質バッグ:ウレタンフォーム
質量(g)バッグ:約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約385×290×20
対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)
特性フィルム:反射防止
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約360×280
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●フィルムサイズ:14インチ 解像度(2240×1400)●フィルム特性:反射防止
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種HP OmniBook Ultra 14-fd0000シリーズ 2024年版
質量(g)バッグ:約245
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約380×265×25
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約380×270×25
寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約360×250
素材バッグ:ポリエステル(防水)
対応インチサイズ14インチ
特性耐衝撃、防水、撥水
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約340×235
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅
寸法(mm)60
ケース形状FD型
精度±1.6%F.S
接続ねじG1/4B
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ