パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
幅(mm)40
奥行(mm)36.5
保護等級IP67
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
種類丸型ガラリ
材質本体・ダンパー羽根/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類U型フード付ガラリ
材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ナガイレーベンが作った最上級の診察衣です。
仕立て、シルエット、着心地の良さ、形態安定性までも至高の一着です。
色ホワイト
素材綿85%、ポリエステル15%形態安定加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕上HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
最高品位の仕立て、シルエット、着心地。
すべてがドクターの尊厳にふさわしい。
モダンな雰囲気を持った最上級のジャケットです。
信頼感を感じさせるクオリティを備えたナガイレーベンの自信作です。
色ホワイト
素材綿85%、ポリエステル15%形態安定加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根/NSS442M3、金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類W型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類UL型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根/SUS304、温度ヒューズ/銅
仕上MG(メタリックグレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類UL型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・フード/SUS304、温度ヒューズ/銅
仕上MG(メタリックグレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類M型フード付ガラリ
仕様【金網(メッシュ)】3
RoHS指令(10物質対応)対応
種類U型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類M型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種類コネクタ
シリーズFD
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
併用可能製品D-subコネクタ
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
材質本体、ダンパー羽根/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304温度ヒューズ/銅製
RoHS指令(10物質対応)対応
種類U型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/NSS442M3、金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
種類U型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
本体質量(kg)2.4(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
アーム長さ(mm)1000
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
液切れ検出ファイバ FD-BEF - パナソニック
RoHS指令(10物質対応)対応
ナガイレーベンが作った最上級の診察衣です。
仕立て、シルエット、着心地の良さ、形態安定性までも至高の一着です。
色ホワイト
素材綿85%、ポリエステル15%形態安定加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)対応
ナガイレーベンが作った最上級の診察衣です。
仕立て、シルエット、着心地の良さ、形態安定性までも至高の一着です。
色ホワイト
素材綿85%、ポリエステル15%形態安定加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ