光ファイバプラスチック
応答時間25μs
高さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
幅(mm)40
奥行(mm)36.5
保護等級IP67
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
歩行者、作業者からのケーブル保護に。ケーブルによる転倒防止に。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質再生ゴム
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG
適合材アルミ合金
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG
適合材アルミ合金
HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
材質超硬MG
適合材アルミ合金
HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
材質超硬MG
適合材アルミ合金
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
形状RD
従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG
表面処理DLCコート
適合材アルミ合金・銅・真鍮
材質S45C
表面処理黒染
種別取り付け穴加工ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
材質S45C
表面処理黒染
種別取り付け穴加工ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG
適合材アルミ合金
従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG
表面処理DLCコート
適合材アルミ合金・銅・真鍮
両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
材質S45C相当
表面処理黒染
種別取付穴加工ラック
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
歯面硬度95HRB以下
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG
適合材アルミ合金
電動機に低騒音全閉外扇形電動機(三相機種のみ)を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
極数2極
形式全閉外扇形
フランジ特殊フランジ
運転方式SQD
取扱液清水・上澄水 0~40℃
ケーシングFC200
保護方式IP44(屋外)
効率標準効率:IE3(プレミアム効率)
相三相
主な適合純正品番57110-MKF-D61
主な適合車種(ホンダ)CBR1000RR
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
主な適合純正品番51500-MKF-D61
主な適合車種(ホンダ)CBR1000RR
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
主な適合純正品番45220-MKF-D61
主な適合車種(ホンダ)CBR1000RR
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
主な適合純正品番45127-MKF-D61
主な適合車種(ホンダ)CBR1000RR
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
主な適合純正品番30430-MKF-D61
主な適合車種(ホンダ)CBR1000RR
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
主な適合純正品番06455-MKF-D61
主な適合車種(ホンダ)CBR1000RR
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG
表面処理DLCコート
適合材アルミ合金・銅・真鍮
1個
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
主な適合純正品番36390-MKF-D61
主な適合車種(ホンダ)CBR1000RR
1個
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
主な適合純正品番35010-MKF-D61
主な適合車種(ホンダ)CBR1000RR
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
主な適合純正品番17620-MKF-D61
主な適合車種(ホンダ)CBR1000RR
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
主な適合純正品番17500-MKF-D61
主な適合車種(ホンダ)CBR1000RR
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ