適合発電式自動水洗用バックアップ
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
電圧(V)3
適合品番AWU-506RAML、AWU-507RL、AWU-506RAMP、AWU-507RP、AWU-506RL、AWU-807RAML、AWU-506RP、AWU-807RAMP、AWU-507RAML、AWU-807RL、AWU-507RAMP、AWU-807RP、GAWU-506RAML、GAWU-507RL、GAWU-506RAMP、GAWU-507RP、GAWU-506RL、GAWU-807RAML、GAWU-506RP、GAWU-807RAMP、GAWU-507RAML、GAWU-807RL、GAWU-507RAMP、GAWU-807RP、AMU-131SM、AMU-132SM、AWU 807RAM、U-A51MP
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。
アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
種類リチウム電池
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電圧(V)(初期)3
バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種設定なし
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
電圧(V)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。
また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
PG-100シリーズ用
仕様●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li)
電圧(V)DC3.6
主な用途●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサ
アズワン品番62-6257-71
特性●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ
種類塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ
適合機種CSシリーズ専用
電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池
種別二酸化マンガンリチウム一次電池
種類二酸化マンガンリチウム一次電池
電圧(V)(初期)3.0
Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。
プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。
用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。)
公称容量(mAh)1700
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アズワン品番1-6236-05
適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG
種別リチウム電池
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
関連キーワード