29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。 ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。 容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。
材質FEP(フッ素樹脂) 耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
1枚
30,789 税込33,868
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)1150 長さ(m)1 耐熱性 連続使用温度(℃)200 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)270 耐候性
1巻
3,910 税込4,301
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FEP粘着シートフィルム
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
1枚
27,400 税込30,140
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
用途栽培室のカバー、電線被覆など。 寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000 材質FEP 連続使用温度(℃)-240~200 適合流体酸・アルカリなど
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)210×297 サイズA4 耐熱性 連続使用温度(℃)200 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)270 耐候性
1袋(10枚)
6,890 税込7,579
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)1150 長さ(m)10 耐熱性 連続使用温度(℃)200 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)270 耐候性
1巻
26,700 税込29,370
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FEP 粘着シートフィルム
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
本体寸法1×5m 厚さ100μm
1枚
178,300 税込196,130
10日以内出荷

フロンケミカルPTFEPFAフィルム
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
用途複雑な形状物の熱溶融成形。 材質PFA 寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000 連続使用温度(℃)-253~260 適合流体酸・アルカリなど テープ長さ(mm)1000
1枚
9,198 税込10,118
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE粘着シート
FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。
用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。 寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000 耐熱温度(℃)80 材質FEP/アクリル 適合流体酸・アルカリなど
1枚
62,980 税込69,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質PTFE 耐熱温度(℃)250 融点(℃)327 関連資料特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FEP フィルム 100F 100μm
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150 厚さ(μm)100 連続使用温度(℃)-240~+200 融点(℃)260~280 半透明
1巻
19,900 税込21,890
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フロンケミカルFEP粘着シートフィルム
FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。容易にカッターで切断でき、貼ることができます。
用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天板の耐薬品用カバーなど。 トラスコ品番391-6618 材質フッ素樹脂(FEP)、アクリル 長さ(mm)1000 幅(mm)1130 厚さ(μm)50 耐熱温度(℃)80MAX
1枚
34,980 税込38,478
翌日出荷

耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けることに成功したフイルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、耐食・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付で容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットしてお使いいただけます。
1枚
26,980 税込29,678
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FEP フィルム 50F 50μm
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150 厚さ(μm)50 連続使用温度(℃)-240~200 融点(℃)260~280 半透明
1巻
10,200 税込11,220
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FEP フィルム 25F 25μm
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150 厚さ(μm)25 連続使用温度(℃)-240~+200 融点(℃)260~280 半透明
1巻
7,590 税込8,349
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋でFEP製です。耐薬品性を求めるサンプルの袋としてや各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。FEP製は耐熱温度+200℃、厚さ0.12mmで重量物用に適しています。素材的に柔軟性がないため、密封する際はCクランプキットの併用をお勧めします。
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食耐薬品性に優れたFEPシートの片面に、粘着材を付けることに成功したフィルムです。カッターで容易に切断できるので、ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに貼ることで、耐食耐薬品性を飛躍的に向上させます。
1枚
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm)100
1巻
30,980 税込34,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.7t厚みシートです。材質はFEPとPFAの2種類です。 反りは発生します。
幅(mm)200 長さ(mm)200 厚さ(mm)0.7 公差-0.+30 厚さ公差(mm)±0.12 寸法(mm)200×200
1巻
13,900 税込15,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
1個
29,997 税込32,997
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TF粘着フィルム VF-81
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
1個
36,234 税込39,857
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がフッ素樹脂粘着シートと同じ厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
TGK品番0007186111 サイズ(cm)幅63.5×450のロール式 耐熱温度(℃)+10~204 アズワン品番62-6248-71
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋。 耐薬品性を求めるサンプルの袋として各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。 FEP製は重量物用に適しています。
材質FEP製 厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)200
1枚
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量のうえ、回転部・摺動部がないため低消費電力(3W)・低騒音です。 吐出量の調節が簡単(電圧、周波数での調節)です。 吐出側を絞ってもモーターポンプのような焼き付きの心配がありません。 周波数を可変させることでポンプの流量制御が容易に可能です(駆動電源)。
1個
20,400 税込22,440
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)