ロテックスRO125FEQ用サンディングパッドです。
FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。
マジック式です。
工具無しで交換できます。
用途粗・仕上げサンディング用
トラスコ品番760-1883
寸法(mm)125
質量(g)142
タイプマジック式
基材プラスティック
FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
乾湿両用掃除機としても使用できます。
ホースに帯電防止処理付です。
工具のON/OFFに合わせて集じん機を連動させることができます。
集塵容量(L)36
幅(mm)365
高さ(mm)596
奥行(mm)630
消費電力(W)1200
騒音値(dB)71
最大風量(m3/min)3.9
最大真空圧(kPa)24
FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。
マジック式です。
工具無しで交換できます。
用途仕上げサンディング用
トラスコ品番760-1891
適合機種ロテックスRO125FEQ
質量(g)134
タイプマジック式
基材プラスティック
パッド寸法(mm)125
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。
積み重ねて固定ができます。
連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。
正面の取手は手前に引っ張る際に便利です。
FESTOOL集塵機の上にも固定できます。
重ねたままでも下段の蓋を開けることができます。
用途収納ケースに。
材質ABS樹脂
耐荷重(kg)20
抜群のバランスと研磨力です。
FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ
全長(mm)230
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)150
ホース取付口FESTOOL専用ホース
排気方向後方
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適
粒度1500
基材フィルム
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適
基材紙
集塵容量(L)3.5
トラスコ品番836-9842
適合機種CTL SYS
材質布
質量(g)434
品名集じんフィルターバッグ
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。
左右に開くツールボックスです。
2点固定式で重ねられます。
トラスコ品番760-2634
質量(kg)2.5
材質(本体)プラスチック
外寸法・幅(mm)396
外寸法・高さ(mm)167
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)396×296×167
外寸法・奥行(mm)296
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)4.2
最大締付トルク(N・m)40
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1500、低速:0~450
充電時間(分)70
付属品電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入り
トラスコ品番760-2804
質量(kg)1.6
FESTOOLのCTL集じん機に搭載して、工具や作業に必要な資材をスマートに収納でき作業性を大幅に改善できます。
仕様【塔載可能集じん機】CTLMIDI/22/26/33/36/44/48/55
トラスコ品番760-2448
セット内容棚、回転トレイ、ホースフック、工具フック、吊り下げフック(長さ125mm)6本、システナードック
材質アルミ・鉄・プラスティック
幅(mm)1050
質量(kg)10.2
高さ(mm)545~785
奥行(mm)362
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
付属品充電器、5.2Ahバッテリー×1個、補助ハンドル、デプスストップ、システナー2入り
トラスコ品番760-2839
質量(kg)2.38
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100
チャックSDSプラスシャンク
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)70
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
ワンタッチクランプです
作業中のワークピース固定やMFT/3の穴やサイドレールの溝、FESTOOLガイドレールの溝に使用すると大変便利で、作業時間が大幅に短縮できます。
用途木工作業用
クランプ幅(mm)160
トラスコ品番760-1867
質量(g)575
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
集塵機に接続して使います。
マジックパッド式です。
別購入のサンドペーパーは、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングや、クリアコート(特にVOC)に
付属品バイパスアダプター
幅(mm)80
高さ(mm)65
基材プラスチック
FESTOOL集じん機用セルフクリーン集じんフィルターバックです。
補集率が高くコンテナ内部を汚さず、廃棄時の不快感を大幅に軽減します。
高い補集率はJメインフィルターやモーター内部への粉じん流入を抑え、メインフィルターやモーターを保護し、高いメンテナンス性と長寿命を実現します。
内部のじんを自動的に落とし、吸引力の減退を抑制します。
材質布
丸棒を固定させるのに最適です。
Φ35~60mmの丸棒の固定。
用途FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
トラスコ品番229-8272
質量(kg)0.188
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ダボや平ダボ(ビスケット)の代わりに6種類のドミノチップを使い分け、ほぞ組み、留継ぎ、フラッシュ家具の組み立てなどにも対応。振り子運動により、カッターが切り屑を書き出します。FESTOOLの集塵機CTLシリーズを接続することで、95%の粉塵を吸引します。アクセサリーを使って多様に、正確に、作業効率がアップ。収納ケース:システナーが付属しております。マイター加工:0°~90°の間で角度を任意に設定できます。正確な位置取り:透明な窓からケガキ線を確認して目盛に合わせることにより正確な位置取り、精度の高い加工ができます。ドミノホール加工幅の設定:溝加工幅は3段階に設定できます。加工深さの調整:レバーで早く、正確に5段階の加工深さの調整が簡単にできます。任意の高さ設定:スケールを使い、正確にドミノホールの高さ設定が可能です。加工材厚さ設定スライダー:板厚(16・20・22・25・28・36・40mm)の中心に溝位置を設定。位置決めストッパーラッチ:早く、正確に材料の側面から位置決めをし、ドミノホールを加工できます。精密なテクノロジー:安定した正確なルーター加工を可能にする高品質・徹底した内部構造です。特許取得の振り子運動:一定の振り子運動により、ドミノホール加工が素早く、確実に仕上がります。キックバックの恐れがありません。
質量(kg)3.2
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)400
回転数(min-1[r.p.m])27500
深さ(mm)最大ホール:28
最大幅(mm)ホール:23+ドミノカッター径
梱包内容ドミノカッターD5、パラレルサイドフェンス、ドミノカッター交換用スパナ、システナー(SYS3 M187)、取扱説明書
接続口径(Φmm)27(集塵機との)
対応径(Φmm)ドミノカッター:4、5、6、8、10
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
D80mm用ポリッシングパッドです。
用途ポリッシング用
トラスコ品番760-1808
適合機種RAP80.02/RAP150
質量(g)84
基材プラスティック
パッド寸法(mm)70
1枚
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
FESTOOLホースD36・D27用清掃用ブラシノズルです。
トラスコ品番760-1778
適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI
材質プラスチック
直径(Φmm)70
質量(g)85
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
D90mm用、穴無しサンドペーパーです。マジック式です。
用途プラスティック。人口大理石などの鉱物材。ハイグロスペイント。
粒度500、S500
トラスコ品番824-5784
材質基材:ニット地+スポンジ
色グレー
質量(g)90
基材布
外径(mm)90
2018年トラスコ掲載ページ5 0299
1セット(15枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
100~205mmの間で連続した等間隔の加工ができます
材料の端からドミノホールセンター位置を100~205mmに簡単に設定できます
用途FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
トラスコ品番229-8270
質量(kg)0.216
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
マジック式です。
用途コーナー・湾曲部サンディング用
厚さ(mm)15
トラスコ品番760-1905
適合機種571785
質量(g)62
タイプマジック式
基材スポンジ
パッド寸法(mm)120
細い角材などの加工の際、材料をしっかり挟み安定させることができます
22~70mmまでの材料を固定できます
用途FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
トラスコ品番229-8271
質量(kg)0.227
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
作業をサポートしてくれる便利商品です。
集じん機と接続して使います。
治具やワークピースの仮固定ができます。
用途作業時の仮固定サポート
適合厚さ50mm、重さ3kg(平面)まで
トラスコ品番760-2651
適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI
材質プラスチック
幅(mm)80
高さ(mm)50
質量(g)351
奥行(mm)130
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
付属の木製仕切りにハンドドライバーなどのツール類を効率よく収納できるシステナーです。木製仕切りはケースから取り出すことができ、必要なものが見やすく作業効率アップにつながります。システナー同士を積み重ねて固定ができます。新型T-LOC方式の操作は簡単でフタの開閉、スタッキング時の固定がワンアクションでできます。システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。
トラスコ品番602-4756
材質プラスチック
耐荷重(kg)20
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)396×296×337
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)389×275×296
最大荷重(kg)32.4
1個
¥47,980
税込¥52,778
19日以内出荷
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。
積み重ねて固定ができます。
連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。
上部のハンドルは折りたたむことができます。
用途収納ケース用。
トラスコ品番348-1631
材質ABS樹脂
質量(kg)1.819
耐荷重(kg)20
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)396×296×237
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)21.4
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
スプリンターガードでよりファインカットができます。
用途ファインカット用
トラスコ品番760-1832
適合機種561439
材質プラスチック
質量(g)162
1セット(5個)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
FESTOOLドリルドライバー用アタッチメントです。
隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業ができます。
セントロテック式で着脱が簡単です。
用途隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業
仕様セントロテック式
トラスコ品番760-1824
適合機種564529、564530
質量(g)389
1個
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
FESTOOL集じん機用、電源コード内蔵集じんホースです。帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
仕様帯電防止機能付
トラスコ品番138-5199
適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI
長さ(mm)3.5m
材質/仕上耐電防止機能付プラスチック
質量(kg)2
1本
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
FESTOOL集じん機と共に使います。
帯電防止素材で冬季の静電気ショックを抑制します。
FESTOOL集じん機用、2分岐パーツです。
仕様2分岐パーツ、フタ付
トラスコ品番760-1786
適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI
材質プラスチック
質量(g)294
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業。
電圧(V)18
ストローク数(min-1)1000~3800
ストローク(mm)26
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)アルミニウム20
切断能力(mm)木材120
付属品充電器、電池パック、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2
トラスコ品番159-4701
質量(kg)3.1
バッテリー電圧(V)18
1台
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
ノンシリコンコンパウンドです。1ステップシーリング入りコンパウンドです。
用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。
容量500ml
2018年トラスコ掲載ページ5 0299
スプリンターガードでよりファインカットができます。
用途ファインカット用
トラスコ品番760-2596
適合機種561554・561737J・561737
材質プラスチック
質量(g)80
1セット(5個)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ