寸法(mm)飛出寸法:200以上
寸法(Φmm)壁穴:140
対応機種GT-1634SAWS-FFB、【熱源機本体の取り替え時に使用可:接続筒固定板B用CYE必要】GQ-2037WS-FFB、GQ-1637WS-FFB
関連資料納入仕様図(0.07MB)
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
付属品取付けネジ(3×20) 2本
材質鉄板
安全荷重(kg)(吊下げ)7
仕上焼付塗装(アクリル)
1個
¥699
税込¥769
10日以内出荷
ホワイトのシャワーホースです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品アダプター7個
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
オイルフリーで水溶性研削液『ファインクール』に対する影響(腐敗促進)がほとんどない(研削液の交換頻度の低減、クーラントタンク内の油汚れ防止、エコ効果)
防錆剤散布後のベトつきや摺動部などの固着がおきにくい
基材はアルコールで水溶性研削液『ファインクール』と相溶効果があり、機械使用後のバイス周辺部の研削液をウエス等で拭き取ることなく使用でき、研削液と混ざり隙間などへの浸透性もあるため防錆油よりも優れた防錆効果を発揮する(ウエス等不要のエコ効果)
除菌用アルコール製剤と防錆剤(食品添加物承認原料)でつくられており、人体や環境にやさしい
使用するにしたがい水溶性研削液『ファインクール』に流れ込み、研削液自体の防錆効果を高めていく(シナジー効果)
切断後のワークの脱脂アルコール洗浄剤としても威力を発揮する
アルコール濃度75度 消防法 第4類 引火性液体 アルコール類
内容量1.8L入でスプレーボトル1プッシュ約1mLとして、1回10プッシュ換算で約180回の使用が可能です。
容量(L)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×93×218
効果除菌
繰り返し・詰め替え対応
1缶(1.8L)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
新開発ガラスを採用。平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用しております。病理組織部門での蛍光染色はもちろんのこと、細菌検査部門での各種蛍光染色にもおすすめできます。筆記性が抜群です。鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができます。しかも特殊染色や免疫染色などの過酷な工程を経ても文字が消える事はありません。耐溶剤性に優れています。キシレン、アルコールはもちろんのこと、各種有機溶剤に耐性を持っています。長時間の溶剤処理にも安心してお使いいただけます。ガラスのくっつきを抑えます。高度な洗浄技術により、湿気の多い季節でもガラス間の密着を抑えます。バラエティあるフロスト色、ホワイト・イエロー・ピンク・ブルー・グリーン等の8色を取り揃えております。フロスト部が通常より大きい(20×26mm)製品も5色レギュラー品としてご用意しています。パススライドプリンタエスポに最適、メーカーが自社開発したスライド標本印字装置「スライドプリンタESPO」をご使用になるには、このファインフロストスライドグラスが最適です。ガラスの取り出しがスムーズに行われ、プリンタ専用インクとの相性も抜群で、漢字やバーコード等も綺麗に印字することができます。
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BFF018MS。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Red, Blue & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS Motorsport Edition(23-)。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250RS (Motorsport Edition) (23-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー
備考BMW R1250RS (Motorsport Edition) (23-24)
タイプFront Fender Protector Kit
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BFF018TB。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Graphite Grey & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS Triple Black Edition(23/24)
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BFF018WK。販売備考:キャンセル不可商品です。White with Orange, Grey, Black & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS Motorsport Edition(23-)。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:ホワイト/オレンジ/グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250RS (Motorsport Edition) (23-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ホワイト/オレンジ/グレー/ブラック/メタリック シルバー
備考BMW R1250RS (Motorsport Edition) (23-24)
タイプFront Fender Protector Kit
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
質量(kg)23
管径(Φmm)【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで
暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)548×802×284
暖房出力(kW)6.78~1.98
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)0.87
待機時消費電力(W)0.8
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。
そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。
左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。
スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。
最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。
長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。
ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。
スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。
ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。
ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。
グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。
ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
質量(kg)27
色ホワイト
管径(Φmm)【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで
暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×760×354
暖房出力(kW)6.80~1.77
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)0.87
待機時消費電力(W)0.8
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
質量(kg)27
管径(Φmm)【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで
暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×760×354
暖房出力(kW)6.80~1.77
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)0.87
待機時消費電力(W)0.8
質量(kg)23
管径(Φmm)【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで
暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×696×337
暖房出力(kW)6.78~1.98
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)0.87
待機時消費電力(W)0.7
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
付属品Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き
寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233
質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9
集塵容量(L)0.3
連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約3.5
電源スイッチの種類トリガー式
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
付属品Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Wall Dok(TM)
寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233
質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9
集塵容量(L)0.35
連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約3.5
電源スイッチの種類トリガー式
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
両端D-sub9ピン(メス)のRS232C用ケーブル
付属品ポストネジ(ミリ)
タイプ両端D-sub9P(メス)
食品包装トレーとして最もポピュラーなPSP製トレー。デザイン・サイズ・色柄とも豊富な品揃えであらゆるメニューにフレキシブルに対応できます。
仕様内径(ID1×ID2):70.3×54.9mm外径(OD1×OD2):76.3×60.5mm厚さ(T1×T2):3.0×2.8mm
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約432
寸法H(mm)88.9
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ