70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトムリビンテック下ガイド用レール
材質アルミ押し出し材 シルバー ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高周波バイブレーター専用の小型発電機です。
電圧(V)48(3相) 周波数(Hz)240 定格連続
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。 負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.38MB)
1本(50g)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

KANA(片山チエン)KFG 焼入歯研ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q8 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用 適合【ガード】FK22533 質量(kg)2.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 消費電力(W)16 定格電圧(V)AC100~242 光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯 型式認可番号3AE-1051 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)59.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)84 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm)950
1台
43,980 税込48,378
欠品中

防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)16 関連資料(0.23MB) 取扱説明書(0.29MB)
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)16 関連資料(0.33MB) 取扱説明書(0.29MB)
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス/据置型
シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応できます。
種類スタンド型 適合10型 材質スチール 幅(mm)220 高さ(mm)560 奥行(mm)200 仕上焼付塗装
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)












1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)











1個
409 税込450
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷



直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に 保護構造IP65 材質(シール)NBR 接続口径(Rc)1/8 作動区分ユニバーサル形 使用流体圧縮空気・乾燥エア 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 材質(ボディ)アルミ 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR) 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)1.8
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁ナット 材質SUS316
1個
489 税込538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)