「fh-200n 替刃」の検索結果
1組(2本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。(FH-350は石膏ボード専用です。)
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
FH-150、200Nは寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
防塵クッションは取替え可能。
FH-150、200Nはカバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
防塵クッションは取替え可能。
カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用
シャンク径(Φmm)10
センタードリル径(Φmm)6
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数不等(4/6)
ドリル径(Φmm)6
有効切断能力(mm)3.2
使用工具電気ドリル、ボール盤
適合材石膏ボード、ベニヤ板、コンパネ
仕様2枚1組
トラスコ品番395-0298
適合本体EZ3580
アズワン品番65-1997-84
1パック(2枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。
切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。
工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。
バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。
見やすいカラー目盛り。
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤
穴あけ深さ(mm)~30
インパクトドライバーでホールソー加工ができます
一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。
低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。
タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。
どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)
適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
適合板厚(mm)1.6
軸の形状六角軸
有効長(mm)12.5
六角軸シャンク径6.35
ピッチ8
シャンク六角軸6.35mm
Φ70~200mmまで穴あけできる。山落しも同時にできて簡単。
適合材石膏ボード、ベニヤ板、コンパネ
穴あけサイズ(Φmm)70~200
トラスコ品番395-0344
質量(kg)1.2
穴あけ能力14.4VEZ7440LN2S-B使用の場合(フル充電で)石膏ボード12mm(穴径:Φ150mm)/穴あけスピード:約2秒・穴あけ数:約120穴石膏ボード12mm(穴径:Φ200mm)/穴あけスピード:約2秒・穴あけ数:約70穴ベニヤ板5.5mm(穴径:Φ150mm)/穴あけスピード:約8秒・穴あけ数:約45穴コンパネ12mm(穴径:Φ100mm)/穴あけスピード:約16秒・穴あけ数:約35穴12VEZ6470NKN-B使用の場合(フル充電で)石膏ボード12mm(穴径:Φ150mm)/穴あけスピード:約5秒・穴あけ数:約80穴石膏ボード12mm(穴径:Φ200mm)/穴あけスピード:約9秒・穴あけ数:約55穴ベニヤ板5.5mm(穴径:Φ150mm)/穴あけスピード:約12秒・穴あけ数:約45穴コンパネ12mm(穴径:Φ100mm)/穴あけスピード:約18秒・穴あけ数:約30穴
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)292×237
寿命主刃/約400穴(Φ150、石膏ボード厚み12mm、刃の上下2回使用時)山おとし刃/約200穴(山おとし深さ6mm、幅10mm時)
本体切り込み深さ(mm)0~33
アズワン品番65-1997-33
山おとし深さ0~16mm(最大切り込み深さ33mm時)幅3~20mm天井材(化粧材含む)の厚みは17mm以上必要。山おとし刃は木材(ベニヤ、コンパネ)には使用できません。
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
耐火性に優れております。(国土交通大臣認定(不燃材料)NM-8578)
容易に切断加工ができます。
用途アスベスト繊維を使用しない耐火仕切板です。
材質けい酸カルシウム
厚さ(mm)25
寸法(mm)1000×1000
1枚
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)30~120
セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ
材質ハイス
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤
適合材硬質木材・硬質合板などに
石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。
押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。
ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。
片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
各シリーズの替刃・柄が使用できます。
(ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。
刃渡り(mm)190
全長(mm)480
ピッチ(mm)1.75
仕様本体
質量(g)217
板厚(mm)0.7
折込折りたたみ式
収納時寸法(mm)265
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)1.05
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、 石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適な、 Φ60mm専用SBホルソーです。(刃の着脱・交換はできません。)
透明カバーがない分、 柱・壁際に寄って穴あけができます。(8mm迄OK)
規格ホルソー径(Φ60mm)、切削深さ(石膏ボード…5~27mm迄、合板・ケイカル板…25mm迄)、シャンク径(Φ10mm)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ぐらつかず安定・安心です。電気ドリルコードの巻き付き防止付です。切り粉が目に入らず安全です。自在錐切削時の危険防止・切粉の飛び散りを防止するカバーです。自在錐サイズ30X120mm用です。
用途ダウンライトの取り付け作業。ダウンライト、配管、ダクト等の穴あけ作業時
セット内容六角レンチ
材質(上部カバー)ジュラコン(R)、(透明板)塩ビ、(ジャバラ)低密度ポリエチレン
高さ(mm)135
口径(Φmm)10
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。
センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)30~120
セット内容六角レンチ
材質ハイス
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
刃先径(Φmm)8
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。
用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。
付属品替刃×2・掃除用ハケ
シャンク径(mm)10
センタードリル径(Φmm)6