3,224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
仕様プラスチックケース入 長さ(mm)85 幅(mm)6 タイプスティック
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。定盤の材質に依存しません。真空ポンプは不要です。
仕様●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。 アズワン品番67-2189-43
1個
139,800 税込153,780
17日以内出荷

13.3インチノートパソコンをファスナーポケットでしっかり保護。出し入れもしやすく、しっかりと収納。手触りのよい耐久性に優れた素材を使用。薄型軽量でシンプルなデザイン。仕切り付きインナーポケット付きで、スマートフォン等の小物もスッキリ収納できます。
適合機種13.3インチノートPC 材質ナイロン、ポリエステル 質量(g)189 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×365×20 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×240×20
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利なファスナーポケット付き!。スリムで軽量な衝撃軽減仕様!。鞄からの出し入れがしやすい!。収納式ハンドル付き。
適合機種13.3インチUltrabook 特性耐衝撃 材質ポリエステル、ナイロン 質量(g)220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×25 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×20×230
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。定盤の材質に依存しません。真空ポンプは不要です。
仕様●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。 アズワン品番67-2189-42
1セット(3個)
349,800 税込384,780
17日以内出荷

便利なファスナーポケット付き!。スリムで軽量な衝撃軽減仕様!。鞄からの出し入れがしやすい!。収納式ハンドル付き。
適合機種16.4インチノートPC 特性耐衝撃 材質ポリエステル、ナイロン 質量(g)310 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×430×25 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×40×270
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に! 前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能 軽快車の補修に最適な#13タイプ 粘りがあり破断しにくいスターブライト(SB)ステンレス鋼 1セット6本入り #14真鍮ニップル6個付き
付属品#14ニップル:6個
1セット(6本)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Fix-Perfect用インサート。粗加工。2コーナー使用
コーナーR(mm)0.5 厚さS(mm)5 刃長l(mm)14.5
1セット(5個)
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。2コーナー使用
1セット(5個)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー仕様
コーナーR(mm)0.5 厚さS(mm)5 刃長l(mm)10.5
1セット(10個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に! 前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能 電動アシスト自転車向けの太径(#12)タイプ 1セット6本入り #13真鍮ニップル6個付き
付属品#13ニップル:6個
1セット(6本)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー使用
厚さS(mm)5
1セット(5個)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



1個
199 税込219
6日以内出荷

Fix-Perfect用インサート。仕上げ加工。2コーナー使用
コーナーR(mm)0.5 厚さS(mm)5 刃長l(mm)13.9 仕様右勝手
1セット(5個)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。8コーナー使用
1セット(5個)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。4コーナー使用
1セット(5個)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。2コーナー使用
1セット(5個)ほか
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー仕様
仕様右勝手
1セット(5個)ほか
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1本(170mm)ほか
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

のり式・磁気式ではない新しい自己吸着式です。REFLEXクイックベースを金属製研磨盤に貼り付けることで、耐水研磨紙、研磨クロスを繰り返し使用できます。
1枚
21,980 税込24,178
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーナイン島野405S-5FIX
FIXガラスにはFIX専用取り付け車をご使用してください。コマが滑らないタイプで、カバー付車と高さ合います。
用途FIXガラス扉専用 材質端カバー:PC/ABS/シルバー、ホルダー:POM
1個
879 税込967
7日以内出荷

トステム(LIXIL)後付ビード(FIX)
用途FIX用グレチャン・ビード 適合防火戸FG-H ブラック 長さ(m)20
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1個
259 税込285
翌々日出荷



IKA single fix ピペットは様々なアプリケーションにおけるご要求を満たすことでしょう。カラーコーディングにより、適切なサイズのピペット選択に迷うことはありません。耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性を備えたチップコーンは、正確な分注性能を長期間にわたって可能とします。IKA PETTE fix ピペットは、オートクレーブにより簡単に滅菌処理できます。間違いのない、正確で安全な作業が保証されます。【Ergonomic design】IKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが数種類付属します。人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。マルチファンクションノブはピペットチップの取外しや容量可変タイプの可変機能のロックなど、片手でできるようデザインされています。【Durable construction】チップコーンとピストンは高品質DLCでコーティングされていまおり、長期間、日々ご使用いただくに十分な耐久性を実現しました。【A large display】大きなディスプレイに設定容量を(数字)を表示し、読み取り安くデザインしています。またディスプレイはご使用中にも手の位置を変えることなく読み取れるようディスプレイ位置にこだわりました。【User-friendly calibration】キャリブレーションテストを計画、実施、記録するためのユーザーフレンドリーな校正ソフトウェアを用意しております。【Simple maintenance and adjustment】ピストンとシールを含むボリュームユニットは、簡単に分解洗浄することができます。調整は工具なしで実施可能です。
容量固定 チャンネル数1
1個
26,880 税込29,568
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

1個
239 税込263
6日以内出荷

1個
239 税込263
6日以内出荷

YKK APFIX窓 樹脂サッシ
エコ商品
幅(mm)640 寸法(mm)枠見込み:92(出幅65+27かかり代) 高さ(mm)970 枠の色(内外観)ホワイト 総厚(mm)ガラス使用可能:22 関連資料(0.08MB) グリーン購入法適合 枠見込(mm)92(出幅65+27かかり代)
1セット
24,980 税込27,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカチホメディカルF-FIXコックアップ
手足の標準体型で形状記憶させて、すぐに使用できる副木です。 手首の靱帯が腫れている時に使用します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10355001021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1個
979 税込1,077
6日以内出荷