17,206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
護身用スプレーです。
寸法(mm)Φ45×172 主成分マスタード、着色料、代替フロン 噴射距離(m)約2(無風時) 有効期限2年間 噴射時間(秒)(連続)20
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

軽量で扱いやすく持ち運びも簡単 転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)40 材質アルミ タイプ折りたたみ式 踏ざん間隔(mm)318 天板寸法・奥行(mm)300
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FK 超撥水スプレー エフ・ケイ 動画あり
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。 FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。 乾燥後はベタツキもありません。 撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。 FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。 また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。 エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。 適合用途レイングッズ、アウトドア用品 成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG 使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。 液色無色透明液体(原液) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65 臭気乾燥後、無臭 塗布方法エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様両脇アウトポケット 種別胸当てエプロン 混率(%)ポリエステル100 機能制電素材 丈(cm)(前中心)85 身幅(cm)62 生地ツイル
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高いノックダウン効果を持つイミプロトリン配合により、ゴキブリを瞬時にノックダウンさせるとともに、待ち伏せ効果及び追い出し効果を併せ持つエアゾール剤です。
用途衛生害虫(ゴキブリ)の駆除 使用方法ゴキブリに対して約1~2秒直接噴霧してください。ゴキブリの通り道には約20cmの距離から約10cmの幅で帯状に噴霧してください。噴射量の目安は1mあたり約5秒です。 有効成分イミプロトリン、フェノトリン RoHS指令(10物質対応)対応
1本(450mL)
999 税込1,099
当日出荷

耐光性・耐水性にすぐれたアルコール系顔料インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
用途工業用素材・部品へのマーキング用に。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに。 質量(g)36 温度範囲(℃)-20~200 文字サイズ(mm)角芯 8 材質本体:染料アルコール系、芯:ポリエステル
1本
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

紫外線透過率を抑えた特殊ポリエチレンフィルム基材使用 床材の日焼けが発生しにくい 床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい
用途床養生などに 幅(mm)50 長さ(m)25 主な用途養生シートの固定、部材の保護・仮止
1巻ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き 種別ソムリエエプロン 混率(%)ポリエステル100 機能制電素材 丈(cm)(前中心)80 身幅(cm)95 生地ツイル
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エフケイシステムFK-1530V用スタンド
RoHS
FK-1530V 専用のハンズフリースタンド 兼 置台
ブラック 質量(g)約146 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×80×225
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


VVFケーブルを常に理想位置でカット!心線を傷めることなく、表皮の切り取りから、心線の皮むきまで、スピーディーにできます。トリッパー・FKは盤回り等、長く被覆をむく場合に使用します。操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。ロック付で、切刃の保護もバッチリです。確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)。本体には寸法目盛りが表示してあります。携帯に便利なクリップ付です。
用途VVFケーブルの皮むき器 使用範囲(Φmm)VVFケーブル:2心(1.6~2.6)、3心(1.6~2.6)、EM-EEFケーブル:4心(1.6)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ループを斜めにすることで紐を綺麗に通せます。 紐のクロス部分にループを付けズレを防止しています。 右側ポケットにはペン挿し用の小さなポケット付き。 左胸にはペン差しポケットとネームプレート用のループ付き。
仕様両脇アウトポケット、右側のみアウトポケットの内側にペン差しポケット付き、左胸ペン差しポケット、ネーム挿しループ付き 種別エプロン 混率(%)ポリエステル100 機能制電素材、退色防止 丈(cm)(前中心)88 身幅(cm)80 生地ツイル
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


住友電工ハードメタルチップ TPMR-FK
逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
3,898 税込4,288
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部角穴 種類五角形
1個
524 税込576
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 取付部その他 色(本体)黒色 材質(取付部)黄銅C3604B
1個
679 税込747
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷


仕様両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き 種別ミドルエプロン 混率(%)ポリエステル100 機能制電素材 丈(cm)(前中心)55 身幅(cm)95 生地ツイル
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
当日出荷

適合本体TL-247 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷

超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。 FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。 ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。 ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。 そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。 世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。
本数1本 適合ボディタイプセダン、スポーツカー
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

色(柄)しぶき タイプカチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ 材質OPS 高さ(mm)26
1ケース(50枚×12袋)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





仕様両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き 種別ショートエプロン 混率(%)ポリエステル100 機能制電素材、退色防止 丈(cm)(前中心)40 身幅(cm)105 生地ツイル
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主な適合純正品番1FK-25828-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
869 税込956
3日以内出荷


1箱(10個)ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
他社参考品番(NTB)YA-1024
1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷

ナガイレーベン検診衣パンツ FK-1468
男女兼用。
材質ポリエステル100%、制電、吸水、防汚効果
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様段差:150mm 材質ポリプロピレン 寸法(mm)340×340×150 質量(g)1400 耐荷重(t)10未満
1個
4,440 税込4,884
翌日出荷