カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • テープ(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「fk700」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換電池 Panasonic(パナソニック)

    交換電池

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハーフデイツーリングホルスター TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ハーフデイツーリングホルスター

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    ショートツーリング専用 ハーフデイボディバッグシリーズ。手軽さを極めた、ポケットに入れて留めるだけの新発想ホルスターバッグ。・直感的にアクセスが可能なサイドポケットで、料金所でもスムーズな支払いが可能。・メインポケットは急な雨に対応するロールアップ開閉+インナー防水ポーチ付属。・防水室とアクセス容易なポケットの4室構造
    セット内容本体×1、防水インナー×1ブラック容量(L)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×150×60本体質量(g)250素材600Dポリエステル収納可能質量(kg)1
  • ライディングウエスト(ブラック) TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ライディングウエスト(ブラック)

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    日帰りから1泊までのツーリングに"使える"デイズバッグ。・メイン収納以外に5ポケットを装備、タフに使える仕様。・必要充分に満たしてくれる大容量の収納容量6.3L。・ドリンクホルダー装備、680mLのペットボトル収納可能
    セット内容本体×1ブラック容量(L)6.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×400×150本体質量(g)370素材600Dポリエステル収納可能質量(kg)2
  • ハーフデイツーリングウエスト TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ハーフデイツーリングウエスト

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    ショートツーリング専用 ハーフデイボディバッグシリーズ。ポジションを気にせず、ライディング時に邪魔にならない薄型設計のウエストバッグ。・半日ツーリングのための収納構成。・ライディング時にアクセスしやすいサイド収納。・直感的にアクセスが可能なサイドポケットで、料金所でもスムーズな支払いが可能。・フィット感が高くサイドまでホールドするため激しいライディングでもズレる心配なし
    セット内容本体×1ブラック容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×660×60本体質量(g)360素材600Dポリエステル収納可能質量(kg)2
  • ライディングホルスター(グレー) TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ライディングホルスター(グレー)

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    自分のスタイルに合わせて4つの使用で"使える"デイズバッグ。・自分のスタイルにあった4種の仕様にできます。1:通常のレッグホルスター仕様。2:ズボンベルトに通すウエストホルスター仕様。3:サコッシュに出来る仕様。4:別売りのマグネットを使ってタンクバッグに出来るタンクバッグ仕様。・拡張機能ありのホルスターバッグファスナー一つで拡張可能!。・すばやくアクセス出来る2つのフロントポケット装備
    セット内容本体×1グレー容量(L)2.8-4.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×80-130本体質量(g)260素材900Dポリエステル収納可能質量(kg)1
  • ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ハーフデイツーリングウエスト HABD

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    TANAX タナックス 。MOTOFIZZ モトフィズ × 加藤ノブキ 。「HAVE A BIKE DAY.」コラボモデル登場!。ハーフデイツーリングウエスト HAVE A BIKE DAY。・ライディング時に邪魔にならない、薄型設計のウエストバッグ。・普段使いもOK!使い勝手の良い可変容量のアウトドアスタイルウエストバッグ!。・ベルクロワッペンやMOLLEポーチでカスタマイズ可能。加藤ノブキ。2000年代から活動中のイラストレーター。これまでにミュージシャン椎名林檎のジャケットや。2024年東京モーターサイクルショーのメインビジュアル等を手掛けている。---------------------------------------------------------。品番:MFK-7006。色:サンドベージュ。材質:600Dリップストック。サイズ:160(H)×660(W)×60(D)mm。本体重量:350g。容量:2L。最大収納量:2.0kg。内容:本体×1、ワッペン3種×1
    材質600Dリップストップサンドベージュ容量(L)2構成部品本体×1、ワッペン3種×1
  • ライディングホルスター(ブラック) TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ライディングホルスター(ブラック)

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    自分のスタイルに合わせて4つの使用で"使える"デイズバッグ。・自分のスタイルにあった4種の仕様にできます。1:通常のレッグホルスター仕様。2:ズボンベルトに通すウエストホルスター仕様。3:サコッシュに出来る仕様。4:別売りのマグネットを使ってタンクバッグに出来るタンクバッグ仕様。・拡張機能ありのホルスターバッグファスナー一つで拡張可能!。・すばやくアクセス出来る2つのフロントポケット装備
    セット内容本体×1ブラック容量(L)2.8-4.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×80-130本体質量(g)260素材600Dポリエステル収納可能質量(kg)1
  • ライディングウエスト(グレー) TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ライディングウエスト(グレー)

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    日帰りから1泊までのツーリングに"使える"デイズバッグ。・メイン収納以外に5ポケットを装備、タフに使える仕様。・必要充分に満たしてくれる大容量の収納容量6.3L。・ドリンクホルダー装備、680mLのペットボトル収納可能
    セット内容本体×1グレー容量(L)6.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×400×150本体質量(g)370素材900Dポリエステル収納可能質量(kg)2
  • ハーフデイツーリングホルスター HABD TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ハーフデイツーリングホルスター HABD

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    TANAX タナックス 。MOTOFIZZ モトフィズ × 加藤ノブキ 。「HAVE A BIKE DAY.」コラボモデル登場!。ハーフデイツーリングホルスター HAVE A BIKE DAY。・手軽さを極めた、ポケットに入れて留めるだけの新発想ホルスターバッグ。・ベルクロワッペンやMOLLEポーチでカスタマイズ可能!。加藤ノブキ。2000年代から活動中のイラストレーター。これまでにミュージシャン椎名林檎のジャケットや。2024年東京モーターサイクルショーのメインビジュアル等を手掛けている。---------------------------------------------------------。品番:MFK-7007。色:サンドベージュ。材質:600Dリップストック。サイズ:310(H)×150(W)×60(D)mm。本体重量:250g。容量:1.5L。最大収納量:1.0kg。内容:本体×1、ショルダーベルト×1、防水インナー×1、ワッペン3種×1
    材質600Dリップストップサンドベージュ容量(L)1.5構成部品本体×1、ショルダーベルト×1、防水インナー×1、ワッペン3種×1
  • ハーフデイツーリングホルスター HABD タナックス

    ハーフデイツーリングホルスター HABD

    タナックス
    8,898税込9,788
    1個
    14日以内出荷
    MOTOFIZZ×加藤ノブキコラボモデル登場!。普段使いもOK!使い勝手の良い可変容量のアウトドアスタイルウェストバッグ。ベルクロワッペンやMOLLポーチでカスタマイズ可能。メインポケットは急な雨に対応するロールアップ開閉+インナー防水ポーチ付属。防水室とアクセス容易なポケットの4室構造。ショートツーリングに必要なものが入るスペース(財布、スマホ、メガネ、デジカメ、タバコ等)。ポケットに挿して巻くだけ!。各ベルト対応幅:1フラップベルトは0mm~120mmに調整可能。ポケットからの長さやウエストベルトからの長さを調整できます。2レッグベルトは400mm~650mmに対応可能。太ももの太さに合わせて調節してください。衣服の上からご確認ください。
    用途色:サンドベージュ。材質:600Dリップストップ。部品構成:本体×1、ショルダーベルト×1、防水インナー×1、ワッペン3種×1。サイズ:310(H)×150(W)×60(D)m。本体重量:0.25kg。最大収納量:1kg。容量:1.5L
  • ハーフデイツーリングウエスト HABD タナックス

    ハーフデイツーリングウエスト HABD

    タナックス
    9,798税込10,778
    1個
    14日以内出荷
    MOTOFIZZ×加藤ノブキコラボモデル登場!。普段使いもOK!使い勝手の良い可変容量のアウトドアスタイルウェストバッグ。フィット感が高く、サイドまでホールドするため、激しいライディングでもズレる心配なし。ウエスト対応幅:700~1300mm。ワッペン3種付き。ベルクロワッペンやMOLLポーチでカスタマイズ可能
    用途色:サンドベージュ。材質:600Dリップストップ。部品構成:本体×1、ワッペン3種×1。サイズ:160(H)×660(W)×60(D)mm。本体重量:0.35kg。最大収納量:2kg
  • LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    付属品(ランプ)FK92222×4本仕様自己点検スイッチ付材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト)幅(mm)450質量(kg)8.5(本体・表示板)高さ(mm)450消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2LED内蔵入力電流(A)0.155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:50(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-Aエコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)0.8取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)148×47×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3618エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    23,100税込25,410
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3209エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    22,500税込24,750
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.3電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.048サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM221-3620エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.4電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.03サイズ(mm)148×59×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS221-3208エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    26,100税込28,710
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3304エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    35,600税込39,160
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.7電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.055サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL111-3211エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    39,700税込43,670
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)4.1電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.079サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL221-3623エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型
    仕様自己点検スイッチ付セット内容FK92222×4本材質本体:鋼板、枠:鋼板寸法(mm)幅:450、高:450、出しろ:75質量(kg)8.5(本体・表示板)本体:ホワイト、枠:ホワイト消費電力(W)8.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ交換の目安60000時間入力電流(A)0.158光度(cd)50以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    付属品(ランプ)FK92111×2本仕様自己点検スイッチ付材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)長さ(mm)520幅(mm)235質量(kg)8.5(本体・表示板)消費電力(W)2.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間保護等級枠部:IP23使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.047蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:5(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)270埋込穴長(mm)580埋込高(mm)122エコロジー商品省エネ
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム

    ParkerTAIYO
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム

    ParkerTAIYO
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FK63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FK63B

    ParkerTAIYO
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FK32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FK32N

    ParkerTAIYO
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FK25N

    ParkerTAIYO
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FK20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FK20N

    ParkerTAIYO
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FK50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FK50B

    ParkerTAIYO
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FK40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FK40N

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FK ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FK

    ParkerTAIYO
    87,900税込96,690
    1個
    23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式FK(中間フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FK ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FK

    ParkerTAIYO
    87,900税込96,690
    1個
    23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FK(中間フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FK ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FK

    ParkerTAIYO
    87,900税込96,690
    1個
    23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FK(中間フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FK ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FK

    ParkerTAIYO
    87,900税込96,690
    1個
    23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14支持形式FK(中間フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用) 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    86,980税込95,678
    1箱(2巻)
    25日以内出荷
    塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。粘着力の経時安定性にすぐれています。耐候性にすぐれているため屋外で使用できます。
    用途屋外の樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に。材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.055長さ(m)100粘着力(N/10mm)2.89粘着力(N/25mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
  • LED誘導灯C級床埋込型一般型60分 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級床埋込型一般型60分

    Panasonic(パナソニック)
    77,980税込85,778
    1台
    32日以内出荷
    アクセスフロアに埋込んで使用する通路誘導灯です。
    付属品(ランプ)FK92111×2本仕様自己点検スイッチ付材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)幅(mm)230質量(kg)6.8(本体・表示板)高さ(mm)372消費電力(W)2.3定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.048蓄電池タイプニッケル水素蓄電池埋設深さ(mm)65明るさ表示面:5(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)362エコロジー商品省エネ